Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Schaftfräser VHM Speedcut Aluminium, Eckenradius lang, freigestellt, Dreischneider, ungleiche Drallsteigung DIN 6527L

Fräser SC Alu DIN6527L Z3 3xD/2xD 34-38° ER HA
FRS-VHM-SP-DIN6527L-AL-HA-D10,0X2,0MM

Art.-Nr. 5443301062

EAN 4055375919071

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Schaftfräser VHM Speedcut Aluminium, Eckenradius lang, freigestellt, Dreischneider, ungleiche Drallsteigung DIN 6527L

Art.-Nr. 5443301062

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

VHM-Hochleistungsfräser besonders geeignet zur Bearbeitung von Aluminium-Werkstoffen (sowohl für Guss- als auch Knetlegierungen). Kernanstieg für höchste Stabilität, bester Spanabfluss durch optimiertes Fertigungs-Schleifverfahren, dadurch extrem glatte Oberfläche. Höchstes Zerspanvolumen und beste Oberflächengüte durch einzigartige Schneidengeometrie.
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Produktcode

7230

Zu bearbeitender Werkstoff

Aluminium, Kupfer, Messing, Kunststoff

Durchmesser (d1)

10 mm

Schaftdurchmesser (d2)

10 mm

Freistellungsdurchmesser (d3)

9,5 mm

Normen

DIN 6527

Baulänge

Lang

Schaftform

Zylindrisch DIN 6535-HA

Typ

W

Schneidstoff

VHM

Oberfläche

Blank

Kühlmittelzufuhr

Extern

Drallwinkel

34-38°

Eckenradius (R)

2,0 mm

Länge (l1)

72 mm

Schneidenlänge (l2)

22 mm

Freistellungslänge (l3)

32 mm

Anzahl Schneiden (Z)

3 STK

Toleranz Schneidendurchmesser

h10

Toleranz Schaftdurchmesser

h6

Werkstoffuntergruppe

Aluminium, Kupfer, Messing, Kunststoffe

Legende
L = Luft ae = 0,05xd1
E = Emulsion
vc = Schnittgeschwindigkeit [m/min]
fz = Vorschub pro Zahn [mm/Z] ap = 0,05xd1
ae = Schnittdicke (radial)
ap = Schnittdicke (axial)
Die aufgeführten Schnittgeschwindigkeiten beziehen sich auf alle Werkzeugtypen nach DIN 6527K bzw. DIN6527L. Bei Schaftfräsern der XL-Serie wird empfohlen, die Schnittgeschwindigkeit um 30 % zu reduzieren. Vc für Code 7090 und 7260 (-30 %).
Schnittwerte für Schruppen-Kopieren
Für Ø 3 - Ø 6
Werkstoffbezeichnung Zugfestigkeit Kühlung vc fz
Ø 3 Ø 4 Ø 5 Ø 6
Aluminium, Al-Legierungen < 530 N/mm² E 500 0,035 0,041 0,048 0,055
Aluminium, Al-Gusslegierungen < 10% Si < 600 N/mm² E 475 0,035 0,041 0,048 0,055
Aluminium, Al-Gusslegierungen > 10% Si < 600 N/mm² E 250 0,032 0,036 0,041 0,046
Kupfer, niedriglegiert < 350 N/mm² E 135 0,022 0,028 0,035 0,041
Messing, kurzspanend < 600 N/mm² E 250 0,022 0,028 0,035 0,041
Messing, langspanend < 600 N/mm² E 175 0,022 0,028 0,035 0,041
Bronze, kurzspanend < 600 N/mm² E 175 0,022 0,028 0,035 0,041
650-850 N/mm² E 135 0,022 0,028 0,035 0,041
Bronze, langspanend < 850 N/mm² E 135 0,022 0,028 0,035 0,041
850-1200 N/mm² E 120 0,022 0,028 0,035 0,041
Schnittwerte für Schlichten-Kopieren
Für Ø 8 - Ø 16
Werkstoffbezeichnung Zugfestigkeit Kühlung vc fz
Ø 8 Ø 10 Ø 12 Ø 16
Aluminium, Al-Legierungen < 530 N/mm² E 580 0,084 0,096 0,108 0,132
Aluminium, Al-Gusslegierungen < 10% Si < 600 N/mm² E 530 0,084 0,096 0,108 0,132
Aluminium, Al-Gusslegierungen > 10% Si < 600 N/mm² E 290 0,084 0,120 0,144 0,180
Kupfer, niedriglegiert < 350 N/mm² E 160 0,072 0,090 0,108 0,132
Messing, kurzspanend < 600 N/mm² E 290 0,072 0,090 0,108 0,132
Messing, langspanend < 600 N/mm² E 205 0,072 0,090 0,108 0,132
Bronze, kurzspanend < 600 N/mm² E 205 0,072 0,090 0,108 0,132
650-850 N/mm² E 170 0,072 0,090 0,108 0,132
Bronze, langspanend < 850 N/mm² E 170 0,072 0,090 0,108 0,132
850-1200 N/mm² E 145 0,072 0,090 0,108 0,132
Schnittwerte für Schlichten-Kopieren
Für Ø 3 - Ø 6
Werkstoffbezeichnung Zugfestigkeit Kühlung vc fz
Ø 3 Ø 4 Ø 5 Ø 6
Aluminium, Al-Legierungen < 530 N/mm² E 580 0,053 0,057 0,061 0,066
Aluminium, Al-Gusslegierungen < 10% Si < 600 N/mm² E 530 0,053 0,057 0,061 0,066
Aluminium, Al-Gusslegierungen > 10% Si < 600 N/mm² E 290 0,048 0,050 0,052 0,055
Kupfer, niedriglegiert < 350 N/mm² E 160 0,033 0,038 0,043 0,049
Messing, kurzspanend < 600 N/mm² E 290 0,033 0,038 0,043 0,049
Messing, langspanend < 600 N/mm² E 205 0,033 0,038 0,043 0,049
Bronze, kurzspanend < 600 N/mm² E 205 0,033 0,038 0,043 0,049
650-850 N/mm² E 170 0,033 0,038 0,043 0,049
Bronze, langspanend < 850 N/mm² E 170 0,033 0,038 0,043 0,049
850-1200 N/mm² E 145 0,033 0,038 0,043 0,049
Legende
L = Luft ae = 0,1xd1
E = Emulsion
vc = Schnittgeschwindigkeit [m/min]
fz = Vorschub pro Zahn [mm/Z] ap = 0,1xd1
ae = Schnittdicke (radial)
ap = Schnittdicke (axial)
Die aufgeführten Schnittgeschwindigkeiten beziehen sich auf alle Werkzeugtypen nach DIN 6527K bzw. DIN6527L. Bei Schaftfräsern der XL-Serie wird empfohlen, die Schnittgeschwindigkeit um 30 % zu reduzieren. Vc für Code 7090 und 7260 (-30 %).
Schnittwerte für Schruppen-Kopieren
Für Ø 8 - Ø 16
Werkstoffbezeichnung Zugfestigkeit Kühlung vc fz
Ø 8 Ø 10 Ø 12 Ø 16
Aluminium, Al-Legierungen < 530 N/mm² E 500 0,070 0,080 0,090 0,110
Aluminium, Al-Gusslegierungen < 10% Si < 600 N/mm² E 475 0,070 0,080 0,090 0,110
Aluminium, Al-Gusslegierungen > 10% Si < 600 N/mm² E 250 0,070 0,100 0,120 0,150
Kupfer, niedriglegiert < 350 N/mm² E 135 0,060 0,075 0,090 0,110
Messing, kurzspanend < 600 N/mm² E 250 0,060 0,075 0,090 0,110
Messing, langspanend < 600 N/mm² E 175 0,060 0,075 0,090 0,110
Bronze, kurzspanend < 600 N/mm² E 175 0,060 0,075 0,090 0,110
650-850 N/mm² E 135 0,060 0,075 0,090 0,110
Bronze, langspanend < 850 N/mm² E 135 0,060 0,075 0,090 0,110
850-1200 N/mm² E 120 0,060 0,075 0,090 0,110

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen