Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Schaftfräser VHM Speedcut Aluminium, extra lang XXL, freigestellt, Dreischneider, ungleiche Drallsteigung

Fräser SC Alu WN-XXL Z3 6xD/2xD W 34-38° HB
FRS-VHM-SP-WNXXL-AL-EL-HB-D12,0MM

Art.-Nr. 5443301037

EAN 4055375924716

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Schaftfräser VHM Speedcut Aluminium, extra lang XXL, freigestellt, Dreischneider, ungleiche Drallsteigung

Art.-Nr. 5443301037

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Besonders geeignet zur Bearbeitung von Aluminium-Werkstoffen (sowohl für Guss- als auch Knetlegierungen). Kernanstieg für höchste Stabilität, bester Spanabfluss durch optimiertes Fertigungs-Schleifverfahren, dadurch extrem glatte Oberfläche. Höchstes Zerspanvolumen und beste Oberflächengüte durch einzigartige Schneidengeometrie.
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Produktcode

7990

Zu bearbeitender Werkstoff

Aluminium, Kupfer, Messing, Kunststoff

Durchmesser (d1)

12 mm

Schaftdurchmesser (d2)

12 mm

Freistellungsdurchmesser (d3)

11,5 mm

Normen

WN

Baulänge

Extra lang

Schaftform

Zylindrisch DIN 6535-HB

Typ

W

Schneidstoff

VHM

Oberfläche

Blank

Kühlmittelzufuhr

Extern

Drallwinkel

34-38°

Länge (l1)

120 mm

Schneidenlänge (l2)

26 mm

Freistellungslänge (l3)

73 mm

Anzahl Schneiden (Z)

3 STK

Eckenfase

0,15 mm

Toleranz Schneidendurchmesser

h10

Toleranz Schaftdurchmesser

h6

Werkstoffuntergruppe

Aluminium, Kupfer, Messing, Kunststoffe

Legende
E = Emulsion ae = 0,1xd1
vc = Schnittgeschwindigkeit [m/min]
fz = Vorschub pro Zahn [mm/Z] ap = 1,5xd1
ae = Schnittdicke (radial)
ap = Schnittdicke (axial)
Die aufgeführten Schnittgeschwindigkeiten beziehen sich auf alle Werkzeugtypen nach DIN 6527K bzw. DIN6527L. Bei Schaftfräsern der XL-Serie wird empfohlen, die Schnittgeschwindigkeit um 30 % zu reduzieren.
Schnittwerte für Schruppen-Kontur
Für Ø 3 - Ø 8
Werkstoffbezeichnung Zugfestigkeit Kühlung vc fz
Ø 3 Ø 4 Ø 5 Ø 6 Ø 8
Aluminium, Al-Legierungen < 530 N/mm² E 500 0,035 0,041 0,048 0,055 0,070
Aluminium, Al-Gusslegierungen < 10% Si < 600 N/mm² E 475 0,035 0,041 0,048 0,055 0,070
Aluminium, Al-Gusslegierungen > 10% Si < 600 N/mm² E 250 0,032 0,036 0,041 0,046 0,070
Kupfer, niedriglegiert < 350 N/mm² E 135 0,022 0,028 0,035 0,041 0,060
Messing, kurzspanend < 600 N/mm² E 250 0,022 0,028 0,035 0,041 0,060
Messing, langspanend < 600 N/mm² E 175 0,022 0,028 0,035 0,041 0,060
Bronze, kurzspanend < 600 N/mm² E 175 0,022 0,028 0,035 0,041 0,060
650-850 N/mm² E 135 0,022 0,028 0,035 0,041 0,060
Bronze, langspanend < 850 N/mm² E 135 0,022 0,028 0,035 0,041 0,060
850-1200 N/mm² E 120 0,022 0,028 0,035 0,041 0,060
Schnittwerte für Schlichten-Kontur
Für Ø 10 - Ø 20
Werkstoffbezeichnung Zugfestigkeit Kühlung vc fz
Ø 10 Ø 12 Ø 16 Ø 20
Aluminium, Al-Legierungen < 530 N/mm² E 580 0,096 0,108 0,132 0,168
Aluminium, Al-Gusslegierungen < 10% Si < 600 N/mm² E 530 0,096 0,108 0,132 0,168
Aluminium, Al-Gusslegierungen > 10% Si < 600 N/mm² E 290 0,120 0,144 0,180 0,228
Kupfer, niedriglegiert < 350 N/mm² E 160 0,090 0,108 0,132 0,168
Messing, kurzspanend < 600 N/mm² E 290 0,090 0,108 0,132 0,168
Messing, langspanend < 600 N/mm² E 205 0,090 0,108 0,132 0,168
Bronze, kurzspanend < 600 N/mm² E 205 0,090 0,108 0,132 0,168
650-850 N/mm² E 170 0,090 0,108 0,132 0,168
Bronze, langspanend < 850 N/mm² E 170 0,090 0,108 0,132 0,168
850-1200 N/mm² E 145 0,090 0,108 0,132 0,168
Schnittwerte für Schlichten-Kontur
Für Ø 3 - Ø 8
Werkstoffbezeichnung Zugfestigkeit Kühlung vc fz
Ø 3 Ø 4 Ø 5 Ø 6 Ø 8
Aluminium, Al-Legierungen < 530 N/mm² E 580 0,053 0,057 0,061 0,066 0,084
Aluminium, Al-Gusslegierungen < 10% Si < 600 N/mm² E 530 0,053 0,057 0,061 0,066 0,084
Aluminium, Al-Gusslegierungen > 10% Si < 600 N/mm² E 290 0,048 0,050 0,052 0,055 0,084
Kupfer, niedriglegiert < 350 N/mm² E 160 0,033 0,038 0,043 0,049 0,072
Messing, kurzspanend < 600 N/mm² E 290 0,033 0,038 0,043 0,049 0,072
Messing, langspanend < 600 N/mm² E 205 0,033 0,038 0,043 0,049 0,072
Bronze, kurzspanend < 600 N/mm² E 205 0,033 0,038 0,043 0,049 0,072
650-850 N/mm² E 170 0,033 0,038 0,043 0,049 0,072
Bronze, langspanend < 850 N/mm² E 170 0,033 0,038 0,043 0,049 0,072
850-1200 N/mm² E 145 0,033 0,038 0,043 0,049 0,072
Legende
E = Emulsion ae = 0,5xd1
vc = Schnittgeschwindigkeit [m/min]
fz = Vorschub pro Zahn [mm/Z] ap = 1,5xd1
ae = Schnittdicke (radial)
ap = Schnittdicke (axial)
Die aufgeführten Schnittgeschwindigkeiten beziehen sich auf alle Werkzeugtypen nach DIN 6527K bzw. DIN6527L. Bei Schaftfräsern der XL-Serie wird empfohlen, die Schnittgeschwindigkeit um 30 % zu reduzieren.
Schnittwerte für Schruppen-Kontur
Für Ø 10 - Ø 20
Werkstoffbezeichnung Zugfestigkeit Kühlung vc fz
Ø 10 Ø 12 Ø 16 Ø 20
Aluminium, Al-Legierungen < 530 N/mm² E 500 0,080 0,090 0,110 0,140
Aluminium, Al-Gusslegierungen < 10% Si < 600 N/mm² E 475 0,080 0,090 0,110 0,140
Aluminium, Al-Gusslegierungen > 10% Si < 600 N/mm² E 250 0,100 0,120 0,150 0,190
Kupfer, niedriglegiert < 350 N/mm² E 135 0,075 0,090 0,110 0,140
Messing, kurzspanend < 600 N/mm² E 250 0,075 0,090 0,110 0,140
Messing, langspanend < 600 N/mm² E 175 0,075 0,090 0,110 0,140
Bronze, kurzspanend < 600 N/mm² E 175 0,075 0,090 0,110 0,140
650-850 N/mm² E 135 0,075 0,090 0,110 0,140
Bronze, langspanend < 850 N/mm² E 135 0,075 0,090 0,110 0,140
850-1200 N/mm² E 120 0,075 0,090 0,110 0,140

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen