Schaftfräser VHM Speedcut Aluminium, extra lang XXL, freigestellt, Dreischneider, ungleiche Drallsteigung, HA-Schaft
Fräser SC Alu WN-XXL Z3 6xD/2xD W 34-38° HA
FRS-VHM-SP-WNXXL-AL-HA-D8,0MM
Art.-Nr.
5443301015
EAN 4055375919804
Preis für gewählte Verpackungseinheit





















Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Besonders geeignet zur Bearbeitung von Aluminium-Werkstoffen (sowohl für Guss- als auch Knetlegierungen). Kernanstieg für höchste Stabilität, bester Spanabfluss durch optimiertes Fertigungs-Schleifverfahren, dadurch extrem glatte Oberfläche. Höchstes Zerspanvolumen und beste Oberflächengüte durch einzigartige Schneidengeometrie.
Produktinformationen
Datenblätter(X)
![]() | |
Produktcode | 7290 |
Zu bearbeitender Werkstoff | Aluminium, Kupfer, Messing, Kunststoff |
Schaftform | Zylindrisch DIN 6535-HA |
Durchmesser (d1) | 8 mm |
Schaftdurchmesser (d2) | 8 mm |
Freistellungsdurchmesser (d3) | 7,5 mm |
Länge (l1) | 100 mm |
Schneidenlänge (l2) | 19 mm |
Freistellungslänge (l3) | 62 mm |
Normen | WN |
Baulänge | Extra lang |
Typ | W |
Schneidstoff | VHM |
Oberfläche | Blank |
Kühlmittelzufuhr | Extern |
Drallwinkel | 34-38° |
Anzahl Schneiden (Z) | 3 STK |
Eckenfase | 0,10 mm |
Toleranz Schneidendurchmesser | h10 |
Toleranz Schaftdurchmesser | h6 |
Werkstoffuntergruppe | Aluminium, Kupfer, Messing, Kunststoffe |