Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Schaftfräser VHM Speedcut Aluminium, lang, freigestellt, Dreischneider, ungleiche Drallsteigung DIN 6527L, HA-Schaft

Fräser SC Alu DIN6527L Z3-4 3xD72xD HA
SHFTFRS-SP-DIN6527L-ALU-VHM-HA-D10

Art.-Nr. 5443300936

EAN 4055375919408

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Schaftfräser VHM Speedcut Aluminium, lang, freigestellt, Dreischneider, ungleiche Drallsteigung DIN 6527L, HA-Schaft

Art.-Nr. 5443300936

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Besonders geeignet zur Bearbeitung von Aluminium-Werkstoffen (sowohl für Guss- als auch Knetlegierungen). Kernanstieg für höchste Stabilität, bester Spanabfluss durch optimiertes Fertigungs-Schleifverfahren, dadurch extrem glatte Oberfläche. Höchstes Zerspanvolumen und beste Oberflächengüte durch einzigartige Schneidengeometrie.
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Produktcode

7250

Zu bearbeitender Werkstoff

Aluminium, Kupfer, Messing, Kunststoff

Durchmesser (d1)

10 mm

Schaftdurchmesser (d2)

10 mm

Freistellungsdurchmesser (d3)

9,5 mm

Normen

DIN 6527

Baulänge

Lang

Schaftform

Zylindrisch DIN 6535-HA

Typ

W

Schneidstoff

VHM

Oberfläche

Blank

Kühlmittelzufuhr

Extern

Drallwinkel

34-38°

Länge (l1)

72 mm

Schneidenlänge (l2)

22 mm

Freistellungslänge (l3)

32 mm

Anzahl Schneiden (Z)

3 STK

Eckenfase

0,15 mm

Toleranz Schneidendurchmesser

h10

Toleranz Schaftdurchmesser

h6

Werkstoffuntergruppe

Aluminium, Kupfer, Messing, Kunststoffe

Legende
E = Emulsion ae = 0,1xd1
vc = Schnittgeschwindigkeit [m/min]
fz = Vorschub pro Zahn [mm/Z] ap = 1,5xd1
ae = Schnittdicke (radial)
ap = Schnittdicke (axial)
Die aufgeführten Schnittgeschwindigkeiten beziehen sich auf alle Werkzeugtypen nach DIN 6527K bzw. DIN6527L. Bei Schaftfräsern der XL-Serie wird empfohlen, die Schnittgeschwindigkeit um 30 % zu reduzieren.
Schnittwerte für Schruppen-Kontur
Für Ø 3 - Ø 8
Werkstoffbezeichnung Zugfestigkeit Kühlung vc fz
Ø 3 Ø 4 Ø 5 Ø 6 Ø 8
Aluminium, Al-Legierungen < 530 N/mm² E 500 0,035 0,041 0,048 0,055 0,070
Aluminium, Al-Gusslegierungen < 10% Si < 600 N/mm² E 475 0,035 0,041 0,048 0,055 0,070
Aluminium, Al-Gusslegierungen > 10% Si < 600 N/mm² E 250 0,032 0,036 0,041 0,046 0,070
Kupfer, niedriglegiert < 350 N/mm² E 135 0,022 0,028 0,035 0,041 0,060
Messing, kurzspanend < 600 N/mm² E 250 0,022 0,028 0,035 0,041 0,060
Messing, langspanend < 600 N/mm² E 175 0,022 0,028 0,035 0,041 0,060
Bronze, kurzspanend < 600 N/mm² E 175 0,022 0,028 0,035 0,041 0,060
650-850 N/mm² E 135 0,022 0,028 0,035 0,041 0,060
Bronze, langspanend < 850 N/mm² E 135 0,022 0,028 0,035 0,041 0,060
850-1200 N/mm² E 120 0,022 0,028 0,035 0,041 0,060
Schnittwerte für Schlichten-Kontur
Für Ø 10 - Ø 25
Werkstoffbezeichnung Zugfestigkeit Kühlung vc fz
Ø 10 Ø 12 Ø 16 Ø 20 Ø 25
Aluminium, Al-Legierungen < 530 N/mm² E 580 0,096 0,108 0,132 0,168 0,204
Aluminium, Al-Gusslegierungen < 10% Si < 600 N/mm² E 530 0,096 0,108 0,132 0,168 0,204
Aluminium, Al-Gusslegierungen > 10% Si < 600 N/mm² E 290 0,120 0,144 0,180 0,228 0,288
Kupfer, niedriglegiert < 350 N/mm² E 160 0,090 0,108 0,132 0,168 0,204
Messing, kurzspanend < 600 N/mm² E 290 0,090 0,108 0,132 0,168 0,204
Messing, langspanend < 600 N/mm² E 205 0,090 0,108 0,132 0,168 0,204
Bronze, kurzspanend < 600 N/mm² E 205 0,090 0,108 0,132 0,168 0,204
650-850 N/mm² E 170 0,090 0,108 0,132 0,168 0,204
Bronze, langspanend < 850 N/mm² E 170 0,090 0,108 0,132 0,168 0,204
850-1200 N/mm² E 145 0,090 0,108 0,132 0,168 0,204
Schnittwerte für Schlichten-Kontur
Für Ø 3 - Ø 8
Werkstoffbezeichnung Zugfestigkeit Kühlung vc fz
Ø 3 Ø 4 Ø 5 Ø 6 Ø 8
Aluminium, Al-Legierungen < 530 N/mm² E 580 0,053 0,057 0,061 0,066 0,084
Aluminium, Al-Gusslegierungen < 10% Si < 600 N/mm² E 530 0,053 0,057 0,061 0,066 0,084
Aluminium, Al-Gusslegierungen > 10% Si < 600 N/mm² E 290 0,048 0,050 0,052 0,055 0,084
Kupfer, niedriglegiert < 350 N/mm² E 160 0,033 0,038 0,043 0,049 0,072
Messing, kurzspanend < 600 N/mm² E 290 0,033 0,038 0,043 0,049 0,072
Messing, langspanend < 600 N/mm² E 205 0,033 0,038 0,043 0,049 0,072
Bronze, kurzspanend < 600 N/mm² E 205 0,033 0,038 0,043 0,049 0,072
650-850 N/mm² E 170 0,033 0,038 0,043 0,049 0,072
Bronze, langspanend < 850 N/mm² E 170 0,033 0,038 0,043 0,049 0,072
850-1200 N/mm² E 145 0,033 0,038 0,043 0,049 0,072
Legende
E = Emulsion ae = 0,5xd1
vc = Schnittgeschwindigkeit [m/min]
fz = Vorschub pro Zahn [mm/Z] ap = 1,5xd1
ae = Schnittdicke (radial)
ap = Schnittdicke (axial)
Die aufgeführten Schnittgeschwindigkeiten beziehen sich auf alle Werkzeugtypen nach DIN 6527K bzw. DIN6527L. Bei Schaftfräsern der XL-Serie wird empfohlen, die Schnittgeschwindigkeit um 30 % zu reduzieren.
Schnittwerte für Schruppen-Kontur
Für Ø 10 - Ø 25
Werkstoffbezeichnung Zugfestigkeit Kühlung vc fz
Ø 10 Ø 12 Ø 16 Ø 20 Ø 25
Aluminium, Al-Legierungen < 530 N/mm² E 500 0,080 0,090 0,110 0,140 0,170
Aluminium, Al-Gusslegierungen < 10% Si < 600 N/mm² E 475 0,080 0,090 0,110 0,140 0,170
Aluminium, Al-Gusslegierungen > 10% Si < 600 N/mm² E 250 0,100 0,120 0,150 0,190 0,240
Kupfer, niedriglegiert < 350 N/mm² E 135 0,075 0,090 0,110 0,140 0,170
Messing, kurzspanend < 600 N/mm² E 250 0,075 0,090 0,110 0,140 0,170
Messing, langspanend < 600 N/mm² E 175 0,075 0,090 0,110 0,140 0,170
Bronze, kurzspanend < 600 N/mm² E 175 0,075 0,090 0,110 0,140 0,170
650-850 N/mm² E 135 0,075 0,090 0,110 0,140 0,170
Bronze, langspanend < 850 N/mm² E 135 0,075 0,090 0,110 0,140 0,170
850-1200 N/mm² E 120 0,075 0,090 0,110 0,140 0,170

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen