Schaftfräser VHM Speedcut Aluminium, lang, freigestellt, Dreischneider, ungleiche Drallsteigung DIN 6527L
Fräser SC Alu DIN6527L Z3-4 3xD72xD HB
SHFTFRS-SP-DIN6527L-ALU-EL-VHM-HB-D20
Art.-Nr.
5443300960
EAN 4055375924419
Preis für gewählte Verpackungseinheit




















Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Besonders geeignet zur Bearbeitung von Aluminium-Werkstoffen (sowohl für Guss- als auch Knetlegierungen). Kernanstieg für höchste Stabilität, bester Spanabfluss durch optimiertes Fertigungs-Schleifverfahren, dadurch extrem glatte Oberfläche. Höchstes Zerspanvolumen und beste Oberflächengüte durch einzigartige Schneidengeometrie.
Produktinformationen
Datenblätter(X)
![]() | |
Produktcode | 7950 |
Zu bearbeitender Werkstoff | Aluminium, Kupfer, Messing, Kunststoff |
Durchmesser (d1) | 20 mm |
Schaftdurchmesser (d2) | 20 mm |
Freistellungsdurchmesser (d3) | 19.0 mm |
Normen | DIN 6527 |
Baulänge | Lang |
Schaftform | Zylindrisch DIN 6535-HB |
Typ | W |
Schneidstoff | VHM |
Oberfläche | Blank |
Kühlmittelzufuhr | Extern |
Drallwinkel | 34-38° |
Länge (l1) | 104 mm |
Schneidenlänge (l2) | 38 mm |
Freistellungslänge (l3) | 54 mm |
Anzahl Schneiden (Z) | 3 STK |
Eckenfase | 0.25 mm |
Toleranz Schneidendurchmesser | h10 |
Toleranz Schaftdurchmesser | h6 |
Werkstoffuntergruppe | Aluminium, Kupfer, Messing, Kunststoffe |
Schnittwerte für Schlichten-Kontur | ||||||||
Für Ø 10 - Ø 25 | ||||||||
Werkstoffbezeichnung | Zugfestigkeit | Kühlung | vc | fz | ||||
Ø 10 | Ø 12 | Ø 16 | Ø 20 | Ø 25 | ||||
Aluminium, Al-Legierungen | < 530 N/mm² | E | 580 | 0,096 | 0,108 | 0,132 | 0,168 | 0,204 |
Aluminium, Al-Gusslegierungen < 10% Si | < 600 N/mm² | E | 530 | 0,096 | 0,108 | 0,132 | 0,168 | 0,204 |
Aluminium, Al-Gusslegierungen > 10% Si | < 600 N/mm² | E | 290 | 0,120 | 0,144 | 0,180 | 0,228 | 0,288 |
Kupfer, niedriglegiert | < 350 N/mm² | E | 160 | 0,090 | 0,108 | 0,132 | 0,168 | 0,204 |
Messing, kurzspanend | < 600 N/mm² | E | 290 | 0,090 | 0,108 | 0,132 | 0,168 | 0,204 |
Messing, langspanend | < 600 N/mm² | E | 205 | 0,090 | 0,108 | 0,132 | 0,168 | 0,204 |
Bronze, kurzspanend | < 600 N/mm² | E | 205 | 0,090 | 0,108 | 0,132 | 0,168 | 0,204 |
650-850 N/mm² | E | 170 | 0,090 | 0,108 | 0,132 | 0,168 | 0,204 | |
Bronze, langspanend | < 850 N/mm² | E | 170 | 0,090 | 0,108 | 0,132 | 0,168 | 0,204 |
850-1200 N/mm² | E | 145 | 0,090 | 0,108 | 0,132 | 0,168 | 0,204 |
Schnittwerte für Schlichten-Kontur | ||||||||
Für Ø 3 - Ø 8 | ||||||||
Werkstoffbezeichnung | Zugfestigkeit | Kühlung | vc | fz | ||||
Ø 3 | Ø 4 | Ø 5 | Ø 6 | Ø 8 | ||||
Aluminium, Al-Legierungen | < 530 N/mm² | E | 580 | 0,053 | 0,057 | 0,061 | 0,066 | 0,084 |
Aluminium, Al-Gusslegierungen < 10% Si | < 600 N/mm² | E | 530 | 0,053 | 0,057 | 0,061 | 0,066 | 0,084 |
Aluminium, Al-Gusslegierungen > 10% Si | < 600 N/mm² | E | 290 | 0,048 | 0,050 | 0,052 | 0,055 | 0,084 |
Kupfer, niedriglegiert | < 350 N/mm² | E | 160 | 0,033 | 0,038 | 0,043 | 0,049 | 0,072 |
Messing, kurzspanend | < 600 N/mm² | E | 290 | 0,033 | 0,038 | 0,043 | 0,049 | 0,072 |
Messing, langspanend | < 600 N/mm² | E | 205 | 0,033 | 0,038 | 0,043 | 0,049 | 0,072 |
Bronze, kurzspanend | < 600 N/mm² | E | 205 | 0,033 | 0,038 | 0,043 | 0,049 | 0,072 |
650-850 N/mm² | E | 170 | 0,033 | 0,038 | 0,043 | 0,049 | 0,072 | |
Bronze, langspanend | < 850 N/mm² | E | 170 | 0,033 | 0,038 | 0,043 | 0,049 | 0,072 |
850-1200 N/mm² | E | 145 | 0,033 | 0,038 | 0,043 | 0,049 | 0,072 |
Legende | ||
E = Emulsion | ae = 0,1xd1 | |
vc = Schnittgeschwindigkeit [m/min] | ||
fz = Vorschub pro Zahn [mm/Z] | ap = 1,5xd1 | |
ae = Schnittdicke (radial) | ||
ap = Schnittdicke (axial) | ||
Die aufgeführten Schnittgeschwindigkeiten beziehen sich auf alle Werkzeugtypen nach DIN 6527K bzw. DIN6527L. Bei Schaftfräsern der XL-Serie wird empfohlen, die Schnittgeschwindigkeit um 30 % zu reduzieren. |
Schnittwerte für Schruppen-Kontur | ||||||||
Für Ø 3 - Ø 8 | ||||||||
Werkstoffbezeichnung | Zugfestigkeit | Kühlung | vc | fz | ||||
Ø 3 | Ø 4 | Ø 5 | Ø 6 | Ø 8 | ||||
Aluminium, Al-Legierungen | < 530 N/mm² | E | 500 | 0,035 | 0,041 | 0,048 | 0,055 | 0,070 |
Aluminium, Al-Gusslegierungen < 10% Si | < 600 N/mm² | E | 475 | 0,035 | 0,041 | 0,048 | 0,055 | 0,070 |
Aluminium, Al-Gusslegierungen > 10% Si | < 600 N/mm² | E | 250 | 0,032 | 0,036 | 0,041 | 0,046 | 0,070 |
Kupfer, niedriglegiert | < 350 N/mm² | E | 135 | 0,022 | 0,028 | 0,035 | 0,041 | 0,060 |
Messing, kurzspanend | < 600 N/mm² | E | 250 | 0,022 | 0,028 | 0,035 | 0,041 | 0,060 |
Messing, langspanend | < 600 N/mm² | E | 175 | 0,022 | 0,028 | 0,035 | 0,041 | 0,060 |
Bronze, kurzspanend | < 600 N/mm² | E | 175 | 0,022 | 0,028 | 0,035 | 0,041 | 0,060 |
650-850 N/mm² | E | 135 | 0,022 | 0,028 | 0,035 | 0,041 | 0,060 | |
Bronze, langspanend | < 850 N/mm² | E | 135 | 0,022 | 0,028 | 0,035 | 0,041 | 0,060 |
850-1200 N/mm² | E | 120 | 0,022 | 0,028 | 0,035 | 0,041 | 0,060 |
Legende | ||
E = Emulsion | ae = 0,5xd1 | |
vc = Schnittgeschwindigkeit [m/min] | ||
fz = Vorschub pro Zahn [mm/Z] | ap = 1,5xd1 | |
ae = Schnittdicke (radial) | ||
ap = Schnittdicke (axial) | ||
Die aufgeführten Schnittgeschwindigkeiten beziehen sich auf alle Werkzeugtypen nach DIN 6527K bzw. DIN6527L. Bei Schaftfräsern der XL-Serie wird empfohlen, die Schnittgeschwindigkeit um 30 % zu reduzieren. |
Schnittwerte für Schruppen-Kontur | ||||||||
Für Ø 10 - Ø 25 | ||||||||
Werkstoffbezeichnung | Zugfestigkeit | Kühlung | vc | fz | ||||
Ø 10 | Ø 12 | Ø 16 | Ø 20 | Ø 25 | ||||
Aluminium, Al-Legierungen | < 530 N/mm² | E | 500 | 0,080 | 0,090 | 0,110 | 0,140 | 0,170 |
Aluminium, Al-Gusslegierungen < 10% Si | < 600 N/mm² | E | 475 | 0,080 | 0,090 | 0,110 | 0,140 | 0,170 |
Aluminium, Al-Gusslegierungen > 10% Si | < 600 N/mm² | E | 250 | 0,100 | 0,120 | 0,150 | 0,190 | 0,240 |
Kupfer, niedriglegiert | < 350 N/mm² | E | 135 | 0,075 | 0,090 | 0,110 | 0,140 | 0,170 |
Messing, kurzspanend | < 600 N/mm² | E | 250 | 0,075 | 0,090 | 0,110 | 0,140 | 0,170 |
Messing, langspanend | < 600 N/mm² | E | 175 | 0,075 | 0,090 | 0,110 | 0,140 | 0,170 |
Bronze, kurzspanend | < 600 N/mm² | E | 175 | 0,075 | 0,090 | 0,110 | 0,140 | 0,170 |
650-850 N/mm² | E | 135 | 0,075 | 0,090 | 0,110 | 0,140 | 0,170 | |
Bronze, langspanend | < 850 N/mm² | E | 135 | 0,075 | 0,090 | 0,110 | 0,140 | 0,170 |
850-1200 N/mm² | E | 120 | 0,075 | 0,090 | 0,110 | 0,140 | 0,170 |