Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Schaftfräser VHM Speedcut Aluminium, lang, freigestellt, Zweischneider, ungleiche Drallsteigung DIN 6527L

Fräser SC Alu DIN6527L Z2 3xD/2xD 43-45° HB
SHFTFRS-SP-DIN6527L-ALU-VHM-WF-D16

Art.-Nr. 5443300928

EAN 4055375918623

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Schaftfräser VHM Speedcut Aluminium, lang, freigestellt, Zweischneider, ungleiche Drallsteigung DIN 6527L

Art.-Nr. 5443300928

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Besonders geeignet zur Bearbeitung von Aluminium-Werkstoffen (sowohl für Guss- als auch Knetlegierungen). Kernanstieg für höchste Stabilität, bester Spanabfluss durch optimiertes Fertigungs-Schleifverfahren, dadurch extrem glatte Oberfläche. Höchstes Zerspanvolumen und beste Oberflächengüte durch einzigartige Schneidengeometrie.
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Produktcode

7135

Zu bearbeitender Werkstoff

Aluminium, Kupfer, Messing, Kunststoff

Durchmesser (d1)

16 mm

Schaftdurchmesser (d2)

16 mm

Freistellungsdurchmesser (d3)

15,0 mm

Normen

DIN 6527

Baulänge

Lang

Schaftform

Zylindrisch DIN 6535-HB

Typ

W

Schneidstoff

VHM

Oberfläche

Blank

Kühlmittelzufuhr

Extern

Drallwinkel

43-45°

Länge (l1)

92 mm

Schneidenlänge (l2)

32 mm

Freistellungslänge (l3)

44 mm

Anzahl Schneiden (Z)

2 STK

Eckenfase

0,20 mm

Toleranz Schneidendurchmesser

h10

Toleranz Schaftdurchmesser

h6

Werkstoffuntergruppe

Aluminium, Kupfer, Messing, Kunststoffe

Legende
T = Trocken ae = 0,5xd1
E = Emulsion
vc = Schnittgeschwindigkeit [m/min]
fz = Vorschub pro Zahn [mm/Z] ap = 1,5xd1
ae = Schnittdicke (radial)
ap = Schnittdicke (axial)
Die angegebenen Schnittwertempfehlungen sind Richtwerte und müssen den jeweiligen Bedingungen angepasst werden.
Schnittwerte für Schruppen-Nut
Für Ø 3 - Ø 8
Werkstoffbezeichnung Zugfestigkeit Kühlung vc fz
Ø 3 Ø 4 Ø 5 Ø 6 Ø 8
Aluminium, Al-Legierungen < 530 N/mm² E 500 0,070 0,085 0,095 0,110 0,140
Aluminium, Al-Gusslegierungen < 10% Si < 600 N/mm² E 475 0,070 0,085 0,095 0,110 0,140
Aluminium, Al-Gusslegierungen > 10% Si < 600 N/mm² E 250 0,064 0,074 0,085 0,092 0,140
Kupfer, niedriglegiert < 350 N/mm² E 135 0,044 0,056 0,068 0,082 0,120
Messing, kurzspanend < 600 N/mm² E 250 0,044 0,056 0,068 0,082 0,120
Messing, langspanend < 600 N/mm² E 175 0,044 0,056 0,068 0,082 0,120
Bronze, kurzspanend < 600 N/mm² E 175 0,044 0,056 0,068 0,082 0,120
650-850 N/mm² E 135 0,044 0,056 0,068 0,082 0,120
Bronze, langspanend < 850 N/mm² E 135 0,044 0,056 0,068 0,082 0,120
850-1200 N/mm² E 120 0,044 0,056 0,068 0,082 0,120
Kunststoffe Thermoplastisch E/T 250 0,022 0,030 0,040 0,050 0,064
Duroplastisch E/T 250 0,022 0,030 0,040 0,050 0,064
Schnittwerte für Schruppen-Kontur
Für Ø 10 - Ø 20
Werkstoffbezeichnung Zugfestigkeit Kühlung vc fz
Ø 10 Ø 12 Ø 16 Ø 20
Aluminium, Al-Legierungen < 530 N/mm² E 580 0,192 0,216 0,264 0,336
Aluminium, Al-Gusslegierungen < 10% Si < 600 N/mm² E 530 0,192 0,216 0,264 0,336
Aluminium, Al-Gusslegierungen > 10% Si < 600 N/mm² E 290 0,240 0,288 0,360 0,456
Kupfer, niedriglegiert < 350 N/mm² E 160 0,180 0,216 0,264 0,336
Messing, kurzspanend < 600 N/mm² E 290 0,180 0,216 0,264 0,336
Messing, langspanend < 600 N/mm² E 205 0,180 0,216 0,264 0,336
Bronze, kurzspanend < 600 N/mm² E 205 0,180 0,216 0,264 0,336
650-850 N/mm² E 170 0,180 0,216 0,264 0,336
Bronze, langspanend < 850 N/mm² E 170 0,180 0,216 0,264 0,336
850-1200 N/mm² E 145 0,180 0,216 0,264 0,336
Kunststoffe Thermoplastisch E/T 250 0,080 0,100 0,120 0,164
Duroplastisch E/T 250 0,080 0,100 0,120 0,164
Schnittwerte für Schruppen-Kontur
Für Ø 3 - Ø 8
Werkstoffbezeichnung Zugfestigkeit Kühlung vc fz
Ø 3 Ø 4 Ø 5 Ø 6 Ø 8
Aluminium, Al-Legierungen < 530 N/mm² E 580 0,105 0,170 0,250 0,132 0,168
Aluminium, Al-Gusslegierungen < 10% Si < 600 N/mm² E 530 0,105 0,170 0,250 0,132 0,168
Aluminium, Al-Gusslegierungen > 10% Si < 600 N/mm² E 290 0,096 0,099 0,105 0,110 0,168
Kupfer, niedriglegiert < 350 N/mm² E 160 0,066 0,077 0,088 0,098 0,144
Messing, kurzspanend < 600 N/mm² E 290 0,066 0,077 0,088 0,098 0,144
Messing, langspanend < 600 N/mm² E 205 0,066 0,077 0,088 0,098 0,144
Bronze, kurzspanend < 600 N/mm² E 205 0,066 0,077 0,088 0,098 0,144
650-850 N/mm² E 170 0,066 0,077 0,088 0,098 0,144
Bronze, langspanend < 850 N/mm² E 170 0,066 0,077 0,088 0,098 0,144
850-1200 N/mm² E 145 0,066 0,077 0,088 0,098 0,144
Kunststoffe Thermoplastisch E/T 250 0,022 0,031 0,040 0,050 0,064
Duroplastisch E/T 250 0,022 0,031 0,040 0,050 0,064
Legende
T = Trocken ae = 1xd1
E = Emulsion
vc = Schnittgeschwindigkeit [m/min]
fz = Vorschub pro Zahn [mm/Z] ap = 1xd1
ae = Schnittdicke (radial)
ap = Schnittdicke (axial)
Die angegebenen Schnittwertempfehlungen sind Richtwerte und müssen den jeweiligen Bedingungen angepasst werden.
Schnittwerte für Schruppen-Nut
Für Ø 10 - Ø 20
Werkstoffbezeichnung Zugfestigkeit Kühlung vc fz
Ø 10 Ø 12 Ø 16 Ø 20
Aluminium, Al-Legierungen < 530 N/mm² E 500 0,160 0,180 0,220 0,280
Aluminium, Al-Gusslegierungen < 10% Si < 600 N/mm² E 475 0,160 0,180 0,220 0,280
Aluminium, Al-Gusslegierungen > 10% Si < 600 N/mm² E 250 0,200 0,240 0,300 0,380
Kupfer, niedriglegiert < 350 N/mm² E 135 0,150 0,180 0,220 0,280
Messing, kurzspanend < 600 N/mm² E 250 0,150 0,180 0,220 0,280
Messing, langspanend < 600 N/mm² E 175 0,150 0,180 0,220 0,280
Bronze, kurzspanend < 600 N/mm² E 175 0,150 0,180 0,220 0,280
650-850 N/mm² E 135 0,150 0,180 0,220 0,280
Bronze, langspanend < 850 N/mm² E 135 0,150 0,180 0,220 0,280
850-1200 N/mm² E 120 0,150 0,180 0,220 0,280
Kunststoffe Thermoplastisch E/T 250 0,080 0,100 0,120 0,164
Duroplastisch E/T 250 0,080 0,100 0,120 0,164

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen