Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Schaftfräser VHM Speedcut Aluminium, lang, freigestellt, Zweischneider, ungleiche Drallsteigung DIN 6527L

Fräser SC Alu DIN6527L Z2 3xD/2xD 43-45° HB
SHFTFRS-SP-DIN6527L-ALU-VHM-WF-D5

Art.-Nr. 5443300923

EAN 4055375918579

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Schaftfräser VHM Speedcut Aluminium, lang, freigestellt, Zweischneider, ungleiche Drallsteigung DIN 6527L

Art.-Nr. 5443300923

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Besonders geeignet zur Bearbeitung von Aluminium-Werkstoffen (sowohl für Guss- als auch Knetlegierungen). Kernanstieg für höchste Stabilität, bester Spanabfluss durch optimiertes Fertigungs-Schleifverfahren, dadurch extrem glatte Oberfläche. Höchstes Zerspanvolumen und beste Oberflächengüte durch einzigartige Schneidengeometrie.
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Produktcode

7135

Zu bearbeitender Werkstoff

Aluminium, Kupfer, Messing, Kunststoff

Durchmesser (d1)

5 mm

Schaftdurchmesser (d2)

6 mm

Freistellungsdurchmesser (d3)

4,6 mm

Normen

DIN 6527

Baulänge

Lang

Schaftform

Zylindrisch DIN 6535-HB

Typ

W

Schneidstoff

VHM

Oberfläche

Blank

Kühlmittelzufuhr

Extern

Drallwinkel

43-45°

Länge (l1)

57 mm

Schneidenlänge (l2)

13 mm

Freistellungslänge (l3)

18 mm

Anzahl Schneiden (Z)

2 STK

Eckenfase

0,06 mm

Toleranz Schneidendurchmesser

h10

Toleranz Schaftdurchmesser

h6

Werkstoffuntergruppe

Aluminium, Kupfer, Messing, Kunststoffe

Legende
T = Trocken ae = 0,5xd1
E = Emulsion
vc = Schnittgeschwindigkeit [m/min]
fz = Vorschub pro Zahn [mm/Z] ap = 1,5xd1
ae = Schnittdicke (radial)
ap = Schnittdicke (axial)
Die angegebenen Schnittwertempfehlungen sind Richtwerte und müssen den jeweiligen Bedingungen angepasst werden.
Schnittwerte für Schruppen-Nut
Für Ø 3 - Ø 8
Werkstoffbezeichnung Zugfestigkeit Kühlung vc fz
Ø 3 Ø 4 Ø 5 Ø 6 Ø 8
Aluminium, Al-Legierungen < 530 N/mm² E 500 0,070 0,085 0,095 0,110 0,140
Aluminium, Al-Gusslegierungen < 10% Si < 600 N/mm² E 475 0,070 0,085 0,095 0,110 0,140
Aluminium, Al-Gusslegierungen > 10% Si < 600 N/mm² E 250 0,064 0,074 0,085 0,092 0,140
Kupfer, niedriglegiert < 350 N/mm² E 135 0,044 0,056 0,068 0,082 0,120
Messing, kurzspanend < 600 N/mm² E 250 0,044 0,056 0,068 0,082 0,120
Messing, langspanend < 600 N/mm² E 175 0,044 0,056 0,068 0,082 0,120
Bronze, kurzspanend < 600 N/mm² E 175 0,044 0,056 0,068 0,082 0,120
650-850 N/mm² E 135 0,044 0,056 0,068 0,082 0,120
Bronze, langspanend < 850 N/mm² E 135 0,044 0,056 0,068 0,082 0,120
850-1200 N/mm² E 120 0,044 0,056 0,068 0,082 0,120
Kunststoffe Thermoplastisch E/T 250 0,022 0,030 0,040 0,050 0,064
Duroplastisch E/T 250 0,022 0,030 0,040 0,050 0,064
Schnittwerte für Schruppen-Kontur
Für Ø 10 - Ø 20
Werkstoffbezeichnung Zugfestigkeit Kühlung vc fz
Ø 10 Ø 12 Ø 16 Ø 20
Aluminium, Al-Legierungen < 530 N/mm² E 580 0,192 0,216 0,264 0,336
Aluminium, Al-Gusslegierungen < 10% Si < 600 N/mm² E 530 0,192 0,216 0,264 0,336
Aluminium, Al-Gusslegierungen > 10% Si < 600 N/mm² E 290 0,240 0,288 0,360 0,456
Kupfer, niedriglegiert < 350 N/mm² E 160 0,180 0,216 0,264 0,336
Messing, kurzspanend < 600 N/mm² E 290 0,180 0,216 0,264 0,336
Messing, langspanend < 600 N/mm² E 205 0,180 0,216 0,264 0,336
Bronze, kurzspanend < 600 N/mm² E 205 0,180 0,216 0,264 0,336
650-850 N/mm² E 170 0,180 0,216 0,264 0,336
Bronze, langspanend < 850 N/mm² E 170 0,180 0,216 0,264 0,336
850-1200 N/mm² E 145 0,180 0,216 0,264 0,336
Kunststoffe Thermoplastisch E/T 250 0,080 0,100 0,120 0,164
Duroplastisch E/T 250 0,080 0,100 0,120 0,164
Schnittwerte für Schruppen-Kontur
Für Ø 3 - Ø 8
Werkstoffbezeichnung Zugfestigkeit Kühlung vc fz
Ø 3 Ø 4 Ø 5 Ø 6 Ø 8
Aluminium, Al-Legierungen < 530 N/mm² E 580 0,105 0,170 0,250 0,132 0,168
Aluminium, Al-Gusslegierungen < 10% Si < 600 N/mm² E 530 0,105 0,170 0,250 0,132 0,168
Aluminium, Al-Gusslegierungen > 10% Si < 600 N/mm² E 290 0,096 0,099 0,105 0,110 0,168
Kupfer, niedriglegiert < 350 N/mm² E 160 0,066 0,077 0,088 0,098 0,144
Messing, kurzspanend < 600 N/mm² E 290 0,066 0,077 0,088 0,098 0,144
Messing, langspanend < 600 N/mm² E 205 0,066 0,077 0,088 0,098 0,144
Bronze, kurzspanend < 600 N/mm² E 205 0,066 0,077 0,088 0,098 0,144
650-850 N/mm² E 170 0,066 0,077 0,088 0,098 0,144
Bronze, langspanend < 850 N/mm² E 170 0,066 0,077 0,088 0,098 0,144
850-1200 N/mm² E 145 0,066 0,077 0,088 0,098 0,144
Kunststoffe Thermoplastisch E/T 250 0,022 0,031 0,040 0,050 0,064
Duroplastisch E/T 250 0,022 0,031 0,040 0,050 0,064
Legende
T = Trocken ae = 1xd1
E = Emulsion
vc = Schnittgeschwindigkeit [m/min]
fz = Vorschub pro Zahn [mm/Z] ap = 1xd1
ae = Schnittdicke (radial)
ap = Schnittdicke (axial)
Die angegebenen Schnittwertempfehlungen sind Richtwerte und müssen den jeweiligen Bedingungen angepasst werden.
Schnittwerte für Schruppen-Nut
Für Ø 10 - Ø 20
Werkstoffbezeichnung Zugfestigkeit Kühlung vc fz
Ø 10 Ø 12 Ø 16 Ø 20
Aluminium, Al-Legierungen < 530 N/mm² E 500 0,160 0,180 0,220 0,280
Aluminium, Al-Gusslegierungen < 10% Si < 600 N/mm² E 475 0,160 0,180 0,220 0,280
Aluminium, Al-Gusslegierungen > 10% Si < 600 N/mm² E 250 0,200 0,240 0,300 0,380
Kupfer, niedriglegiert < 350 N/mm² E 135 0,150 0,180 0,220 0,280
Messing, kurzspanend < 600 N/mm² E 250 0,150 0,180 0,220 0,280
Messing, langspanend < 600 N/mm² E 175 0,150 0,180 0,220 0,280
Bronze, kurzspanend < 600 N/mm² E 175 0,150 0,180 0,220 0,280
650-850 N/mm² E 135 0,150 0,180 0,220 0,280
Bronze, langspanend < 850 N/mm² E 135 0,150 0,180 0,220 0,280
850-1200 N/mm² E 120 0,150 0,180 0,220 0,280
Kunststoffe Thermoplastisch E/T 250 0,080 0,100 0,120 0,164
Duroplastisch E/T 250 0,080 0,100 0,120 0,164

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen