Schaftfräser VHM Speedcut Inox, Eckenradius lang, freigestellt, Vierschneider, ungleiche Drallsteigung DIN 6527L
Fräser SC DIN6527L Z3-4 3xD/2xD TiAlN-S ER HA
FRS-VHM-SP-DIN6527L-IX-HA-TNS-D8,0X1,5
Art.-Nr. 5443300835
EAN 4055375893937
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
![]() | |
Produktcode | 6547 |
Zu bearbeitender Werkstoff | Stahl, Edelstahl, Titan, Aluminium, GFK |
Durchmesser (d1) | 8 mm |
Schaftdurchmesser (d2) | 8 mm |
Freistellungsdurchmesser (d3) | 7,5 mm |
Normen | DIN 6527 |
Baulänge | Lang |
Schaftform | Zylindrisch DIN 6535-HA |
Typ | N |
Schneidstoff | VHM |
Oberfläche | TiAlN-S |
Kühlmittelzufuhr | Extern |
Drallwinkel | 39-42° |
Eckenradius (R) | 1,5 mm |
Länge (l1) | 63 mm |
Schneidenlänge (l2) | 19 mm |
Freistellungslänge (l3) | 27 mm |
Anzahl Schneiden (Z) | 4 STK |
Toleranz Schneidendurchmesser | h10 |
Toleranz Schaftdurchmesser | h6 |
Werkstoffuntergruppe | Allgemeine Baustähle, Unlegierte Vergütungsstähle < 1000 N/mm², Legierte Vergütungsstähle < 1000 N/mm², Nitrierstähle < 1300 N/mm², Rostfreie Stähle < 850 N/mm², Rostfreie Stähle > 850 N/mm², Titan, Titanlegierungen, Aluminium, GFK |
| Schnittwerte für Schruppen Kontur | ||||||||
| Für Ø 2 - 6 | ||||||||
| Werkstoffbezeichnung | Zugfestigkeit | Kühlung | vc | fz | ||||
| Ø 2 | Ø 3 | Ø 4 | Ø 5 | Ø 6 | ||||
| Allgemeine Baustähle | < 500 N/mm² | L + E | 235 | 0,013 | 0,020 | 0,025 | 0,035 | 0,040 |
| 500–850 N/mm² | L + E | 190 | 0,012 | 0,018 | 0,025 | 0,030 | 0,035 | |
| Automatenstähle | < 850 N/mm² | L + E | 190 | 0,012 | 0,018 | 0,025 | 0,030 | 0,035 |
| 850–1000 N/mm² | L + E | 180 | 0,011 | 0,015 | 0,020 | 0,025 | 0,030 | |
| Unlegierte Vergütungsstähle | < 700 N/mm² | L + E | 185 | 0,013 | 0,020 | 0,026 | 0,035 | 0,040 |
| 700–850 N/mm² | L + E | 185 | 0,012 | 0,018 | 0,025 | 0,030 | 0,035 | |
| 850–1000 N/mm² | L + E | 185 | 0,011 | 0,015 | 0,020 | 0,025 | 0,030 | |
| Legierte Vergütungsstähle | 850–1000 N/mm² | L + E | 180 | 0,011 | 0,015 | 0,020 | 0,025 | 0,030 |
| 1000–1200 N/mm² | L + E | 155 | 0,011 | 0,015 | 0,020 | 0,025 | 0,030 | |
| Unlegierte Einsatzstähle | < 750 N/mm² | L + E | 235 | 0,013 | 0,020 | 0,026 | 0,035 | 0,040 |
| Legierte Einsatzstähle | < 1000 N/mm² | L + E | 180 | 0,011 | 0,015 | 0,020 | 0,025 | 0,030 |
| 1000–1200 N/mm² | L + E | 155 | 0,011 | 0,015 | 0,020 | 0,025 | 0,030 | |
| Nitrierstähle | < 1000 N/mm² | L + E | 180 | 0,011 | 0,015 | 0,020 | 0,025 | 0,030 |
| 1000–1200 N/mm² | L + E | 155 | 0,011 | 0,015 | 0,020 | 0,025 | 0,030 | |
| Werkzeugstähle | < 850 N/mm² | L + E | 190 | 0,013 | 0,020 | 0,020 | 0,025 | 0,030 |
| 850–1100 N/mm² | L + E | 180 | 0,011 | 0,015 | 0,018 | 0,022 | 0,025 | |
| Schnellarbeitsstähle | 850–1200 N/mm² | L + E | 105 | 0,011 | 0,015 | 0,020 | 0,025 | 0,030 |
| Federstähle | < 1200 N/mm² | L + E | 105 | 0,009 | 0,012 | 0,015 | 0,020 | 0,025 |
| Rostfreie Stähle, geschwefelt | < 700 N/mm² | E | 130 | 0,011 | 0,015 | 0,020 | 0,025 | 0,030 |
| Rostfreie Stähle, austenitisch | < 700 N/mm² | E | 120 | 0,011 | 0,015 | 0,020 | 0,025 | 0,030 |
| < 850 N/mm² | E | 105 | 0,011 | 0,015 | 0,020 | 0,025 | 0,030 | |
| Rostfreie Stähle, martensitisch | < 1100 N/mm² | E | 90 | 0,011 | 0,015 | 0,020 | 0,025 | 0,030 |
| Sonderlegierungen | < 1200 N/mm² | E | 70 | 0,009 | 0,012 | 0,015 | 0,020 | 0,025 |
| Titan, Titanlegierungen | < 850 N/mm² | E | 70 | 0,011 | 0,015 | 0,020 | 0,025 | 0,030 |
| Gusseisen | < 180 HB | - | 160 | 0,012 | 0,018 | 0,023 | 0,030 | 0,040 |
| < 180 HB | - | 130 | 0,012 | 0,018 | 0,025 | 0,030 | 0,035 | |
| Kugelgraphit, Temperguss | < 180 HB | - | 130 | 0,012 | 0,018 | 0,025 | 0,030 | 0,035 |
| > 260 HB | E | 105 | 0,012 | 0,018 | 0,025 | 0,030 | 0,035 | |
| Legende | ||
| L = Luft | ae = 0,06xd1 | |
| E = Emulsion | ||
| vc = Schnittgeschwindigkeit [m/min] | ||
| fz = Vorschub pro Zahn [mm/Z] | ap = 0,06xd1 | |
| ae = Schnittdicke (radial) | ||
| ap = Schnittdicke (axial) | ||
| Die angegebenen Schnittwertempfehlungen sind Richtwerte und müssen den jeweiligen Bedingungen angepasst werden. | ||
| Schnittwerte für Schruppen Kontur | ||||||||
| Für Ø 8 - 20 | ||||||||
| Werkstoffbezeichnung | Zugfestigkeit | Kühlung | vc | fz | ||||
| Ø 8 | Ø 10 | Ø 12 | Ø 16 | Ø 20 | ||||
| Allgemeine Baustähle | < 500 N/mm² | L + E | 235 | 0,050 | 0,065 | 0,080 | 0,095 | 0,115 |
| 500–850 N/mm² | L + E | 190 | 0,050 | 0,060 | 0,075 | 0,090 | 0,105 | |
| Automatenstähle | < 850 N/mm² | L + E | 190 | 0,050 | 0,060 | 0,070 | 0,090 | 0,105 |
| 850–1000 N/mm² | L + E | 180 | 0,040 | 0,055 | 0,065 | 0,080 | 0,100 | |
| Unlegierte Vergütungsstähle | < 700 N/mm² | L + E | 185 | 0,050 | 0,065 | 0,080 | 0,095 | 0,115 |
| 700–850 N/mm² | L + E | 185 | 0,050 | 0,060 | 0,075 | 0,090 | 0,105 | |
| 850–1000 N/mm² | L + E | 185 | 0,040 | 0,055 | 0,065 | 0,080 | 0,100 | |
| Legierte Vergütungsstähle | 850–1000 N/mm² | L + E | 180 | 0,040 | 0,055 | 0,060 | 0,080 | 0,100 |
| 1000–1200 N/mm² | L + E | 155 | 0,040 | 0,050 | 0,055 | 0,060 | 0,080 | |
| Unlegierte Einsatzstähle | < 750 N/mm² | L + E | 235 | 0,050 | 0,065 | 0,080 | 0,950 | 0,115 |
| Legierte Einsatzstähle | < 1000 N/mm² | L + E | 180 | 0,040 | 0,055 | 0,065 | 0,080 | 0,100 |
| 1000–1200 N/mm² | L + E | 155 | 0,040 | 0,050 | 0,060 | 0,070 | 0,080 | |
| Nitrierstähle | < 1000 N/mm² | L + E | 180 | 0,040 | 0,055 | 0,065 | 0,080 | 0,100 |
| 1000–1200 N/mm² | L + E | 155 | 0,035 | 0,045 | 0,050 | 0,060 | 0,080 | |
| Werkzeugstähle | < 850 N/mm² | L + E | 190 | 0,040 | 0,055 | 0,065 | 0,080 | 0,100 |
| 850–1100 N/mm² | L + E | 180 | 0,035 | 0,050 | 0,060 | 0,070 | 0,090 | |
| Schnellarbeitsstähle | 850–1200 N/mm² | L + E | 105 | 0,040 | 0,050 | 0,060 | 0,070 | 0,090 |
| Federstähle | < 1200 N/mm² | L + E | 105 | 0,030 | 0,040 | 0,045 | 0,050 | 0,070 |
| Rostfreie Stähle, geschwefelt | < 700 N/mm² | E | 130 | 0,040 | 0,055 | 0,065 | 0,080 | 0,090 |
| Rostfreie Stähle, austenitisch | < 700 N/mm² | E | 120 | 0,040 | 0,050 | 0,060 | 0,070 | 0,080 |
| < 850 N/mm² | E | 105 | 0,040 | 0,050 | 0,060 | 0,070 | 0,080 | |
| Rostfreie Stähle, martensitisch | < 1100 N/mm² | E | 90 | 0,040 | 0,050 | 0,060 | 0,070 | 0,080 |
| Sonderlegierungen | < 1200 N/mm² | E | 70 | 0,035 | 0,045 | 0,050 | 0,065 | 0,080 |
| Titan, Titanlegierungen | < 850 N/mm² | E | 70 | 0,040 | 0,050 | 0,060 | 0,070 | 0,090 |
| Gusseisen | < 180 HB | - | 160 | 0,050 | 0,075 | 0,090 | 0,110 | 0,130 |
| < 180 HB | - | 130 | 0,040 | 0,060 | 0,065 | 0,080 | 0,100 | |
| Kugelgraphit, Temperguss | < 180 HB | - | 130 | 0,040 | 0,060 | 0,065 | 0,080 | 0,100 |
| > 260 HB | E | 105 | 0,040 | 0,060 | 0,065 | 0,080 | 0,100 | |