Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Schaftfräser VHM Speedcut, Ultra hard steel 68 HRC, Eckenradius lang, freigestellt

Fräser SC Ultra HRC WN 2,5xD/1,5xD TiAlN-S ER HA
SHFTFRS-SP-DIN6527L-HS-VHM-HA-D12X1

Art.-Nr. 5443300904
EAN 4055375894347

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Schaftfräser VHM Speedcut, Ultra hard steel 68 HRC, Eckenradius lang, freigestellt

Art.-Nr. 5443300904

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Speziell geeignet für die Bearbeitung von gehärteten und hochfesten Stählen. Die hohe Steifigkeit ermöglicht große Vorschübe und lange Standzeiten, der hohe Drallwinkel bewirkt dabei eine sehr gute Oberflächengüte am Werkstück. Verwendet wird der Fräser zum Umfangfräsen (Schlichten). Bei geringen Tiefen ist auch ein Stirnschnitt möglich, wobei der Vorschub um 50 % zu verringern ist.
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Produktcode

6647

Zu bearbeitender Werkstoff

Guss, Harter und zäher Werkstoff

Durchmesser (d1)

12 mm

Schaftdurchmesser (d2)

12 mm

Freistellungsdurchmesser (d3)

11.8 mm

Normen

WN

Baulänge

Lang

Schaftform

Zylindrisch DIN 6535-HA

Typ

H

Schneidstoff

VHM

Overflade

TiAlN-S

Kühlmittelzufuhr

Extern

Drallwinkel

50°

Eckenradius (R)

1 mm

Länge (l1)

83 mm

Schneidenlänge (l2)

19 mm

Freistellungslänge (l3)

30 mm

Anzahl Schneiden (Z)

6 PCS

Toleranz Schneidendurchmesser

e8

Toleranz Schaftdurchmesser

h5

Werkstoffuntergruppe

Legierte Vergütungsstähle < 1000 N/mm², Nitrierstähle < 1300 N/mm², Grauguss, Temperguss, Stähle > 45 HRC

Schnittwerte Schlichten-Kontur
Für Ø 4 - Ø 16
Werkstoffbezeichnung Zugfestigkeit Kühlung vc fz
Ø 4 Ø 5 Ø 6 Ø 8 Ø 10 Ø 12 Ø 16
Werkzeugstähle 1100-1400 N/mm2 T 170 0,010 0,015 0,020 0,025 0,030 0,035 0,040
Gehärtete Stähle 40-48 HRC T 150 0,010 0,015 0,020 0,030 0,035 0,040 0,050
48-55 HRC T 135 0,010 0,015 0,020 0,025 0,030 0,035 0,045
55-60 HRC T 120 0,008 0,012 0,015 0,025 0,030 0,035 0,045
60-68 HRC T 80 0,008 0,012 0,015 0,020 0,025 0,030 0,035
Verschleißfester Konstruktionsstahl 1350 N/mm2 T 170 0,010 0,015 0,020 0,025 0,025 0,035 0,040
1800 N/mm2 T 145 0,010 0,015 0,020 0,025 0,025 0,035 0,040
Gusseisen < 180 HB T 200 0,015 0,022 0,030 0,040 0,055 0,065 0,080
> 180 HB T 160 0,015 0,022 0,030 0,040 0,050 0,060 0,070
Kugelgraphit, Temperguss > 180 HB T 190 0,015 0,022 0,030 0,040 0,055 0,065 0,080
> 260 HB T 170 0,015 0,022 0,030 0,040 0,050 0,060 0,070
Legende
T = Trocken ae = 0,02xd1
vc = Schnittgeschwindigkeit [m/min]
fz = Vorschub pro Zahn [mm/Z] ap = 1,5xd1
ae = Schnittdicke (radial)
ap = Schnittdicke (axial)
Die aufgeführten Schnittgeschwindigkeiten beziehen sich auf alle Werkzeugtypen nach DIN 6527K bzw. DIN6527L. Bei Schaftfräsern der XL-Serie wird empfohlen, die Schnittgeschwindigkeit um 30 % zu reduzieren.

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen