Schaftfräser VHM Speedcut, Ultra hard steel 68 HRC, Eckenradius lang, freigestellt
Fräser SC Ultra HRC WN 2,5xD/1,5xD TiAlN-S ER HA
SHFTFRS-SP-DIN6527L-HS-VHM-HA-D8X0,3
Art.-Nr. 5443300898
EAN 4055375894286
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Speziell geeignet für die Bearbeitung von gehärteten und hochfesten Stählen. Die hohe Steifigkeit ermöglicht große Vorschübe und lange Standzeiten, der hohe Drallwinkel bewirkt dabei eine sehr gute Oberflächengüte am Werkstück. Verwendet wird der Fräser zum Umfangfräsen (Schlichten). Bei geringen Tiefen ist auch ein Stirnschnitt möglich, wobei der Vorschub um 50 % zu verringern ist.
Produktinformationen
Datenblätter(X)
![]() | |
Produktcode | 6647 |
Zu bearbeitender Werkstoff | Guss, Harter und zäher Werkstoff |
Durchmesser (d1) | 8 mm |
Schaftdurchmesser (d2) | 8 mm |
Freistellungsdurchmesser (d3) | 7,8 mm |
Normen | WN |
Baulänge | Lang |
Schaftform | Zylindrisch DIN 6535-HA |
Typ | H |
Schneidstoff | VHM |
Oberfläche | TiAlN-S |
Kühlmittelzufuhr | Extern |
Drallwinkel | 50° |
Eckenradius (R) | 0,3 mm |
Länge (l1) | 63 mm |
Schneidenlänge (l2) | 13 mm |
Freistellungslänge (l3) | 21 mm |
Anzahl Schneiden (Z) | 6 STK |
Toleranz Schneidendurchmesser | e8 |
Toleranz Schaftdurchmesser | h5 |
Werkstoffuntergruppe | Legierte Vergütungsstähle < 1000 N/mm², Nitrierstähle < 1300 N/mm², Grauguss, Temperguss, Stähle > 45 HRC |
| Schnittwerte Schlichten-Kontur | ||||||||||
| Für Ø 4 - Ø 16 | ||||||||||
| Werkstoffbezeichnung | Zugfestigkeit | Kühlung | vc | fz | ||||||
| Ø 4 | Ø 5 | Ø 6 | Ø 8 | Ø 10 | Ø 12 | Ø 16 | ||||
| Werkzeugstähle | 1100-1400 N/mm2 | T | 170 | 0,010 | 0,015 | 0,020 | 0,025 | 0,030 | 0,035 | 0,040 |
| Gehärtete Stähle | 40-48 HRC | T | 150 | 0,010 | 0,015 | 0,020 | 0,030 | 0,035 | 0,040 | 0,050 |
| 48-55 HRC | T | 135 | 0,010 | 0,015 | 0,020 | 0,025 | 0,030 | 0,035 | 0,045 | |
| 55-60 HRC | T | 120 | 0,008 | 0,012 | 0,015 | 0,025 | 0,030 | 0,035 | 0,045 | |
| 60-68 HRC | T | 80 | 0,008 | 0,012 | 0,015 | 0,020 | 0,025 | 0,030 | 0,035 | |
| Verschleißfester Konstruktionsstahl | 1350 N/mm2 | T | 170 | 0,010 | 0,015 | 0,020 | 0,025 | 0,025 | 0,035 | 0,040 |
| 1800 N/mm2 | T | 145 | 0,010 | 0,015 | 0,020 | 0,025 | 0,025 | 0,035 | 0,040 | |
| Gusseisen | < 180 HB | T | 200 | 0,015 | 0,022 | 0,030 | 0,040 | 0,055 | 0,065 | 0,080 |
| > 180 HB | T | 160 | 0,015 | 0,022 | 0,030 | 0,040 | 0,050 | 0,060 | 0,070 | |
| Kugelgraphit, Temperguss | > 180 HB | T | 190 | 0,015 | 0,022 | 0,030 | 0,040 | 0,055 | 0,065 | 0,080 |
| > 260 HB | T | 170 | 0,015 | 0,022 | 0,030 | 0,040 | 0,050 | 0,060 | 0,070 | |
| Legende | ||
| T = Trocken | ae = 0,02xd1 | |
| vc = Schnittgeschwindigkeit [m/min] | ||
| fz = Vorschub pro Zahn [mm/Z] | ap = 1,5xd1 | |
| ae = Schnittdicke (radial) | ||
| ap = Schnittdicke (axial) | ||
| Die aufgeführten Schnittgeschwindigkeiten beziehen sich auf alle Werkzeugtypen nach DIN 6527K bzw. DIN6527L. Bei Schaftfräsern der XL-Serie wird empfohlen, die Schnittgeschwindigkeit um 30 % zu reduzieren. | ||