Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Schaftfräser VHM Speedcut, Ultra hard steel 68 HRC, extra lang

Fräser SC Ultra HRC WN 4xD/2xD 50° TiAlN-S HA
FRS-VHM-SP-WN-HS-EL-TNS-HA-D14,0MM

Art.-Nr. 5443300878

EAN 4055375919712

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Schaftfräser VHM Speedcut, Ultra hard steel 68 HRC, extra lang

Art.-Nr. 5443300878

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Speziell geeignet für die Bearbeitung von gehärteten und hochfesten Stählen. Hohe Steifigkeit ermöglicht große Vorschübe und lange Standzeiten, der hohe Drallwinkel bewirkt dabei eine sehr gute Oberflächengüte am Werkstück. Verwendet wird der Fräser zum Umfangfräsen (Schlichten). Bei geringen Tiefen ist auch ein Stirnschnitt möglich, wobei der Vorschub um 50 % zu verringern ist.
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Produktcode

7287

Zu bearbeitender Werkstoff

Guss, Harter und zäher Werkstoff

Durchmesser (d1)

14 mm

Schaftdurchmesser (d2)

14 mm

Freistellungsdurchmesser (d3)

13,5 mm

Normen

WN

Baulänge

Extra lang

Schaftform

Zylindrisch DIN 6535-HA

Typ

H

Schneidstoff

VHM

Oberfläche

TiAlN-S

Kühlmittelzufuhr

Extern

Drallwinkel

50°

Länge (l1)

95 mm

Schneidenlänge (l2)

26 mm

Freistellungslänge (l3)

48 mm

Anzahl Schneiden (Z)

6 STK

Eckenfase

0,10 mm

Toleranz Schneidendurchmesser

e8

Toleranz Schaftdurchmesser

h5

Werkstoffuntergruppe

Legierte Vergütungsstähle < 1000 N/mm², Nitrierstähle < 1300 N/mm², Grauguss, Temperguss, Stähle > 45 HRC

Schnittwerte für Schlichten Kontur
Für Ø 4 - 10
Werkstoffbezeichnung Zugfestigkeit Kühlung vc fz
Ø 4 Ø 5 Ø 6 Ø 8 Ø 10
Werkzeugstähle 1100–1400 N/mm² T 170 0,010 0,015 0,020 0,025 0,030
Gehärtete Stähle 40–48 HRC T 150 0,010 0,015 0,020 0,030 0,035
48–55 HRC T 135 0,010 0,015 0,020 0,025 0,030
55–60 HRC T 120 0,008 0,012 0,015 0,025 0,030
60–68 HRC T 80 0,008 0,012 0,015 0,020 0,025
Verschleißfester Konstruktionsstahl 1350 N/mm² T 170 0,010 0,015 0,020 0,025 0,025
1800 N/mm² T 145 0,010 0,015 0,020 0,025 0,025
Gusseisen < 180 HB T 200 0,015 0,022 0,030 0,040 0,055
> 180 HB T 160 0,015 0,022 0,030 0,040 0,050
Kugelgraphit, Temperguss > 180 HB T 190 0,015 0,022 0,030 0,040 0,055
> 260 HB T 170 0,015 0,022 0,030 0,040 0,050
Legende
T= Trocken ae = 0,02xd1
vc = Schnittgeschwindigkeit [m/min]
fz = Vorschub pro Zahn [mm/Z] ap = 1,5xd1
ae = Schnittdicke (radial)
ap = Schnittdicke (axial)
Die aufgeführten Schnittgeschwindigkeiten beziehen sich auf alle Werkzeugtypen nach DIN 6527K bzw. DIN6527L. Bei Schaftfräsern der XL-Serie wird empfohlen, die Schnittgeschwindigkeit um 30 % zu reduzieren.
Schnittwerte für Schlichten Kontur
Für Ø 12 - 20
Werkstoffbezeichnung Zugfestigkeit Kühlung vc fz
Ø 12 Ø 14 Ø 16 Ø 20
Werkzeugstähle 1100–1400 N/mm² T 170 0,035 0,035 0,040 0,045
Gehärtete Stähle 40–48 HRC T 150 0,040 0,045 0,050 0,060
48–55 HRC T 135 0,035 0,040 0,045 0,055
55–60 HRC T 120 0,035 0,040 0,045 0,050
60–68 HRC T 80 0,030 0,030 0,035 0,040
Verschleißfester Konstruktionsstahl 1350 N/mm² T 170 0,035 0,035 0,040 0,045
1800 N/mm² T 145 0,035 0,035 0,040 0,040
Gusseisen < 180 HB T 200 0,065 0,070 0,080 0,100
> 180 HB T 160 0,060 0,065 0,070 0,090
Kugelgraphit, Temperguss > 180 HB T 190 0,065 0,070 0,080 0,100
> 260 HB T 170 0,060 0,065 0,070 0,090

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen