Schaftfräser VHM Speedcut, Ultra hard steel 68 HRC, lang DIN 6527L
Fräser SC UltraHRC DIN6527L 2xD/2xD 50° TiAlN-S HA
FRS-VHM-SP-DIN6527L-HS-TNS-HA-D8,0MM
Art.-Nr.
5443300864
EAN 4055375919583
Preis für gewählte Verpackungseinheit




















Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Speziell geeignet für die Bearbeitung von gehärteten und hochfesten Stählen. Hohe Steifigkeit ermöglicht große Vorschübe und lange Standzeiten, hoher Drallwinkel bewirkt eine sehr gute Oberflächengüte am Werkstück. Verwendet wird der Fräser zum Umfangfräsen (Schlichten). Bei geringen Tiefen ist auch ein Stirnschnitt möglich, wobei der Vorschub um 50 % zu verringern ist.
Produktinformationen
Datenblätter(X)
![]() | |
Produktcode | 7277 |
Zu bearbeitender Werkstoff | Guss, Harter und zäher Werkstoff |
Durchmesser (d1) | 8 mm |
Schaftdurchmesser (d2) | 8 mm |
Normen | DIN 6527 |
Baulänge | Lang |
Schaftform | Zylindrisch DIN 6535-HA |
Typ | H |
Schneidstoff | VHM |
Oberfläche | TiAlN-S |
Kühlmittelzufuhr | Extern |
Drallwinkel | 50° |
Länge (l1) | 63 mm |
Schneidenlänge (l2) | 19 mm |
Anzahl Schneiden (Z) | 6 STK |
Eckenfase | 0,05 mm |
Toleranz Schneidendurchmesser | e8 |
Toleranz Schaftdurchmesser | h5 |
Werkstoffuntergruppe | Legierte Vergütungsstähle < 1000 N/mm², Nitrierstähle < 1300 N/mm², Grauguss, Temperguss, Stähle > 45 HRC |