Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Schaftfräser VHM Speedcut-Universal, extra lang XL, freigestellt, Vierschneider, ungleiche Drallsteigung, HA-Schaft

Fräser SC WN Z4 4xD/2xD 35-38° TiAlN-S HA
SHFTFRS-SP-DIN6527L-UV-EL-VHM-TNS-HA-D12

Art.-Nr. 5443300605

EAN 4055375919194

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Schaftfräser VHM Speedcut-Universal, extra lang XL, freigestellt, Vierschneider, ungleiche Drallsteigung, HA-Schaft

Art.-Nr. 5443300605

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Für universellen Einsatz: Schlichten, Schrupp-Schlichten und Schruppen mit einem Werkzeug. Ungleiche Drallsteigung bewirkt ruhigen, vibrationsarmen Lauf und sehr gute Oberflächen güte. Hohe Zerspanungsleistung.
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Produktcode

7237

Zu bearbeitender Werkstoff

Stahl, Guss, Edelstahl, Harter und zäher Werkstoff, Kupfer, Messing, Aluminium

Durchmesser (d1)

12 mm

Schaftdurchmesser (d2)

12 mm

Freistellungsdurchmesser (d3)

11,5 mm

Normen

WN

Baulänge

Extra lang

Schaftform

Zylindrisch DIN 6535-HA

Typ

N

Schneidstoff

VHM

Oberfläche

TiAlN-S

Kühlmittelzufuhr

Extern

Drallwinkel

35-38°

Länge (l1)

95 mm

Schneidenlänge (l2)

26 mm

Freistellungslänge (l3)

50 mm

Anzahl Schneiden (Z)

4 STK

Eckenfase

0,25 mm

Toleranz Schneidendurchmesser

h10

Toleranz Schaftdurchmesser

h6

Werkstoffuntergruppe

Allgemeine Baustähle, Unlegierte Vergütungsstähle < 1000 N/mm², Legierte Vergütungsstähle < 1000 N/mm², Nitrierstähle < 1300 N/mm², Grauguss, Rostfreie Stähle < 850 N/mm², Rostfreie Stähle > 850 N/mm², Titan, Titanlegierungen, Stähle > 45 HRC, Kupfer, Messing, Aluminium

Legende
L = Luft ae = 0,1xd1
E = Emulsion
vc = Schnittgeschwindigkeit [m/min]
fz = Vorschub pro Zahn [mm/Z] ap = 1,5xd1
ae = Schnittdicke (radial)
ap = Schnittdicke (axial)
Die aufgeführten Schnittgeschwindigkeiten beziehen sich auf alle Werkzeugtypen nach DIN 6527K bzw. DIN6527L. Bei Schaftfräsern der XL-Serie wird empfohlen, die Schnittgeschwindigkeit um 30 % zu reduzieren.
Schnittwerte für Schlichten-Kontur
Für Ø 14 - Ø 25
Werkstoffbezeichnung Zugfestigkeit Kühlung vc fz
Ø 14 Ø 16 Ø 20 Ø 25
Allgemeine Baustähle < 500 N/mm² L + E 300 0,070 0,080 0,100 0,115
500–850 N/mm² L + E 235 0,070 0,075 0,090 0,105
Automatenstähle < 850 N/mm² L + E 235 0,065 0,075 0,090 0,105
850–1000 N/mm² L + E 230 0,055 0,065 0,080 0,950
Unlegierte Vergütungsstähle < 700 N/mm² L + E 260 0,070 0,075 0,090 0,105
700–850 N/mm² L + E 235 0,065 0,075 0,090 0,105
850–1000 N/mm² L + E 230 0,055 0,065 0,080 0,950
Legierte Vergütungsstähle 850–1000 N/mm² L + E 220 0,055 0,065 0,080 0,950
1000–1200 N/mm² L + E 190 0,055 0,060 0,075 0,090
Unlegierte Einsatzstähle < 750 N/mm² L + E 300 0,070 0,080 0,100 0,115
Legierte Einsatzstähle < 1000 N/mm² L + E 230 0,055 0,065 0,080 0,950
1000–1200 N/mm² L + E 190 0,055 0,060 0,075 0,090
Nitrierstähle < 1000 N/mm² L + E 230 0,055 0,065 0,080 0,950
1000–1200 N/mm² L + E 190 0,055 0,060 0,075 0,090
Werkzeugstähle < 850 N/mm² L + E 240 0,055 0,065 0,080 0,950
850–1100 N/mm² L + E 230 0,055 0,060 0,075 0,090
Schnellarbeitsstähle 850–1200 N/mm² L + E 130 0,055 0,060 0,075 0,090
Federstähle < 1200 N/mm² L + E 130 0,055 0,060 0,075 0,090
Rostfreie Stähle, geschwefelt < 700 N/mm² E 160 0,060 0,065 0,080 0,950
Rostfreie Stähle, austenitisch < 700 N/mm² E 140 0,055 0,060 0,075 0,090
< 850 N/mm² E 130 0,055 0,060 0,075 0,090
Rostfreie Stähle, martensitisch < 1100 N/mm² E 115 0,055 0,060 0,075 0,090
Sonderlegierungen < 1200 N/mm² E 90 0,050 0,055 0,065 0,080
Titan, Titanlegierungen < 850 N/mm² E 90 0,055 0,060 0,075 0,090
Gusseisen < 180 HB - 205 0,085 0,095 0,115 0,125
< 180 HB - 130 0,080 0,090 0,110 0,120
Kugelgraphit, Temperguss < 180 HB - 160 0,085 0,095 0,115 0,125
> 260 HB E 130 0,080 0,090 0,110 0,120
Schnittwerte für Schlichten-Kontur
Für Ø 5 - Ø 12
Werkstoffbezeichnung Zugfestigkeit Kühlung vc fz
Ø 5 Ø 6 Ø 8 Ø 10 Ø 12
Allgemeine Baustähle < 500 N/mm² L + E 300 0,025 0,030 0,040 0,050 0,065
500–850 N/mm² L + E 235 0,025 0,030 0,040 0,050 0,065
Automatenstähle < 850 N/mm² L + E 235 0,025 0,030 0,040 0,050 0,060
850–1000 N/mm² L + E 230 0,020 0,025 0,035 0,045 0,050
Unlegierte Vergütungsstähle < 700 N/mm² L + E 260 0,025 0,030 0,040 0,050 0,065
700–850 N/mm² L + E 235 0,025 0,030 0,040 0,045 0,060
850–1000 N/mm² L + E 230 0,020 0,025 0,035 0,045 0,050
Legierte Vergütungsstähle 850–1000 N/mm² L + E 220 0,020 0,025 0,035 0,045 0,050
1000–1200 N/mm² L + E 190 0,016 0,020 0,030 0,040 0,050
Unlegierte Einsatzstähle < 750 N/mm² L + E 300 0,025 0,030 0,040 0,050 0,065
Legierte Einsatzstähle < 1000 N/mm² L + E 230 0,020 0,025 0,035 0,045 0,050
1000–1200 N/mm² L + E 190 0,016 0,020 0,030 0,040 0,050
Nitrierstähle < 1000 N/mm² L + E 230 0,020 0,025 0,035 0,045 0,050
1000–1200 N/mm² L + E 190 0,016 0,020 0,030 0,040 0,050
Werkzeugstähle < 850 N/mm² L + E 240 0,020 0,025 0,035 0,045 0,050
850–1100 N/mm² L + E 230 0,016 0,020 0,030 0,040 0,050
Schnellarbeitsstähle 850–1200 N/mm² L + E 130 0,016 0,020 0,030 0,040 0,050
Federstähle < 1200 N/mm² L + E 130 0,016 0,020 0,030 0,040 0,050
Rostfreie Stähle, geschwefelt < 700 N/mm² E 160 0,020 0,025 0,035 0,045 0,055
Rostfreie Stähle, austenitisch < 700 N/mm² E 140 0,016 0,020 0,030 0,040 0,050
< 850 N/mm² E 130 0,016 0,020 0,030 0,040 0,050
Rostfreie Stähle, martensitisch < 1100 N/mm² E 115 0,016 0,020 0,030 0,040 0,050
Sonderlegierungen < 1200 N/mm² E 90 0,020 0,025 0,030 0,040 0,045
Titan, Titanlegierungen < 850 N/mm² E 90 0,016 0,020 0,030 0,040 0,050
Gusseisen < 180 HB - 205 0,030 0,040 0,050 0,065 0,080
< 180 HB - 130 0,028 0,035 0,045 0,060 0,075
Kugelgraphit, Temperguss < 180 HB - 160 0,030 0,040 0,050 0,065 0,080
> 260 HB E 130 0,028 0,035 0,045 0,060 0,075
Legende
L = Luft ae = 0,5xd1
E = Emulsion
vc = Schnittgeschwindigkeit [m/min]
fz = Vorschub pro Zahn [mm/Z] ap = 1,0xd1
ae = Schnittdicke (radial)
ap = Schnittdicke (axial)
Die aufgeführten Schnittgeschwindigkeiten beziehen sich auf alle Werkzeugtypen nach DIN 6527K bzw. DIN6527L. Bei Schaftfräsern der XL-Serie wird empfohlen, die Schnittgeschwindigkeit um 30 % zu reduzieren.
Schnittwerte für Schruppen-Nut
Für Ø 5 - Ø 12
Werkstoffbezeichnung Zugfestigkeit Kühlung vc fz
Ø 5 Ø 6 Ø 8 Ø 10 Ø 12
Allgemeine Baustähle < 500 N/mm² L + E 210 0,032 0,036 0,045 0,059 0,072
500–850 N/mm² L + E 170 0,027 0,032 0,045 0,054 0,068
Automatenstähle < 850 N/mm² L + E 170 0,027 0,032 0,045 0,054 0,063
850–1000 N/mm² L + E 160 0,023 0,027 0,036 0,050 0,059
Unlegierte Vergütungsstähle < 700 N/mm² L + E 165 0,032 0,036 0,045 0,059 0,072
700–850 N/mm² L + E 165 0,027 0,032 0,045 0,054 0,068
850–1000 N/mm² L + E 165 0,023 0,027 0,036 0,050 0,059
Legierte Vergütungsstähle 850–1000 N/mm² L + E 160 0,023 0,027 0,036 0,050 0,054
1000–1200 N/mm² L + E 140 0,023 0,027 0,036 0,045 0,050
Unlegierte Einsatzstähle < 750 N/mm² L + E 210 0,032 0,036 0,045 0,059 0,072
Legierte Einsatzstähle < 1000 N/mm² L + E 160 0,023 0,027 0,036 0,050 0,059
1000–1200 N/mm² L + E 140 0,023 0,027 0,036 0,045 0,054
Nitrierstähle < 1000 N/mm² L + E 160 0,023 0,027 0,036 0,050 0,059
1000–1200 N/mm² L + E 140 0,023 0,027 0,032 0,041 0,045
Werkzeugstähle < 850 N/mm² L + E 170 0,023 0,027 0,036 0,050 0,059
850–1100 N/mm² L + E 160 0,020 0,023 0,032 0,045 0,054
Schnellarbeitsstähle 850–1200 N/mm² L + E 95 0,023 0,027 0,036 0,045 0,054
Federstähle < 1200 N/mm² L + E 95 0,018 0,023 0,027 0,036 0,041
Rostfreie Stähle, geschwefelt < 700 N/mm² E 115 0,023 0,027 0,036 0,050 0,059
Rostfreie Stähle, austenitisch < 700 N/mm² E 110 0,023 0,027 0,036 0,045 0,054
< 850 N/mm² E 95 0,023 0,027 0,036 0,045 0,054
Rostfreie Stähle, martensitisch < 1100 N/mm² E 80 0,023 0,027 0,036 0,045 0,054
Sonderlegierungen < 1200 N/mm² E 65 0,018 0,023 0,032 0,041 0,045
Titan, Titanlegierungen < 850 N/mm² E 65 0,023 0,027 0,036 0,045 0,054
Gusseisen < 180 HB - 145 0,027 0,036 0,045 0,068 0,081
< 180 HB - 115 0,027 0,032 0,036 0,054 0,059
Kugelgraphit, Temperguss < 180 HB - 115 0,027 0,032 0,036 0,054 0,059
> 260 HB E 95 0,027 0,032 0,036 0,054 0,059
Schnittwerte für Schruppen-Kontur
Für Ø 14 - Ø 25
Werkstoffbezeichnung Zugfestigkeit Kühlung vc fz
Ø 14 Ø 16 Ø 20 Ø 25
Allgemeine Baustähle < 500 N/mm² L + E 235 0,085 0,095 0,115 0,130
500–850 N/mm² L + E 190 0,080 0,090 0,105 0,120
Automatenstähle < 850 N/mm² L + E 190 0,080 0,090 0,105 0,120
850–1000 N/mm² L + E 180 0,070 0,080 0,100 0,115
Unlegierte Vergütungsstähle < 700 N/mm² L + E 185 0,085 0,095 0,115 0,130
700–850 N/mm² L + E 185 0,080 0,090 0,105 0,120
850–1000 N/mm² L + E 185 0,070 0,080 0,100 0,115
Legierte Vergütungsstähle 850–1000 N/mm² L + E 180 0,070 0,080 0,100 0,115
1000–1200 N/mm² L + E 155 0,060 0,060 0,080 0,095
Unlegierte Einsatzstähle < 750 N/mm² L + E 235 0,085 0,950 0,115 0,130
Legierte Einsatzstähle < 1000 N/mm² L + E 180 0,070 0,080 0,100 0,115
1000–1200 N/mm² L + E 155 0,065 0,070 0,080 0,105
Nitrierstähle < 1000 N/mm² L + E 180 0,070 0,080 0,100 0,115
1000–1200 N/mm² L + E 155 0,055 0,060 0,080 0,095
Werkzeugstähle < 850 N/mm² L + E 190 0,070 0,080 0,100 0,115
850–1100 N/mm² L + E 180 0,065 0,070 0,090 0,105
Schnellarbeitsstähle 850–1200 N/mm² L + E 105 0,065 0,070 0,090 0,105
Federstähle < 1200 N/mm² L + E 105 0,050 0,050 0,070 0,080
Rostfreie Stähle, geschwefelt < 700 N/mm² E 130 0,070 0,080 0,090 0,105
Rostfreie Stähle, austenitisch < 700 N/mm² E 120 0,065 0,070 0,080 0,095
< 850 N/mm² E 105 0,065 0,070 0,080 0,095
Rostfreie Stähle, martensitisch < 1100 N/mm² E 90 0,065 0,070 0,080 0,095
Sonderlegierungen < 1200 N/mm² E 70 0,055 0,065 0,080 0,095
Titan, Titanlegierungen < 850 N/mm² E 70 0,065 0,070 0,090 0,105
Gusseisen < 180 HB - 160 0,100 0,110 0,130 0,140
< 180 HB - 130 0,070 0,080 0,100 0,130
Kugelgraphit, Temperguss < 180 HB - 130 0,070 0,080 0,100 0,130
> 260 HB E 105 0,070 0,080 0,100 0,125
Schnittwerte für Schruppen-Kontur
Für Ø 5 - Ø 12
Werkstoffbezeichnung Zugfestigkeit Kühlung vc fz
Ø 5 Ø 6 Ø 8 Ø 10 Ø 12
Allgemeine Baustähle < 500 N/mm² L + E 235 0,035 0,040 0,050 0,065 0,080
500–850 N/mm² L + E 190 0,030 0,035 0,050 0,060 0,075
Automatenstähle < 850 N/mm² L + E 190 0,030 0,035 0,050 0,060 0,070
850–1000 N/mm² L + E 180 0,025 0,030 0,040 0,055 0,065
Unlegierte Vergütungsstähle < 700 N/mm² L + E 185 0,035 0,040 0,050 0,065 0,080
700–850 N/mm² L + E 185 0,030 0,035 0,050 0,060 0,075
850–1000 N/mm² L + E 185 0,025 0,030 0,040 0,055 0,065
Legierte Vergütungsstähle 850–1000 N/mm² L + E 180 0,025 0,030 0,040 0,055 0,060
1000–1200 N/mm² L + E 155 0,025 0,030 0,040 0,050 0,055
Unlegierte Einsatzstähle < 750 N/mm² L + E 235 0,035 0,040 0,050 0,065 0,080
Legierte Einsatzstähle < 1000 N/mm² L + E 180 0,025 0,030 0,040 0,055 0,065
1000–1200 N/mm² L + E 155 0,025 0,030 0,040 0,050 0,060
Nitrierstähle < 1000 N/mm² L + E 180 0,025 0,030 0,040 0,055 0,065
1000–1200 N/mm² L + E 155 0,025 0,030 0,035 0,045 0,050
Werkzeugstähle < 850 N/mm² L + E 190 0,025 0,030 0,040 0,055 0,065
850–1100 N/mm² L + E 180 0,022 0,025 0,035 0,050 0,060
Schnellarbeitsstähle 850–1200 N/mm² L + E 105 0,025 0,030 0,040 0,050 0,060
Federstähle < 1200 N/mm² L + E 105 0,020 0,025 0,030 0,040 0,045
Rostfreie Stähle, geschwefelt < 700 N/mm² E 130 0,025 0,030 0,040 0,055 0,065
Rostfreie Stähle, austenitisch < 700 N/mm² E 120 0,025 0,030 0,040 0,050 0,060
< 850 N/mm² E 105 0,025 0,030 0,040 0,050 0,060
Rostfreie Stähle, martensitisch < 1100 N/mm² E 90 0,025 0,030 0,040 0,050 0,060
Sonderlegierungen < 1200 N/mm² E 70 0,020 0,025 0,035 0,045 0,050
Titan, Titanlegierungen < 850 N/mm² E 70 0,025 0,030 0,040 0,050 0,060
Gusseisen < 180 HB - 160 0,030 0,040 0,050 0,075 0,090
< 180 HB - 130 0,030 0,035 0,040 0,060 0,065
Kugelgraphit, Temperguss < 180 HB - 130 0,030 0,035 0,040 0,060 0,065
> 260 HB E 105 0,030 0,035 0,040 0,060 0,065
Legende
L = Luft ae = 1xd1
E = Emulsion
vc = Schnittgeschwindigkeit [m/min]
fz = Vorschub pro Zahn [mm/Z] ap = 1xd1
ae = Schnittdicke (radial)
ap = Schnittdicke (axial)
Die angegebenen Schnittwertempfehlungen sind Richtwerte und müssen den jeweiligen Bedingungen angepasst werden.
Schnittwerte für Schruppen-Nut
Für Ø 14 - Ø 25
Werkstoffbezeichnung Zugfestigkeit Kühlung vc fz
Ø 14 Ø 16 Ø 20 Ø 25
Allgemeine Baustähle < 500 N/mm² L + E 210 0,079 0,086 0,104 0,117
500–850 N/mm² L + E 170 0,075 0,081 0,095 0,108
Automatenstähle < 850 N/mm² L + E 170 0,072 0,081 0,095 0,108
850–1000 N/mm² L + E 160 0,066 0,072 0,090 0,104
Unlegierte Vergütungsstähle < 700 N/mm² L + E 165 0,079 0,086 0,104 0,117
700–850 N/mm² L + E 165 0,075 0,081 0,095 0,108
850–1000 N/mm² L + E 165 0,066 0,072 0,090 0,104
Legierte Vergütungsstähle 850–1000 N/mm² L + E 160 0,063 0,072 0,090 0,104
1000–1200 N/mm² L + E 140 0,052 0,054 0,072 0,086
Unlegierte Einsatzstähle < 750 N/mm² L + E 210 0,464 0,855 0,104 0,117
Legierte Einsatzstähle < 1000 N/mm² L + E 160 0,066 0,072 0,090 0,104
1000–1200 N/mm² L + E 140 0,059 0,063 0,072 0,095
Nitrierstähle < 1000 N/mm² L + E 160 0,066 0,072 0,090 0,104
1000–1200 N/mm² L + E 140 0,050 0,054 0,072 0,086
Werkzeugstähle < 850 N/mm² L + E 170 0,066 0,072 0,090 0,104
850–1100 N/mm² L + E 160 0,059 0,063 0,081 0,095
Schnellarbeitsstähle 850–1200 N/mm² L + E 95 0,059 0,063 0,081 0,095
Federstähle < 1200 N/mm² L + E 95 0,043 0,045 0,630 0,072
Rostfreie Stähle, geschwefelt < 700 N/mm² E 115 0,066 0,072 0,081 0,095
Rostfreie Stähle, austenitisch < 700 N/mm² E 110 0,059 0,063 0,072 0,086
< 850 N/mm² E 95 0,059 0,063 0,072 0,086
Rostfreie Stähle, martensitisch < 1100 N/mm² E 80 0,059 0,063 0,072 0,086
Sonderlegierungen < 1200 N/mm² E 65 0,052 0,059 0,072 0,086
Titan, Titanlegierungen < 850 N/mm² E 65 0,059 0,063 0,081 0,095
Gusseisen < 180 HB - 145 0,090 0,099 0,117 0,126
< 180 HB - 115 0,066 0,072 0,090 0,117
Kugelgraphit, Temperguss < 180 HB - 115 0,066 0,072 0,090 0,117
> 260 HB E 95 0,066 0,072 0,090 0,113

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen