Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Schaftfräser VHM Speedcut-Universal, extra lang XL, freigestellt, Vierschneider, ungleiche Drallsteigung

Fräser SC WN Z4 4xD/2xD 35-38° TiAlN-S HB
SHFTFRS-SP-WN-EL-UV-VHM-TNS-HB-D25

Art.-Nr. 5443300619

EAN 4055375923641

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Schaftfräser VHM Speedcut-Universal, extra lang XL, freigestellt, Vierschneider, ungleiche Drallsteigung

Art.-Nr. 5443300619

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Für universellen Einsatz: Schlichten, Schrupp-Schlichten und Schruppen mit einem Werkzeug. Ungleiche Drallsteigung bewirkt ruhigen, vibrationsarmen Lauf und sehr gute Oberflächengüte. Hohe Zerspanungsleistung.
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Produktcode

7737

Zu bearbeitender Werkstoff

Stahl, Guss, Edelstahl, Harter und zäher Werkstoff, Kupfer, Messing, Aluminium

Durchmesser (d1)

25 mm

Schaftdurchmesser (d2)

25 mm

Freistellungsdurchmesser (d3)

24,5 mm

Normen

WN

Baulänge

Extra lang

Schaftform

Zylindrisch DIN 6535-HB

Typ

N

Schneidstoff

VHM

Oberfläche

TiAlN-S

Kühlmittelzufuhr

Extern

Drallwinkel

35-38°

Länge (l1)

148 mm

Schneidenlänge (l2)

45 mm

Freistellungslänge (l3)

91 mm

Anzahl Schneiden (Z)

4 STK

Eckenfase

0,35 mm

Toleranz Schneidendurchmesser

h10

Toleranz Schaftdurchmesser

h6

Werkstoffuntergruppe

Allgemeine Baustähle, Unlegierte Vergütungsstähle < 1000 N/mm², Legierte Vergütungsstähle < 1000 N/mm², Nitrierstähle < 1300 N/mm², Grauguss, Temperguss, Rostfreie Stähle < 850 N/mm², Rostfreie Stähle > 850 N/mm², Titan, Titanlegierungen, Stähle > 45 HRC, Kupfer, Messing, Aluminium

Legende
L = Luft ae = 0,1xd1
E = Emulsion
vc = Schnittgeschwindigkeit [m/min]
fz = Vorschub pro Zahn [mm/Z] ap = 1,5xd1
ae = Schnittdicke (radial)
ap = Schnittdicke (axial)
Die aufgeführten Schnittgeschwindigkeiten beziehen sich auf alle Werkzeugtypen nach DIN 6527K bzw. DIN6527L. Bei Schaftfräsern der XL-Serie wird empfohlen, die Schnittgeschwindigkeit um 30 % zu reduzieren.
Schnittwerte für Schlichten-Kontur
Für Ø 14 - Ø 20
Werkstoffbezeichnung Zugfestigkeit Kühlung vc fz
Ø 14 Ø 16 Ø 20
Allgemeine Baustähle < 500 N/mm² L + E 300 0,070 0,080 0,100
500–850 N/mm² L + E 235 0,070 0,075 0,090
Automatenstähle < 850 N/mm² L + E 235 0,065 0,075 0,090
850–1000 N/mm² L + E 230 0,055 0,065 0,080
Unlegierte Vergütungsstähle < 700 N/mm² L + E 260 0,070 0,075 0,090
700–850 N/mm² L + E 235 0,065 0,075 0,090
850–1000 N/mm² L + E 230 0,055 0,065 0,080
Legierte Vergütungsstähle 850–1000 N/mm² L + E 220 0,055 0,065 0,080
1000–1200 N/mm² L + E 190 0,055 0,060 0,075
Unlegierte Einsatzstähle < 750 N/mm² L + E 300 0,070 0,080 0,100
Legierte Einsatzstähle < 1000 N/mm² L + E 230 0,055 0,065 0,080
1000–1200 N/mm² L + E 190 0,055 0,060 0,075
Nitrierstähle < 1000 N/mm² L + E 230 0,055 0,065 0,080
1000–1200 N/mm² L + E 190 0,055 0,060 0,075
Werkzeugstähle < 850 N/mm² L + E 240 0,055 0,065 0,080
850–1100 N/mm² L + E 230 0,055 0,060 0,075
Schnellarbeitsstähle 850–1200 N/mm² L + E 130 0,055 0,060 0,075
Federstähle < 1200 N/mm² L + E 130 0,055 0,060 0,075
Rostfreie Stähle, geschwefelt < 700 N/mm² E 160 0,060 0,065 0,080
Rostfreie Stähle, austenitisch < 700 N/mm² E 140 0,055 0,060 0,075
< 850 N/mm² E 130 0,055 0,060 0,075
Rostfreie Stähle, martensitisch < 1100 N/mm² E 115 0,055 0,060 0,075
Sonderlegierungen < 1200 N/mm² E 90 0,050 0,055 0,065
Titan, Titanlegierungen < 850 N/mm² E 90 0,055 0,060 0,075
Gusseisen < 180 HB - 205 0,085 0,095 0,115
< 180 HB - 130 0,080 0,090 0,110
Kugelgraphit, Temperguss < 180 HB - 160 0,085 0,095 0,115
> 260 HB E 130 0,080 0,090 0,110
Schnittwerte für Schlichten-Kontur
Für Ø 5 - Ø 12
Werkstoffbezeichnung Zugfestigkeit Kühlung vc fz
Ø 5 Ø 6 Ø 8 Ø 10 Ø 12
Allgemeine Baustähle < 500 N/mm² L + E 300 0,025 0,030 0,040 0,050 0,065
500–850 N/mm² L + E 235 0,025 0,030 0,040 0,050 0,065
Automatenstähle < 850 N/mm² L + E 235 0,025 0,030 0,040 0,050 0,060
850–1000 N/mm² L + E 230 0,020 0,025 0,035 0,045 0,050
Unlegierte Vergütungsstähle < 700 N/mm² L + E 260 0,025 0,030 0,040 0,050 0,065
700–850 N/mm² L + E 235 0,025 0,030 0,040 0,045 0,060
850–1000 N/mm² L + E 230 0,020 0,025 0,035 0,045 0,050
Legierte Vergütungsstähle 850–1000 N/mm² L + E 220 0,020 0,025 0,035 0,045 0,050
1000–1200 N/mm² L + E 190 0,016 0,020 0,030 0,040 0,050
Unlegierte Einsatzstähle < 750 N/mm² L + E 300 0,025 0,030 0,040 0,050 0,065
Legierte Einsatzstähle < 1000 N/mm² L + E 230 0,020 0,025 0,035 0,045 0,050
1000–1200 N/mm² L + E 190 0,016 0,020 0,030 0,040 0,050
Nitrierstähle < 1000 N/mm² L + E 230 0,020 0,025 0,035 0,045 0,050
1000–1200 N/mm² L + E 190 0,016 0,020 0,030 0,040 0,050
Werkzeugstähle < 850 N/mm² L + E 240 0,020 0,025 0,035 0,045 0,050
850–1100 N/mm² L + E 230 0,016 0,020 0,030 0,040 0,050
Schnellarbeitsstähle 850–1200 N/mm² L + E 130 0,016 0,020 0,030 0,040 0,050
Federstähle < 1200 N/mm² L + E 130 0,016 0,020 0,030 0,040 0,050
Rostfreie Stähle, geschwefelt < 700 N/mm² E 160 0,020 0,025 0,035 0,045 0,055
Rostfreie Stähle, austenitisch < 700 N/mm² E 140 0,016 0,020 0,030 0,040 0,050
< 850 N/mm² E 130 0,016 0,020 0,030 0,040 0,050
Rostfreie Stähle, martensitisch < 1100 N/mm² E 115 0,016 0,020 0,030 0,040 0,050
Sonderlegierungen < 1200 N/mm² E 90 0,020 0,025 0,030 0,040 0,045
Titan, Titanlegierungen < 850 N/mm² E 90 0,016 0,020 0,030 0,040 0,050
Gusseisen < 180 HB - 205 0,030 0,040 0,050 0,065 0,080
< 180 HB - 130 0,028 0,035 0,045 0,060 0,075
Kugelgraphit, Temperguss < 180 HB - 160 0,030 0,040 0,050 0,065 0,080
> 260 HB E 130 0,028 0,035 0,045 0,060 0,075
Legende
L = Luft ae = 0,5xd1
E = Emulsion
vc = Schnittgeschwindigkeit [m/min]
fz = Vorschub pro Zahn [mm/Z] ap = 1,0xd1
ae = Schnittdicke (radial)
ap = Schnittdicke (axial)
Die aufgeführten Schnittgeschwindigkeiten beziehen sich auf alle Werkzeugtypen nach DIN 6527K bzw. DIN6527L. Bei Schaftfräsern der XL-Serie wird empfohlen, die Schnittgeschwindigkeit um 30 % zu reduzieren.
Schnittwerte für Schruppen-Nut
Für Ø 5 - Ø 12
Werkstoffbezeichnung Zugfestigkeit Kühlung vc fz
Ø 5 Ø 6 Ø 8 Ø 10 Ø 12
Allgemeine Baustähle < 500 N/mm² L + E 210 0,032 0,036 0,045 0,059 0,072
500–850 N/mm² L + E 170 0,027 0,032 0,045 0,054 0,068
Automatenstähle < 850 N/mm² L + E 170 0,027 0,032 0,045 0,054 0,063
850–1000 N/mm² L + E 160 0,023 0,027 0,036 0,050 0,059
Unlegierte Vergütungsstähle < 700 N/mm² L + E 165 0,032 0,036 0,045 0,059 0,072
700–850 N/mm² L + E 165 0,027 0,032 0,045 0,054 0,068
850–1000 N/mm² L + E 165 0,023 0,027 0,036 0,050 0,059
Legierte Vergütungsstähle 850–1000 N/mm² L + E 160 0,023 0,027 0,036 0,050 0,054
1000–1200 N/mm² L + E 140 0,023 0,027 0,036 0,045 0,050
Unlegierte Einsatzstähle < 750 N/mm² L + E 210 0,032 0,036 0,045 0,059 0,072
Legierte Einsatzstähle < 1000 N/mm² L + E 160 0,023 0,027 0,036 0,050 0,059
1000–1200 N/mm² L + E 140 0,023 0,027 0,036 0,045 0,054
Nitrierstähle < 1000 N/mm² L + E 160 0,023 0,027 0,036 0,050 0,059
1000–1200 N/mm² L + E 140 0,023 0,027 0,032 0,041 0,045
Werkzeugstähle < 850 N/mm² L + E 170 0,023 0,027 0,036 0,050 0,059
850–1100 N/mm² L + E 160 0,020 0,023 0,032 0,045 0,054
Schnellarbeitsstähle 850–1200 N/mm² L + E 95 0,023 0,027 0,036 0,045 0,054
Federstähle < 1200 N/mm² L + E 95 0,018 0,023 0,027 0,036 0,041
Rostfreie Stähle, geschwefelt < 700 N/mm² E 115 0,023 0,027 0,036 0,050 0,059
Rostfreie Stähle, austenitisch < 700 N/mm² E 110 0,023 0,027 0,036 0,045 0,054
< 850 N/mm² E 95 0,023 0,027 0,036 0,045 0,054
Rostfreie Stähle, martensitisch < 1100 N/mm² E 80 0,023 0,027 0,036 0,045 0,054
Sonderlegierungen < 1200 N/mm² E 65 0,018 0,023 0,032 0,041 0,045
Titan, Titanlegierungen < 850 N/mm² E 65 0,023 0,027 0,036 0,045 0,054
Gusseisen < 180 HB - 145 0,027 0,036 0,045 0,068 0,081
< 180 HB - 115 0,027 0,032 0,036 0,054 0,059
Kugelgraphit, Temperguss < 180 HB - 115 0,027 0,032 0,036 0,054 0,059
> 260 HB E 95 0,027 0,032 0,036 0,054 0,059
Schnittwerte für Schruppen-Kontur
Für Ø 14 - Ø 20
Werkstoffbezeichnung Zugfestigkeit Kühlung vc fz
Ø 14 Ø 16 Ø 20
Allgemeine Baustähle < 500 N/mm² L + E 235 0,085 0,095 0,115
500–850 N/mm² L + E 190 0,080 0,090 0,105
Automatenstähle < 850 N/mm² L + E 190 0,080 0,090 0,105
850–1000 N/mm² L + E 180 0,070 0,080 0,100
Unlegierte Vergütungsstähle < 700 N/mm² L + E 185 0,085 0,095 0,115
700–850 N/mm² L + E 185 0,080 0,090 0,105
850–1000 N/mm² L + E 185 0,070 0,080 0,100
Legierte Vergütungsstähle 850–1000 N/mm² L + E 180 0,070 0,080 0,100
1000–1200 N/mm² L + E 155 0,060 0,060 0,080
Unlegierte Einsatzstähle < 750 N/mm² L + E 235 0,085 0,950 0,115
Legierte Einsatzstähle < 1000 N/mm² L + E 180 0,070 0,080 0,100
1000–1200 N/mm² L + E 155 0,065 0,070 0,080
Nitrierstähle < 1000 N/mm² L + E 180 0,070 0,080 0,100
1000–1200 N/mm² L + E 155 0,055 0,060 0,080
Werkzeugstähle < 850 N/mm² L + E 190 0,070 0,080 0,100
850–1100 N/mm² L + E 180 0,065 0,070 0,090
Schnellarbeitsstähle 850–1200 N/mm² L + E 105 0,065 0,070 0,090
Federstähle < 1200 N/mm² L + E 105 0,050 0,050 0,070
Rostfreie Stähle, geschwefelt < 700 N/mm² E 130 0,070 0,080 0,090
Rostfreie Stähle, austenitisch < 700 N/mm² E 120 0,065 0,070 0,080
< 850 N/mm² E 105 0,065 0,070 0,080
Rostfreie Stähle, martensitisch < 1100 N/mm² E 90 0,065 0,070 0,080
Sonderlegierungen < 1200 N/mm² E 70 0,055 0,065 0,080
Titan, Titanlegierungen < 850 N/mm² E 70 0,065 0,070 0,090
Gusseisen < 180 HB - 160 0,100 0,110 0,130
< 180 HB - 130 0,070 0,080 0,100
Kugelgraphit, Temperguss < 180 HB - 130 0,070 0,080 0,100
> 260 HB E 105 0,070 0,080 0,100
Schnittwerte für Schruppen-Kontur
Für Ø 5 - Ø 12
Werkstoffbezeichnung Zugfestigkeit Kühlung vc fz
Ø 5 Ø 6 Ø 8 Ø 10 Ø 12
Allgemeine Baustähle < 500 N/mm² L + E 235 0,035 0,040 0,050 0,065 0,080
500–850 N/mm² L + E 190 0,030 0,035 0,050 0,060 0,075
Automatenstähle < 850 N/mm² L + E 190 0,030 0,035 0,050 0,060 0,070
850–1000 N/mm² L + E 180 0,025 0,030 0,040 0,055 0,065
Unlegierte Vergütungsstähle < 700 N/mm² L + E 185 0,035 0,040 0,050 0,065 0,080
700–850 N/mm² L + E 185 0,030 0,035 0,050 0,060 0,075
850–1000 N/mm² L + E 185 0,025 0,030 0,040 0,055 0,065
Legierte Vergütungsstähle 850–1000 N/mm² L + E 180 0,025 0,030 0,040 0,055 0,060
1000–1200 N/mm² L + E 155 0,025 0,030 0,040 0,050 0,055
Unlegierte Einsatzstähle < 750 N/mm² L + E 235 0,035 0,040 0,050 0,065 0,080
Legierte Einsatzstähle < 1000 N/mm² L + E 180 0,025 0,030 0,040 0,055 0,065
1000–1200 N/mm² L + E 155 0,025 0,030 0,040 0,050 0,060
Nitrierstähle < 1000 N/mm² L + E 180 0,025 0,030 0,040 0,055 0,065
1000–1200 N/mm² L + E 155 0,025 0,030 0,035 0,045 0,050
Werkzeugstähle < 850 N/mm² L + E 190 0,025 0,030 0,040 0,055 0,065
850–1100 N/mm² L + E 180 0,022 0,025 0,035 0,050 0,060
Schnellarbeitsstähle 850–1200 N/mm² L + E 105 0,025 0,030 0,040 0,050 0,060
Federstähle < 1200 N/mm² L + E 105 0,020 0,025 0,030 0,040 0,045
Rostfreie Stähle, geschwefelt < 700 N/mm² E 130 0,025 0,030 0,040 0,055 0,065
Rostfreie Stähle, austenitisch < 700 N/mm² E 120 0,025 0,030 0,040 0,050 0,060
< 850 N/mm² E 105 0,025 0,030 0,040 0,050 0,060
Rostfreie Stähle, martensitisch < 1100 N/mm² E 90 0,025 0,030 0,040 0,050 0,060
Sonderlegierungen < 1200 N/mm² E 70 0,020 0,025 0,035 0,045 0,050
Titan, Titanlegierungen < 850 N/mm² E 70 0,025 0,030 0,040 0,050 0,060
Gusseisen < 180 HB - 160 0,030 0,040 0,050 0,075 0,090
< 180 HB - 130 0,030 0,035 0,040 0,060 0,065
Kugelgraphit, Temperguss < 180 HB - 130 0,030 0,035 0,040 0,060 0,065
> 260 HB E 105 0,030 0,035 0,040 0,060 0,065
Legende
L = Luft ae = 1xd1
E = Emulsion
vc = Schnittgeschwindigkeit [m/min]
fz = Vorschub pro Zahn [mm/Z] ap = 1xd1
ae = Schnittdicke (radial)
ap = Schnittdicke (axial)
Die angegebenen Schnittwertempfehlungen sind Richtwerte und müssen den jeweiligen Bedingungen angepasst werden.
Schnittwerte für Schruppen-Nut
Für Ø 14 - Ø 20
Werkstoffbezeichnung Zugfestigkeit Kühlung vc fz
Ø 14 Ø 16 Ø 20
Allgemeine Baustähle < 500 N/mm² L + E 210 0,079 0,086 0,104
500–850 N/mm² L + E 170 0,075 0,081 0,095
Automatenstähle < 850 N/mm² L + E 170 0,072 0,081 0,095
850–1000 N/mm² L + E 160 0,066 0,072 0,090
Unlegierte Vergütungsstähle < 700 N/mm² L + E 165 0,079 0,086 0,104
700–850 N/mm² L + E 165 0,075 0,081 0,095
850–1000 N/mm² L + E 165 0,066 0,072 0,090
Legierte Vergütungsstähle 850–1000 N/mm² L + E 160 0,063 0,072 0,090
1000–1200 N/mm² L + E 140 0,052 0,054 0,072
Unlegierte Einsatzstähle < 750 N/mm² L + E 210 0,464 0,855 0,104
Legierte Einsatzstähle < 1000 N/mm² L + E 160 0,066 0,072 0,090
1000–1200 N/mm² L + E 140 0,059 0,063 0,072
Nitrierstähle < 1000 N/mm² L + E 160 0,066 0,072 0,090
1000–1200 N/mm² L + E 140 0,050 0,054 0,072
Werkzeugstähle < 850 N/mm² L + E 170 0,066 0,072 0,090
850–1100 N/mm² L + E 160 0,059 0,063 0,081
Schnellarbeitsstähle 850–1200 N/mm² L + E 95 0,059 0,063 0,081
Federstähle < 1200 N/mm² L + E 95 0,043 0,045 0,630
Rostfreie Stähle, geschwefelt < 700 N/mm² E 115 0,066 0,072 0,081
Rostfreie Stähle, austenitisch < 700 N/mm² E 110 0,059 0,063 0,072
< 850 N/mm² E 95 0,059 0,063 0,072
Rostfreie Stähle, martensitisch < 1100 N/mm² E 80 0,059 0,063 0,072
Sonderlegierungen < 1200 N/mm² E 65 0,052 0,059 0,072
Titan, Titanlegierungen < 850 N/mm² E 65 0,059 0,063 0,081
Gusseisen < 180 HB - 145 0,090 0,099 0,117
< 180 HB - 115 0,066 0,072 0,090
Kugelgraphit, Temperguss < 180 HB - 115 0,066 0,072 0,090
> 260 HB E 95 0,066 0,072 0,090

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen