Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Schaftfräser VHM Speedcut-Universal, lang, Vierschneider, ungleiche Drallsteigung DIN 6527L, HA-Schaft

Fräser SC DIN6527L Z3-4 2xD 35-38° TiAlN-S HA
SHFTFRS-SP-DIN6527L-UV-VHM-TNS-HA-D8

Art.-Nr. 5443300526
EAN 4055375918807

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Schaftfräser VHM Speedcut-Universal, lang, Vierschneider, ungleiche Drallsteigung DIN 6527L, HA-Schaft

Art.-Nr. 5443300526

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Für universellen Einsatz: Schlichten, Schrupp-Schlichten und Schruppen mit einem Werkzeug. Ungleiche Drallsteigung bewirkt ruhigen, vibrationsarmen Lauf und sehr gute Oberflächengüte. Hohe Zerspanungsleistung.
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Produktcode

7217

Zu bearbeitender Werkstoff

Stahl, Guss, Edelstahl, Titan, Harter und zäher Werkstoff, Kupfer, Messing, Aluminium

Durchmesser (d1)

8 mm

Schaftdurchmesser (d2)

8 mm

Normen

DIN 6527

Baulänge

Lang

Schaftform

Zylindrisch DIN 6535-HA

Typ

N

Schneidstoff

VHM

Oberfläche

TiAlN-S

Kühlmittelzufuhr

Extern

Drallwinkel

35-38°

Länge (l1)

63 mm

Schneidenlänge (l2)

19 mm

Anzahl Schneiden (Z)

4 STK

Eckenfase

0,25 mm

Toleranz Schneidendurchmesser

h10

Toleranz Schaftdurchmesser

h6

Werkstoffuntergruppe

Allgemeine Baustähle, Unlegierte Vergütungsstähle < 1000 N/mm², Legierte Vergütungsstähle < 1000 N/mm², Nitrierstähle < 1300 N/mm², Grauguss, Temperguss, Rostfreie Stähle < 850 N/mm², Rostfreie Stähle > 850 N/mm², Titan, Titanlegierungen, Stähle > 45 HRC, Kupfer, Messing, Aluminium

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen