Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Schaftfräser VHM Speedcut-Universal, lang, Vierschneider, ungleiche Drallsteigung DIN 6527L, HB-Schaft

Fräser SC DIN6527L Z4 2xD 35-38° TiAlN-S HB
SHFTFRS-SP-DIN6527L-UV-VHM-TNS-HB-D8

Art.-Nr. 5443300545

EAN 4055375923382

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Schaftfräser VHM Speedcut-Universal, lang, Vierschneider, ungleiche Drallsteigung DIN 6527L, HB-Schaft

Art.-Nr. 5443300545

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Für universellen Einsatz: Schlichten, Schrupp-Schlichten und Schruppen mit einem Werkzeug. Ungleiche Drallsteigung bewirkt ruhigen, vibrationsarmen Lauf und sehr gute Oberflächengüte. Hohe Zerspanungsleistung.
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Produktcode

7717

Zu bearbeitender Werkstoff

Stahl, Guss, Edelstahl, Titan, Harter und zäher Werkstoff, Kupfer, Messing, Aluminium

Durchmesser (d1)

8 mm

Schaftdurchmesser (d2)

8 mm

Normen

DIN 6527

Baulänge

Lang

Schaftform

Zylindrisch DIN 6535-HB

Typ

N

Schneidstoff

VHM

Oberfläche

TiAlN-S

Kühlmittelzufuhr

Extern

Drallwinkel

35-38°

Länge (l1)

63 mm

Schneidenlänge (l2)

19 mm

Anzahl Schneiden (Z)

4 STK

Eckenfase

0,25 mm

Toleranz Schneidendurchmesser

h10

Toleranz Schaftdurchmesser

h6

Werkstoffuntergruppe

Allgemeine Baustähle, Unlegierte Vergütungsstähle < 1000 N/mm², Legierte Vergütungsstähle, Nitrierstähle < 1300 N/mm², Grauguss, Temperguss, Rostfreie Stähle < 850 N/mm², Rostfreie Stähle > 850 N/mm², Titan, Titanlegierungen, Stähle > 45 HRC, Kupfer, Messing, Aluminium

Legende
L = Luft ae = 0,1xd1
E = Emulsion
vc = Schnittgeschwindigkeit [m/min]
fz = Vorschub pro Zahn [mm/Z] ap = 1,5xd1
ae = Schnittdicke (radial)
ap = Schnittdicke (axial)
Die aufgeführten Schnittgeschwindigkeiten beziehen sich auf alle Werkzeugtypen nach DIN 6527K bzw. DIN6527L. Bei Schaftfräsern der XL-Serie wird empfohlen, die Schnittgeschwindigkeit um 30 % zu reduzieren.
Schnittwerte für Schlichten-Kontur
Für Ø 10 - Ø 20
Werkstoffbezeichnung Zugfestigkeit Kühlung vc fz
Ø 10 Ø 12 Ø 14 Ø 16 Ø 20
Allgemeine Baustähle < 500 N/mm² L + E 300 0,050 0,065 0,070 0,080 0,100
500–850 N/mm² L + E 235 0,050 0,065 0,070 0,075 0,090
Automatenstähle < 850 N/mm² L + E 235 0,050 0,060 0,065 0,075 0,090
850–1000 N/mm² L + E 230 0,045 0,050 0,055 0,065 0,080
Unlegierte Vergütungsstähle < 700 N/mm² L + E 260 0,050 0,065 0,070 0,075 0,090
700–850 N/mm² L + E 235 0,045 0,060 0,065 0,075 0,090
850–1000 N/mm² L + E 230 0,045 0,050 0,055 0,065 0,080
Legierte Vergütungsstähle 850–1000 N/mm² L + E 220 0,045 0,050 0,055 0,065 0,080
1000–1200 N/mm² L + E 190 0,040 0,050 0,055 0,060 0,075
Unlegierte Einsatzstähle < 750 N/mm² L + E 300 0,050 0,065 0,070 0,080 0,100
Legierte Einsatzstähle < 1000 N/mm² L + E 230 0,045 0,050 0,055 0,065 0,080
1000–1200 N/mm² L + E 190 0,040 0,050 0,055 0,060 0,075
Nitrierstähle < 1000 N/mm² L + E 230 0,045 0,050 0,055 0,065 0,080
1000–1200 N/mm² L + E 190 0,040 0,050 0,055 0,060 0,075
Werkzeugstähle < 850 N/mm² L + E 240 0,045 0,050 0,055 0,065 0,080
850–1100 N/mm² L + E 230 0,040 0,050 0,055 0,060 0,075
Schnellarbeitsstähle 850–1200 N/mm² L + E 130 0,040 0,050 0,055 0,060 0,075
Federstähle < 1200 N/mm² L + E 130 0,040 0,050 0,055 0,060 0,075
Rostfreie Stähle, geschwefelt < 700 N/mm² E 160 0,045 0,055 0,060 0,065 0,080
Rostfreie Stähle, austenitisch < 700 N/mm² E 140 0,040 0,050 0,055 0,060 0,075
< 850 N/mm² E 130 0,040 0,050 0,055 0,060 0,075
Rostfreie Stähle, martensitisch < 1100 N/mm² E 115 0,040 0,050 0,055 0,060 0,075
Sonderlegierungen < 1200 N/mm² E 90 0,040 0,045 0,050 0,055 0,065
Titan, Titanlegierungen < 850 N/mm² E 90 0,040 0,050 0,055 0,060 0,075
Gusseisen < 180 HB - 205 0,065 0,080 0,085 0,095 0,115
< 180 HB - 130 0,060 0,075 0,080 0,090 0,110
Kugelgraphit, Temperguss < 180 HB - 160 0,065 0,080 0,085 0,095 0,115
> 260 HB E 130 0,060 0,075 0,080 0,090 0,110
Schnittwerte für Schlichten-Kontur
Für Ø 3 - Ø 8
Werkstoffbezeichnung Zugfestigkeit Kühlung vc fz
Ø 3 Ø 4 Ø 5 Ø 6 Ø 8
Allgemeine Baustähle < 500 N/mm² L + E 300 0,015 0,020 0,025 0,030 0,040
500–850 N/mm² L + E 235 0,015 0,020 0,025 0,030 0,040
Automatenstähle < 850 N/mm² L + E 235 0,015 0,020 0,025 0,030 0,040
850–1000 N/mm² L + E 230 0,012 0,015 0,020 0,025 0,035
Unlegierte Vergütungsstähle < 700 N/mm² L + E 260 0,015 0,020 0,025 0,030 0,040
700–850 N/mm² L + E 235 0,015 0,020 0,025 0,030 0,040
850–1000 N/mm² L + E 230 0,012 0,015 0,020 0,025 0,035
Legierte Vergütungsstähle 850–1000 N/mm² L + E 220 0,012 0,015 0,020 0,025 0,035
1000–1200 N/mm² L + E 190 0,010 0,130 0,016 0,020 0,030
Unlegierte Einsatzstähle < 750 N/mm² L + E 300 0,015 0,020 0,025 0,030 0,040
Legierte Einsatzstähle < 1000 N/mm² L + E 230 0,012 0,015 0,020 0,025 0,035
1000–1200 N/mm² L + E 190 0,010 0,013 0,016 0,020 0,030
Nitrierstähle < 1000 N/mm² L + E 230 0,012 0,015 0,020 0,025 0,035
1000–1200 N/mm² L + E 190 0,010 0,013 0,016 0,020 0,030
Werkzeugstähle < 850 N/mm² L + E 240 0,012 0,015 0,020 0,025 0,035
850–1100 N/mm² L + E 230 0,010 0,013 0,016 0,020 0,030
Schnellarbeitsstähle 850–1200 N/mm² L + E 130 0,010 0,013 0,016 0,020 0,030
Federstähle < 1200 N/mm² L + E 130 0,010 0,013 0,016 0,020 0,030
Rostfreie Stähle, geschwefelt < 700 N/mm² E 160 0,012 0,015 0,020 0,025 0,035
Rostfreie Stähle, austenitisch < 700 N/mm² E 140 0,010 0,013 0,016 0,020 0,030
< 850 N/mm² E 130 0,010 0,013 0,016 0,020 0,030
Rostfreie Stähle, martensitisch < 1100 N/mm² E 115 0,010 0,013 0,016 0,020 0,030
Sonderlegierungen < 1200 N/mm² E 90 0,012 0,015 0,020 0,025 0,030
Titan, Titanlegierungen < 850 N/mm² E 90 0,010 0,013 0,016 0,020 0,030
Gusseisen < 180 HB - 205 0,015 0,020 0,030 0,040 0,050
< 180 HB - 130 0,015 0,018 0,028 0,035 0,045
Kugelgraphit, Temperguss < 180 HB - 160 0,015 0,020 0,030 0,040 0,050
> 260 HB E 130 0,015 0,018 0,028 0,035 0,045
Legende
L = Luft ae = 0,5xd1
E = Emulsion
vc = Schnittgeschwindigkeit [m/min]
fz = Vorschub pro Zahn [mm/Z] ap = 1,0xd1
ae = Schnittdicke (radial)
ap = Schnittdicke (axial)
Die aufgeführten Schnittgeschwindigkeiten beziehen sich auf alle Werkzeugtypen nach DIN 6527K bzw. DIN6527L. Bei Schaftfräsern der XL-Serie wird empfohlen, die Schnittgeschwindigkeit um 30 % zu reduzieren.
Schnittwerte für Schruppen-Nut
Für Ø 3 - Ø 8
Werkstoffbezeichnung Zugfestigkeit Kühlung vc fz
Ø 3 Ø 4 Ø 5 Ø 6 Ø 8
Allgemeine Baustähle < 500 N/mm² L + E 210 0,018 0,023 0,032 0,036 0,045
500–850 N/mm² L + E 170 0,016 0,023 0,027 0,032 0,045
Automatenstähle < 850 N/mm² L + E 170 0,016 0,023 0,027 0,032 0,045
850–1000 N/mm² L + E 160 0,014 0,018 0,023 0,027 0,036
Unlegierte Vergütungsstähle < 700 N/mm² L + E 165 0,018 0,023 0,032 0,036 0,045
700–850 N/mm² L + E 165 0,016 0,023 0,027 0,032 0,045
850–1000 N/mm² L + E 165 0,014 0,018 0,023 0,027 0,036
Legierte Vergütungsstähle 850–1000 N/mm² L + E 160 0,014 0,018 0,023 0,027 0,036
1000–1200 N/mm² L + E 140 0,014 0,018 0,023 0,027 0,036
Unlegierte Einsatzstähle < 750 N/mm² L + E 210 0,018 0,023 0,032 0,036 0,045
Legierte Einsatzstähle < 1000 N/mm² L + E 160 0,014 0,018 0,023 0,027 0,036
1000–1200 N/mm² L + E 140 0,014 0,018 0,023 0,027 0,036
Nitrierstähle < 1000 N/mm² L + E 160 0,014 0,018 0,023 0,027 0,036
1000–1200 N/mm² L + E 140 0,014 0,018 0,023 0,027 0,032
Werkzeugstähle < 850 N/mm² L + E 170 0,018 0,018 0,023 0,027 0,036
850–1100 N/mm² L + E 160 0,014 0,016 0,020 0,023 0,032
Schnellarbeitsstähle 850–1200 N/mm² L + E 95 0,014 0,018 0,023 0,027 0,036
Federstähle < 1200 N/mm² L + E 95 0,011 0,014 0,018 0,023 0,027
Rostfreie Stähle, geschwefelt < 700 N/mm² E 115 0,014 0,018 0,023 0,027 0,036
Rostfreie Stähle, austenitisch < 700 N/mm² E 110 0,014 0,018 0,023 0,027 0,036
< 850 N/mm² E 95 0,014 0,018 0,023 0,027 0,036
Rostfreie Stähle, martensitisch < 1100 N/mm² E 80 0,014 0,018 0,023 0,027 0,036
Sonderlegierungen < 1200 N/mm² E 65 0,011 0,014 0,018 0,023 0,032
Titan, Titanlegierungen < 850 N/mm² E 65 0,014 0,018 0,023 0,027 0,036
Gusseisen < 180 HB - 145 0,016 0,021 0,027 0,036 0,045
< 180 HB - 115 0,016 0,023 0,027 0,032 0,036
Kugelgraphit, Temperguss < 180 HB - 115 0,016 0,023 0,027 0,032 0,036
> 260 HB E 95 0,016 0,023 0,027 0,032 0,036
Schnittwerte für Schruppen-Kontur
Für Ø 10 - Ø 20
Werkstoffbezeichnung Zugfestigkeit Kühlung vc fz
Ø 10 Ø 12 Ø 14 Ø 16 Ø 20 Ø 25
Allgemeine Baustähle < 500 N/mm² L + E 235 0,065 0,080 0,085 0,095 0,115 0,130
500–850 N/mm² L + E 190 0,060 0,075 0,080 0,090 0,105 0,120
Automatenstähle < 850 N/mm² L + E 190 0,060 0,070 0,080 0,090 0,105 0,120
850–1000 N/mm² L + E 180 0,055 0,065 0,070 0,080 0,100 0,115
Unlegierte Vergütungsstähle < 700 N/mm² L + E 185 0,065 0,080 0,085 0,095 0,115 0,130
700–850 N/mm² L + E 185 0,060 0,075 0,080 0,090 0,105 0,120
850–1000 N/mm² L + E 185 0,055 0,065 0,070 0,080 0,100 0,115
Legierte Vergütungsstähle 850–1000 N/mm² L + E 180 0,055 0,060 0,070 0,080 0,100 0,115
1000–1200 N/mm² L + E 155 0,050 0,055 0,060 0,060 0,080 0,095
Unlegierte Einsatzstähle < 750 N/mm² L + E 235 0,065 0,080 0,085 0,950 0,115 0,130
Legierte Einsatzstähle < 1000 N/mm² L + E 180 0,055 0,065 0,070 0,080 0,100 0,115
1000–1200 N/mm² L + E 155 0,050 0,060 0,065 0,070 0,080 0,105
Nitrierstähle < 1000 N/mm² L + E 180 0,055 0,065 0,070 0,080 0,100 0,115
1000–1200 N/mm² L + E 155 0,045 0,050 0,055 0,060 0,080 0,095
Werkzeugstähle < 850 N/mm² L + E 190 0,055 0,065 0,070 0,080 0,100 0,115
850–1100 N/mm² L + E 180 0,050 0,060 0,065 0,070 0,090 0,105
Schnellarbeitsstähle 850–1200 N/mm² L + E 105 0,050 0,060 0,065 0,070 0,090 0,105
Federstähle < 1200 N/mm² L + E 105 0,040 0,045 0,050 0,050 0,070 0,080
Rostfreie Stähle, geschwefelt < 700 N/mm² E 130 0,055 0,065 0,070 0,080 0,090 0,105
Rostfreie Stähle, austenitisch < 700 N/mm² E 120 0,050 0,060 0,065 0,070 0,080 0,095
< 850 N/mm² E 105 0,050 0,060 0,065 0,070 0,080 0,095
Rostfreie Stähle, martensitisch < 1100 N/mm² E 90 0,050 0,060 0,065 0,070 0,080 0,095
Sonderlegierungen < 1200 N/mm² E 70 0,045 0,050 0,055 0,065 0,080 0,095
Titan, Titanlegierungen < 850 N/mm² E 70 0,050 0,060 0,065 0,070 0,090 0,105
Gusseisen < 180 HB - 160 0,075 0,090 0,100 0,110 0,130 0,140
< 180 HB - 130 0,060 0,065 0,070 0,080 0,100 0,130
Kugelgraphit, Temperguss < 180 HB - 130 0,060 0,065 0,070 0,080 0,100 0,130
> 260 HB E 105 0,060 0,065 0,070 0,080 0,100 0,125
Schnittwerte für Schruppen-Kontur
Für Ø 3 - Ø 8
Werkstoffbezeichnung Zugfestigkeit Kühlung vc fz
Ø 3 Ø 4 Ø 5 Ø 6 Ø 8
Allgemeine Baustähle < 500 N/mm² L + E 235 0,020 0,025 0,035 0,040 0,050
500–850 N/mm² L + E 190 0,018 0,025 0,030 0,035 0,050
Automatenstähle < 850 N/mm² L + E 190 0,018 0,025 0,030 0,035 0,050
850–1000 N/mm² L + E 180 0,015 0,020 0,025 0,030 0,040
Unlegierte Vergütungsstähle < 700 N/mm² L + E 185 0,020 0,026 0,035 0,040 0,050
700–850 N/mm² L + E 185 0,018 0,025 0,030 0,035 0,050
850–1000 N/mm² L + E 185 0,015 0,020 0,025 0,030 0,040
Legierte Vergütungsstähle 850–1000 N/mm² L + E 180 0,015 0,020 0,025 0,030 0,040
1000–1200 N/mm² L + E 155 0,015 0,020 0,025 0,030 0,040
Unlegierte Einsatzstähle < 750 N/mm² L + E 235 0,020 0,026 0,035 0,040 0,050
Legierte Einsatzstähle < 1000 N/mm² L + E 180 0,015 0,020 0,025 0,030 0,040
1000–1200 N/mm² L + E 155 0,015 0,020 0,025 0,030 0,040
Nitrierstähle < 1000 N/mm² L + E 180 0,015 0,020 0,025 0,030 0,040
1000–1200 N/mm² L + E 155 0,015 0,020 0,025 0,030 0,035
Werkzeugstähle < 850 N/mm² L + E 190 0,020 0,020 0,025 0,030 0,040
850–1100 N/mm² L + E 180 0,015 0,018 0,022 0,025 0,035
Schnellarbeitsstähle 850–1200 N/mm² L + E 105 0,015 0,020 0,025 0,030 0,040
Federstähle < 1200 N/mm² L + E 105 0,012 0,015 0,020 0,025 0,030
Rostfreie Stähle, geschwefelt < 700 N/mm² E 130 0,015 0,020 0,025 0,030 0,040
Rostfreie Stähle, austenitisch < 700 N/mm² E 120 0,015 0,020 0,025 0,030 0,040
< 850 N/mm² E 105 0,015 0,020 0,025 0,030 0,040
Rostfreie Stähle, martensitisch < 1100 N/mm² E 90 0,015 0,020 0,025 0,030 0,040
Sonderlegierungen < 1200 N/mm² E 70 0,012 0,015 0,020 0,025 0,035
Titan, Titanlegierungen < 850 N/mm² E 70 0,015 0,020 0,025 0,030 0,040
Gusseisen < 180 HB - 160 0,018 0,023 0,030 0,040 0,050
< 180 HB - 130 0,018 0,025 0,030 0,035 0,040
Kugelgraphit, Temperguss < 180 HB - 130 0,018 0,025 0,030 0,035 0,040
> 260 HB E 105 0,018 0,025 0,030 0,035 0,040
Legende
L = Luft ae = 1xd1
E = Emulsion
vc = Schnittgeschwindigkeit [m/min]
fz = Vorschub pro Zahn [mm/Z] ap = 1xd1
ae = Schnittdicke (radial)
ap = Schnittdicke (axial)
Die angegebenen Schnittwertempfehlungen sind Richtwerte und müssen den jeweiligen Bedingungen angepasst werden.
Schnittwerte für Schruppen-Nut
Für Ø 10 - Ø 20
Werkstoffbezeichnung Zugfestigkeit Kühlung vc fz
Ø 10 Ø 12 Ø 14 Ø 16 Ø 20
Allgemeine Baustähle < 500 N/mm² L + E 210 0,059 0,072 0,079 0,086 0,104
500–850 N/mm² L + E 170 0,054 0,068 0,075 0,081 0,095
Automatenstähle < 850 N/mm² L + E 170 0,054 0,063 0,072 0,081 0,095
850–1000 N/mm² L + E 160 0,050 0,059 0,066 0,072 0,090
Unlegierte Vergütungsstähle < 700 N/mm² L + E 165 0,059 0,072 0,079 0,086 0,104
700–850 N/mm² L + E 165 0,054 0,068 0,075 0,081 0,095
850–1000 N/mm² L + E 165 0,050 0,059 0,066 0,072 0,090
Legierte Vergütungsstähle 850–1000 N/mm² L + E 160 0,050 0,054 0,063 0,072 0,090
1000–1200 N/mm² L + E 140 0,045 0,050 0,052 0,054 0,072
Unlegierte Einsatzstähle < 750 N/mm² L + E 210 0,059 0,072 0,464 0,855 0,104
Legierte Einsatzstähle < 1000 N/mm² L + E 160 0,050 0,059 0,066 0,072 0,090
1000–1200 N/mm² L + E 140 0,045 0,054 0,059 0,063 0,072
Nitrierstähle < 1000 N/mm² L + E 160 0,050 0,059 0,066 0,072 0,090
1000–1200 N/mm² L + E 140 0,041 0,045 0,050 0,054 0,072
Werkzeugstähle < 850 N/mm² L + E 170 0,050 0,059 0,066 0,072 0,090
850–1100 N/mm² L + E 160 0,045 0,054 0,059 0,063 0,081
Schnellarbeitsstähle 850–1200 N/mm² L + E 95 0,045 0,054 0,059 0,063 0,081
Federstähle < 1200 N/mm² L + E 95 0,036 0,041 0,043 0,045 0,630
Rostfreie Stähle, geschwefelt < 700 N/mm² E 115 0,050 0,059 0,066 0,072 0,081
Rostfreie Stähle, austenitisch < 700 N/mm² E 110 0,045 0,054 0,059 0,063 0,072
< 850 N/mm² E 95 0,045 0,054 0,059 0,063 0,072
Rostfreie Stähle, martensitisch < 1100 N/mm² E 80 0,045 0,054 0,059 0,063 0,072
Sonderlegierungen < 1200 N/mm² E 65 0,041 0,045 0,052 0,059 0,072
Titan, Titanlegierungen < 850 N/mm² E 65 0,045 0,054 0,059 0,063 0,081
Gusseisen < 180 HB - 145 0,068 0,081 0,090 0,099 0,117
< 180 HB - 115 0,054 0,059 0,066 0,072 0,090
Kugelgraphit, Temperguss < 180 HB - 115 0,054 0,059 0,066 0,072 0,090
> 260 HB E 95 0,054 0,059 0,066 0,072 0,090

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen