Schaftfräser VHM Speedcut-Universal, lang, freigestellt, Dreischneider, ungleiche Drallsteigung DIN 6527L
Fräser SC DIN 6527L Z3 2xD 34-36° TiAlN-S HA
FRS-VHM-SP-DIN6527L-UV-TNS-HA-D4,0MM
Art.-Nr. 5443300472
EAN 4055375920411
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
![]() | |
Produktcode | 7377 |
Zu bearbeitender Werkstoff | Stahl, Guss, Edelstahl, Titan, Harter und zäher Werkstoff, Kupfer, Messing, Aluminium |
Durchmesser (d1) | 4 mm |
Schaftdurchmesser (d2) | 6 mm |
Freistellungsdurchmesser (d3) | 3,6 mm |
Normen | DIN 6527 |
Baulänge | Lang |
Schaftform | Zylindrisch DIN 6535-HA |
Typ | N |
Schneidstoff | VHM |
Oberfläche | TiAlN-S |
Kühlmittelzufuhr | Extern |
Drallwinkel | 34-36° |
Länge (l1) | 57 mm |
Schneidenlänge (l2) | 8 mm |
Freistellungslänge (l3) | 16 mm |
Anzahl Schneiden (Z) | 3 STK |
Eckenfase | 0,10 mm |
Toleranz Schneidendurchmesser | h10 |
Toleranz Schaftdurchmesser | h6 |
Werkstoffuntergruppe | Allgemeine Baustähle, Unlegierte Vergütungsstähle < 1000 N/mm², Legierte Vergütungsstähle < 1000 N/mm², Nitrierstähle < 1300 N/mm², Grauguss, Temperguss, Rostfreie Stähle < 850 N/mm², Rostfreie Stähle > 850 N/mm², Titan, Titanlegierungen, Stähle > 45 HRC, Kupfer, Messing, Aluminium |
| Schnittwerte für Schruppen-Nut | |||||||||
| Für Ø 3 - Ø 10 | |||||||||
| Werkstoffbezeichnung | Zugfestigkeit | Kühlung | vc | fz | |||||
| Ø 3 | Ø 4 | Ø 5 | Ø 6 | Ø 8 | Ø 10 | ||||
| Allgemeine Baustähle | < 500 N/mm² | L + E | 230 | 0,025 | 0,032 | 0,040 | 0,045 | 0,055 | 0,065 |
| 500-850 N/mm² | L + E | 220 | 0,020 | 0,025 | 0,032 | 0,040 | 0,050 | 0,060 | |
| Automatenstähle | < 850 N/mm² | L + E | 220 | 0,020 | 0,025 | 0,032 | 0,040 | 0,050 | 0,060 |
| 850-1000 N/mm² | L + E | 190 | 0,020 | 0,025 | 0,032 | 0,040 | 0,050 | 0,060 | |
| Unlegierte Vergütungsstähle | < 700 N/mm² | L + E | 210 | 0,020 | 0,030 | 0,040 | 0,050 | 0,060 | 0,070 |
| 700-850 N/mm² | L + E | 200 | 0,020 | 0,025 | 0,032 | 0,040 | 0,050 | 0,060 | |
| 850-1000 N/mm² | L + E | 180 | 0,020 | 0,025 | 0,032 | 0,040 | 0,050 | 0,060 | |
| Legierte Vergütungsstähle | 850-1000 N/mm² | L + E | 180 | 0,020 | 0,025 | 0,032 | 0,040 | 0,050 | 0,060 |
| 1000-1200 N/mm² | L + E | 160 | 0,015 | 0,020 | 0,030 | 0,035 | 0,045 | 0,055 | |
| Unlegierte Einsatzstähle | < 750 N/mm² | L + E | 220 | 0,020 | 0,025 | 0,028 | 0,040 | 0,050 | 0,060 |
| Legierte Einsatzstähle | < 1000 N/mm² | L + E | 180 | 0,020 | 0,025 | 0,032 | 0,040 | 0,050 | 0,060 |
| 1000-1200 N/mm² | L + E | 160 | 0,015 | 0,020 | 0,028 | 0,035 | 0,045 | 0,055 | |
| Nitrierstähle | < 1000 N/mm² | L + E | 180 | 0,020 | 0,025 | 0,032 | 0,040 | 0,050 | 0,060 |
| 1000-1200 N/mm² | L + E | 160 | 0,015 | 0,020 | 0,028 | 0,035 | 0,045 | 0,055 | |
| Werkzeugstähle | < 850 N/mm² | L + E | 200 | 0,020 | 0,025 | 0,032 | 0,040 | 0,050 | 0,060 |
| 850-1100 N/mm² | L + E | 180 | 0,015 | 0,020 | 0,028 | 0,035 | 0,045 | 0,055 | |
| Schnellarbeitsstähle | 850-1200 N/mm² | L + E | 90 | 0,015 | 0,025 | 0,030 | 0,040 | 0,045 | 0,050 |
| Federstähle | < 1200 N/mm² | L + E | 90 | 0,015 | 0,020 | 0,025 | 0,030 | 0,035 | 0,040 |
| Rostfreie Stähle, geschwefelt | < 700 N/mm² | E | 130 | 0,012 | 0,018 | 0,023 | 0,030 | 0,035 | 0,040 |
| Rostfreie Stähle, austenitisch | < 700 N/mm² | E | 110 | 0,012 | 0,018 | 0,023 | 0,030 | 0,035 | 0,040 |
| < 850 N/mm² | E | 120 | 0,012 | 0,018 | 0,023 | 0,030 | 0,035 | 0,040 | |
| Rostfreie Stähle, martensitisch | < 1100 N/mm² | E | 90 | 0,012 | 0,018 | 0,023 | 0,030 | 0,035 | 0,040 |
| Sonderlegierungen | < 1200 N/mm² | E | 60 | 0,010 | 0,018 | 0,023 | 0,030 | 0,035 | 0,040 |
| Titan, Titanlegierungen | < 850 N/mm² | E | 70 | 0,025 | 0,035 | 0,040 | 0,050 | 0,060 | 0,065 |
| Gusseisen | < 180 HB | - | 190 | 0,015 | 0,020 | 0,035 | 0,045 | 0,055 | 0,060 |
| < 180 HB | - | 160 | 0,012 | 0,025 | 0,035 | 0,045 | 0,055 | 0,060 | |
| Kugelgraphit, Temperguss | < 180 HB | - | 120 | 0,020 | 0,030 | 0,035 | 0,045 | 0,055 | 0,060 |
| > 260 HB | E | 100 | 0,020 | 0,030 | 0,035 | 0,045 | 0,055 | 0,060 | |
| Legende | ||
| L = Luft | ae = 1xd1 | |
| E = Emulsion | ||
| vc = Schnittgeschwindigkeit [m/min] | ||
| fz = Vorschub pro Zahn [mm/Z] | ap = 1xd1 | |
| ae = Schnittdicke (radial) | ||
| ap = Schnittdicke (axial) | ||
| Die angegebenen Schnittwertempfehlungen sind Richtwerte und müssen den jeweiligen Bedingungen angepasst werden. | ||