Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Schaftfräser VHM Speedcut-Universal, lang, freigestellt, Vierschneider, ungleiche Drallsteigung DIN 6527L, HA-Schaft

Fräser SC DIN6527L Z4 3xD/2xD 35-38° TiAlN-S HA
SHFTFRS-SP-DIN6527L-UV-VHM-TNS-HA-D12

Art.-Nr. 5443300567

EAN 4055375919934

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Schaftfräser VHM Speedcut-Universal, lang, freigestellt, Vierschneider, ungleiche Drallsteigung DIN 6527L, HA-Schaft

Art.-Nr. 5443300567

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Für universellen Einsatz: Schlichten, Schrupp-Schlichten und Schruppen mit einem Werkzeug. Ungleiche Drallsteigung bewirkt ruhigen, vibrationsarmen Lauf und sehr gute Oberflächengüte. Hohe Zerspanungsleistung.
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Produktcode

7317

Zu bearbeitender Werkstoff

Stahl, Guss, Edelstahl, Titan, Harter und zäher Werkstoff, Kupfer, Messing, Aluminium

Durchmesser (d1)

12 mm

Schaftdurchmesser (d2)

12 mm

Freistellungsdurchmesser (d3)

11,5 mm

Normen

DIN 6527

Baulänge

Lang

Schaftform

Zylindrisch DIN 6535-HA

Typ

N

Schneidstoff

VHM

Oberfläche

TiAlN-S

Kühlmittelzufuhr

Extern

Drallwinkel

35-38°

Länge (l1)

83 mm

Schneidenlänge (l2)

26 mm

Freistellungslänge (l3)

38 mm

Anzahl Schneiden (Z)

4 STK

Eckenfase

0,25 mm

Toleranz Schneidendurchmesser

h10

Toleranz Schaftdurchmesser

h6

Werkstoffuntergruppe

Allgemeine Baustähle, Unlegierte Vergütungsstähle < 1000 N/mm², Legierte Vergütungsstähle < 1000 N/mm², Nitrierstähle < 1300 N/mm², Grauguss, Temperguss, Rostfreie Stähle < 850 N/mm², Rostfreie Stähle > 850 N/mm², Titan, Titanlegierungen, Stähle > 45 HRC, Kupfer, Messing, Aluminium

Legende
L = Luft ae = 0,1xd1
E = Emulsion
vc = Schnittgeschwindigkeit [m/min]
fz = Vorschub pro Zahn [mm/Z] ap = 1,5xd1
ae = Schnittdicke (radial)
ap = Schnittdicke (axial)
Die aufgeführten Schnittgeschwindigkeiten beziehen sich auf alle Werkzeugtypen nach DIN 6527K bzw. DIN6527L. Bei Schaftfräsern der XL-Serie wird empfohlen, die Schnittgeschwindigkeit um 30 % zu reduzieren.
Schnittwerte für Schlichten-Kontur
Für Ø 10 - Ø 25
Werkstoffbezeichnung Zugfestigkeit Kühlung vc fz
Ø 10 Ø 12 Ø 16 Ø 20 Ø 25
Allgemeine Baustähle < 500 N/mm² L + E 300 0,050 0,065 0,080 0,100 0,115
500–850 N/mm² L + E 235 0,050 0,065 0,075 0,090 0,105
Automatenstähle < 850 N/mm² L + E 235 0,050 0,060 0,075 0,090 0,105
850–1000 N/mm² L + E 230 0,045 0,050 0,065 0,080 0,950
Unlegierte Vergütungsstähle < 700 N/mm² L + E 260 0,050 0,065 0,075 0,090 0,105
700–850 N/mm² L + E 235 0,045 0,060 0,075 0,090 0,105
850–1000 N/mm² L + E 230 0,045 0,050 0,065 0,080 0,950
Legierte Vergütungsstähle 850–1000 N/mm² L + E 220 0,045 0,050 0,065 0,080 0,950
1000–1200 N/mm² L + E 190 0,040 0,050 0,060 0,075 0,090
Unlegierte Einsatzstähle < 750 N/mm² L + E 300 0,050 0,065 0,080 0,100 0,115
Legierte Einsatzstähle < 1000 N/mm² L + E 230 0,045 0,050 0,065 0,080 0,950
1000–1200 N/mm² L + E 190 0,040 0,050 0,060 0,075 0,090
Nitrierstähle < 1000 N/mm² L + E 230 0,045 0,050 0,065 0,080 0,950
1000–1200 N/mm² L + E 190 0,040 0,050 0,060 0,075 0,090
Werkzeugstähle < 850 N/mm² L + E 240 0,045 0,050 0,065 0,080 0,950
850–1100 N/mm² L + E 230 0,040 0,050 0,060 0,075 0,090
Schnellarbeitsstähle 850–1200 N/mm² L + E 130 0,040 0,050 0,060 0,075 0,090
Federstähle < 1200 N/mm² L + E 130 0,040 0,050 0,060 0,075 0,090
Rostfreie Stähle, geschwefelt < 700 N/mm² E 160 0,045 0,055 0,065 0,080 0,950
Rostfreie Stähle, austenitisch < 700 N/mm² E 140 0,040 0,050 0,060 0,075 0,090
< 850 N/mm² E 130 0,040 0,050 0,060 0,075 0,090
Rostfreie Stähle, martensitisch < 1100 N/mm² E 115 0,040 0,050 0,060 0,075 0,090
Sonderlegierungen < 1200 N/mm² E 90 0,040 0,045 0,055 0,065 0,080
Titan, Titanlegierungen < 850 N/mm² E 90 0,040 0,050 0,060 0,075 0,090
Gusseisen < 180 HB - 205 0,065 0,080 0,095 0,115 0,125
< 180 HB - 130 0,060 0,075 0,090 0,110 0,120
Kugelgraphit, Temperguss < 180 HB - 160 0,065 0,080 0,095 0,115 0,125
> 260 HB E 130 0,060 0,075 0,090 0,110 0,120
Schnittwerte für Schlichten-Kontur
Für Ø 3 - Ø 8
Werkstoffbezeichnung Zugfestigkeit Kühlung vc fz
Ø 3 Ø 4 Ø 5 Ø 6 Ø 8
Allgemeine Baustähle < 500 N/mm² L + E 300 0,015 0,020 0,025 0,030 0,040
500–850 N/mm² L + E 235 0,015 0,020 0,025 0,030 0,040
Automatenstähle < 850 N/mm² L + E 235 0,015 0,020 0,025 0,030 0,040
850–1000 N/mm² L + E 230 0,012 0,015 0,020 0,025 0,035
Unlegierte Vergütungsstähle < 700 N/mm² L + E 260 0,015 0,020 0,025 0,030 0,040
700–850 N/mm² L + E 235 0,015 0,020 0,025 0,030 0,040
850–1000 N/mm² L + E 230 0,012 0,015 0,020 0,025 0,035
Legierte Vergütungsstähle 850–1000 N/mm² L + E 220 0,012 0,015 0,020 0,025 0,035
1000–1200 N/mm² L + E 190 0,010 0,130 0,016 0,020 0,030
Unlegierte Einsatzstähle < 750 N/mm² L + E 300 0,015 0,020 0,025 0,030 0,040
Legierte Einsatzstähle < 1000 N/mm² L + E 230 0,012 0,015 0,020 0,025 0,035
1000–1200 N/mm² L + E 190 0,010 0,013 0,016 0,020 0,030
Nitrierstähle < 1000 N/mm² L + E 230 0,012 0,015 0,020 0,025 0,035
1000–1200 N/mm² L + E 190 0,010 0,013 0,016 0,020 0,030
Werkzeugstähle < 850 N/mm² L + E 240 0,012 0,015 0,020 0,025 0,035
850–1100 N/mm² L + E 230 0,010 0,013 0,016 0,020 0,030
Schnellarbeitsstähle 850–1200 N/mm² L + E 130 0,010 0,013 0,016 0,020 0,030
Federstähle < 1200 N/mm² L + E 130 0,010 0,013 0,016 0,020 0,030
Rostfreie Stähle, geschwefelt < 700 N/mm² E 160 0,012 0,015 0,020 0,025 0,035
Rostfreie Stähle, austenitisch < 700 N/mm² E 140 0,010 0,013 0,016 0,020 0,030
< 850 N/mm² E 130 0,010 0,013 0,016 0,020 0,030
Rostfreie Stähle, martensitisch < 1100 N/mm² E 115 0,010 0,013 0,016 0,020 0,030
Sonderlegierungen < 1200 N/mm² E 90 0,012 0,015 0,020 0,025 0,030
Titan, Titanlegierungen < 850 N/mm² E 90 0,010 0,013 0,016 0,020 0,030
Gusseisen < 180 HB - 205 0,015 0,020 0,030 0,040 0,050
< 180 HB - 130 0,015 0,018 0,028 0,035 0,045
Kugelgraphit, Temperguss < 180 HB - 160 0,015 0,020 0,030 0,040 0,050
> 260 HB E 130 0,015 0,018 0,028 0,035 0,045
Legende
L = Luft ae = 0,5xd1
E = Emulsion
vc = Schnittgeschwindigkeit [m/min]
fz = Vorschub pro Zahn [mm/Z] ap = 1,0xd1
ae = Schnittdicke (radial)
ap = Schnittdicke (axial)
Die aufgeführten Schnittgeschwindigkeiten beziehen sich auf alle Werkzeugtypen nach DIN 6527K bzw. DIN6527L. Bei Schaftfräsern der XL-Serie wird empfohlen, die Schnittgeschwindigkeit um 30 % zu reduzieren.
Schnittwerte für Schruppen-Nut
Für Ø 3 - Ø 8
Werkstoffbezeichnung Zugfestigkeit Kühlung vc fz
Ø 3 Ø 4 Ø 5 Ø 6 Ø 8
Allgemeine Baustähle < 500 N/mm² L + E 210 0,018 0,023 0,032 0,036 0,045
500–850 N/mm² L + E 170 0,016 0,023 0,027 0,032 0,045
Automatenstähle < 850 N/mm² L + E 170 0,016 0,023 0,027 0,032 0,045
850–1000 N/mm² L + E 160 0,014 0,018 0,023 0,027 0,036
Unlegierte Vergütungsstähle < 700 N/mm² L + E 165 0,018 0,023 0,032 0,036 0,045
700–850 N/mm² L + E 165 0,016 0,023 0,027 0,032 0,045
850–1000 N/mm² L + E 165 0,014 0,018 0,023 0,027 0,036
Legierte Vergütungsstähle 850–1000 N/mm² L + E 160 0,014 0,018 0,023 0,027 0,036
1000–1200 N/mm² L + E 140 0,014 0,018 0,023 0,027 0,036
Unlegierte Einsatzstähle < 750 N/mm² L + E 210 0,018 0,023 0,032 0,036 0,045
Legierte Einsatzstähle < 1000 N/mm² L + E 160 0,014 0,018 0,023 0,027 0,036
1000–1200 N/mm² L + E 140 0,014 0,018 0,023 0,027 0,036
Nitrierstähle < 1000 N/mm² L + E 160 0,014 0,018 0,023 0,027 0,036
1000–1200 N/mm² L + E 140 0,014 0,018 0,023 0,027 0,032
Werkzeugstähle < 850 N/mm² L + E 170 0,018 0,018 0,023 0,027 0,036
850–1100 N/mm² L + E 160 0,014 0,016 0,020 0,023 0,032
Schnellarbeitsstähle 850–1200 N/mm² L + E 95 0,014 0,018 0,023 0,027 0,036
Federstähle < 1200 N/mm² L + E 95 0,011 0,014 0,018 0,023 0,027
Rostfreie Stähle, geschwefelt < 700 N/mm² E 115 0,014 0,018 0,023 0,027 0,036
Rostfreie Stähle, austenitisch < 700 N/mm² E 110 0,014 0,018 0,023 0,027 0,036
< 850 N/mm² E 95 0,014 0,018 0,023 0,027 0,036
Rostfreie Stähle, martensitisch < 1100 N/mm² E 80 0,014 0,018 0,023 0,027 0,036
Sonderlegierungen < 1200 N/mm² E 65 0,011 0,014 0,018 0,023 0,032
Titan, Titanlegierungen < 850 N/mm² E 65 0,014 0,018 0,023 0,027 0,036
Gusseisen < 180 HB - 145 0,016 0,021 0,027 0,036 0,045
< 180 HB - 115 0,016 0,023 0,027 0,032 0,036
Kugelgraphit, Temperguss < 180 HB - 115 0,016 0,023 0,027 0,032 0,036
> 260 HB E 95 0,016 0,023 0,027 0,032 0,036
Schnittwerte für Schruppen-Kontur
Für Ø 10 - Ø 25
Werkstoffbezeichnung Zugfestigkeit Kühlung vc fz
Ø 10 Ø 12 Ø 16 Ø 20 Ø 25
Allgemeine Baustähle < 500 N/mm² L + E 235 0,065 0,080 0,095 0,115 0,130
500–850 N/mm² L + E 190 0,060 0,075 0,090 0,105 0,120
Automatenstähle < 850 N/mm² L + E 190 0,060 0,070 0,090 0,105 0,120
850–1000 N/mm² L + E 180 0,055 0,065 0,080 0,100 0,115
Unlegierte Vergütungsstähle < 700 N/mm² L + E 185 0,065 0,080 0,095 0,115 0,130
700–850 N/mm² L + E 185 0,060 0,075 0,090 0,105 0,120
850–1000 N/mm² L + E 185 0,055 0,065 0,080 0,100 0,115
Legierte Vergütungsstähle 850–1000 N/mm² L + E 180 0,055 0,060 0,080 0,100 0,115
1000–1200 N/mm² L + E 155 0,050 0,055 0,060 0,080 0,095
Unlegierte Einsatzstähle < 750 N/mm² L + E 235 0,065 0,080 0,950 0,115 0,130
Legierte Einsatzstähle < 1000 N/mm² L + E 180 0,055 0,065 0,080 0,100 0,115
1000–1200 N/mm² L + E 155 0,050 0,060 0,070 0,080 0,105
Nitrierstähle < 1000 N/mm² L + E 180 0,055 0,065 0,080 0,100 0,115
1000–1200 N/mm² L + E 155 0,045 0,050 0,060 0,080 0,095
Werkzeugstähle < 850 N/mm² L + E 190 0,055 0,065 0,080 0,100 0,115
850–1100 N/mm² L + E 180 0,050 0,060 0,070 0,090 0,105
Schnellarbeitsstähle 850–1200 N/mm² L + E 105 0,050 0,060 0,070 0,090 0,105
Federstähle < 1200 N/mm² L + E 105 0,040 0,045 0,050 0,070 0,080
Rostfreie Stähle, geschwefelt < 700 N/mm² E 130 0,055 0,065 0,080 0,090 0,105
Rostfreie Stähle, austenitisch < 700 N/mm² E 120 0,050 0,060 0,070 0,080 0,095
< 850 N/mm² E 105 0,050 0,060 0,070 0,080 0,095
Rostfreie Stähle, martensitisch < 1100 N/mm² E 90 0,050 0,060 0,070 0,080 0,095
Sonderlegierungen < 1200 N/mm² E 70 0,045 0,050 0,065 0,080 0,095
Titan, Titanlegierungen < 850 N/mm² E 70 0,050 0,060 0,070 0,090 0,105
Gusseisen < 180 HB - 160 0,075 0,090 0,110 0,130 0,140
< 180 HB - 130 0,060 0,065 0,080 0,100 0,130
Kugelgraphit, Temperguss < 180 HB - 130 0,060 0,065 0,080 0,100 0,130
> 260 HB E 105 0,060 0,065 0,080 0,100 0,125
Schnittwerte für Schruppen-Kontur
Für Ø 3 - Ø 8
Werkstoffbezeichnung Zugfestigkeit Kühlung vc fz
Ø 3 Ø 4 Ø 5 Ø 6 Ø 8
Allgemeine Baustähle < 500 N/mm² L + E 235 0,020 0,025 0,035 0,040 0,050
500–850 N/mm² L + E 190 0,018 0,025 0,030 0,035 0,050
Automatenstähle < 850 N/mm² L + E 190 0,018 0,025 0,030 0,035 0,050
850–1000 N/mm² L + E 180 0,015 0,020 0,025 0,030 0,040
Unlegierte Vergütungsstähle < 700 N/mm² L + E 185 0,020 0,026 0,035 0,040 0,050
700–850 N/mm² L + E 185 0,018 0,025 0,030 0,035 0,050
850–1000 N/mm² L + E 185 0,015 0,020 0,025 0,030 0,040
Legierte Vergütungsstähle 850–1000 N/mm² L + E 180 0,015 0,020 0,025 0,030 0,040
1000–1200 N/mm² L + E 155 0,015 0,020 0,025 0,030 0,040
Unlegierte Einsatzstähle < 750 N/mm² L + E 235 0,020 0,026 0,035 0,040 0,050
Legierte Einsatzstähle < 1000 N/mm² L + E 180 0,015 0,020 0,025 0,030 0,040
1000–1200 N/mm² L + E 155 0,015 0,020 0,025 0,030 0,040
Nitrierstähle < 1000 N/mm² L + E 180 0,015 0,020 0,025 0,030 0,040
1000–1200 N/mm² L + E 155 0,015 0,020 0,025 0,030 0,035
Werkzeugstähle < 850 N/mm² L + E 190 0,020 0,020 0,025 0,030 0,040
850–1100 N/mm² L + E 180 0,015 0,018 0,022 0,025 0,035
Schnellarbeitsstähle 850–1200 N/mm² L + E 105 0,015 0,020 0,025 0,030 0,040
Federstähle < 1200 N/mm² L + E 105 0,012 0,015 0,020 0,025 0,030
Rostfreie Stähle, geschwefelt < 700 N/mm² E 130 0,015 0,020 0,025 0,030 0,040
Rostfreie Stähle, austenitisch < 700 N/mm² E 120 0,015 0,020 0,025 0,030 0,040
< 850 N/mm² E 105 0,015 0,020 0,025 0,030 0,040
Rostfreie Stähle, martensitisch < 1100 N/mm² E 90 0,015 0,020 0,025 0,030 0,040
Sonderlegierungen < 1200 N/mm² E 70 0,012 0,015 0,020 0,025 0,035
Titan, Titanlegierungen < 850 N/mm² E 70 0,015 0,020 0,025 0,030 0,040
Gusseisen < 180 HB - 160 0,018 0,023 0,030 0,040 0,050
< 180 HB - 130 0,018 0,025 0,030 0,035 0,040
Kugelgraphit, Temperguss < 180 HB - 130 0,018 0,025 0,030 0,035 0,040
> 260 HB E 105 0,018 0,025 0,030 0,035 0,040
Legende
L = Luft ae = 1xd1
E = Emulsion
vc = Schnittgeschwindigkeit [m/min]
fz = Vorschub pro Zahn [mm/Z] ap = 1xd1
ae = Schnittdicke (radial)
ap = Schnittdicke (axial)
Die angegebenen Schnittwertempfehlungen sind Richtwerte und müssen den jeweiligen Bedingungen angepasst werden.
Schnittwerte für Schruppen-Nut
Für Ø 10 - Ø 25
Werkstoffbezeichnung Zugfestigkeit Kühlung vc fz
Ø 10 Ø 12 Ø 16 Ø 20 Ø 25
Allgemeine Baustähle < 500 N/mm² L + E 210 0,059 0,072 0,086 0,104 0,117
500–850 N/mm² L + E 170 0,054 0,068 0,081 0,095 0,108
Automatenstähle < 850 N/mm² L + E 170 0,054 0,063 0,081 0,095 0,108
850–1000 N/mm² L + E 160 0,050 0,059 0,072 0,090 0,104
Unlegierte Vergütungsstähle < 700 N/mm² L + E 165 0,059 0,072 0,086 0,104 0,117
700–850 N/mm² L + E 165 0,054 0,068 0,081 0,095 0,108
850–1000 N/mm² L + E 165 0,050 0,059 0,072 0,090 0,104
Legierte Vergütungsstähle 850–1000 N/mm² L + E 160 0,050 0,054 0,072 0,090 0,104
1000–1200 N/mm² L + E 140 0,045 0,050 0,054 0,072 0,086
Unlegierte Einsatzstähle < 750 N/mm² L + E 210 0,059 0,072 0,855 0,104 0,117
Legierte Einsatzstähle < 1000 N/mm² L + E 160 0,050 0,059 0,072 0,090 0,104
1000–1200 N/mm² L + E 140 0,045 0,054 0,063 0,072 0,095
Nitrierstähle < 1000 N/mm² L + E 160 0,050 0,059 0,072 0,090 0,104
1000–1200 N/mm² L + E 140 0,041 0,045 0,054 0,072 0,086
Werkzeugstähle < 850 N/mm² L + E 170 0,050 0,059 0,072 0,090 0,104
850–1100 N/mm² L + E 160 0,045 0,054 0,063 0,081 0,095
Schnellarbeitsstähle 850–1200 N/mm² L + E 95 0,045 0,054 0,063 0,081 0,095
Federstähle < 1200 N/mm² L + E 95 0,036 0,041 0,045 0,630 0,072
Rostfreie Stähle, geschwefelt < 700 N/mm² E 115 0,050 0,059 0,072 0,081 0,095
Rostfreie Stähle, austenitisch < 700 N/mm² E 110 0,045 0,054 0,063 0,072 0,086
< 850 N/mm² E 95 0,045 0,054 0,063 0,072 0,086
Rostfreie Stähle, martensitisch < 1100 N/mm² E 80 0,045 0,054 0,063 0,072 0,086
Sonderlegierungen < 1200 N/mm² E 65 0,041 0,045 0,059 0,072 0,086
Titan, Titanlegierungen < 850 N/mm² E 65 0,045 0,054 0,063 0,081 0,095
Gusseisen < 180 HB - 145 0,068 0,081 0,099 0,117 0,126
< 180 HB - 115 0,054 0,059 0,072 0,090 0,117
Kugelgraphit, Temperguss < 180 HB - 115 0,054 0,059 0,072 0,090 0,117
> 260 HB E 95 0,054 0,059 0,072 0,090 0,113

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen