Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Schaftfräser VHM mit Eckenradius Speedcut-Universal, DIN 6527L, lang, freigestellt, Vierschneider, ungleiche Drallsteigung

Fräser DIN6527L Z3-4 3xD/2xD 35-38° TiAlN-S ER
FRS-SP-DIN6527L-UV-VHM-TNS-HA-D10X1

Art.-Nr. 5443300659

EAN 4055375893067

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Schaftfräser VHM mit Eckenradius Speedcut-Universal, DIN 6527L, lang, freigestellt, Vierschneider, ungleiche Drallsteigung

Art.-Nr. 5443300659

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Für universellen Einsatz: Schlichten, Schrupp-Schlichten und Schruppen mit einem Werkzeug. Ungleiche Drallsteigung bewirkt ruhigen, vibrationsarmen Lauf und sehr gute Oberflächengüte. Hohe Zerspanungsleistung.
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Produktcode

6447

Zu bearbeitender Werkstoff

Stahl, Guss, Edelstahl, Harter und zäher Werkstoff, Kupfer, Messing, Aluminium

Durchmesser (d1)

10 mm

Schaftdurchmesser (d2)

10 mm

Freistellungsdurchmesser (d3)

9,5 mm

Normen

DIN 6527

Baulänge

Lang

Schaftform

Zylindrisch DIN 6535-HA

Typ

N

Schneidstoff

VHM

Oberfläche

TiAlN-S

Kühlmittelzufuhr

Extern

Drallwinkel

35-38°

Eckenradius (R)

1 mm

Länge (l1)

72 mm

Schneidenlänge (l2)

22 mm

Freistellungslänge (l3)

34 mm

Anzahl Schneiden (Z)

4 STK

Toleranz Schneidendurchmesser

h10

Toleranz Schaftdurchmesser

h6

Werkstoffuntergruppe

Allgemeine Baustähle, Unlegierte Vergütungsstähle < 1000 N/mm², Legierte Vergütungsstähle < 1000 N/mm², Nitrierstähle < 1300 N/mm², Grauguss, Temperguss, Rostfreie Stähle < 850 N/mm², Rostfreie Stähle > 850 N/mm², Titan, Titanlegierungen, Stähle > 45 HRC, Kupfer, Messing, Aluminium

Legende
L = Luft ae = 1xd1
E = Emulsion
vc = Schnittgeschwindigkeit [m/min]
fz = Vorschub pro Zahn [mm/Z] ap = 1xd1
ae = Schnittdicke (radial)
ap = Schnittdicke (axial)
Die angegebenen Schnittwertempfehlungen sind Richtwerte und müssen den jeweiligen Bedingungen angepasst werden.
Schnittwerte für Schruppen Nut
Für Ø 8 - 20
Werkstoffbezeichnung Zugfestigkeit Kühlung vc fz
Ø 8 Ø 10 Ø 12 Ø 16 Ø 20
Allgemeine Baustähle < 500 N/mm² L + E 210 0,045 0,059 0,072 0,086 0,104
500–850 N/mm² L + E 170 0,045 0,054 0,068 0,081 0,095
Automatenstähle < 850 N/mm² L + E 170 0,045 0,054 0,063 0,081 0,095
850–1000 N/mm² L + E 160 0,036 0,050 0,059 0,072 0,090
Unlegierte Vergütungsstähle < 700 N/mm² L + E 165 0,045 0,059 0,072 0,086 0,104
700–850 N/mm² L + E 165 0,045 0,054 0,068 0,081 0,095
850–1000 N/mm² L + E 165 0,036 0,050 0,059 0,072 0,090
Legierte Vergütungsstähle 850–1000 N/mm² L + E 160 0,036 0,050 0,054 0,072 0,090
1000–1200 N/mm² L + E 140 0,036 0,045 0,050 0,054 0,072
Unlegierte Einsatzstähle < 750 N/mm² L + E 210 0,045 0,059 0,072 0,855 0,104
Legierte Einsatzstähle < 1000 N/mm² L + E 160 0,036 0,050 0,059 0,072 0,090
1000–1200 N/mm² L + E 140 0,036 0,045 0,054 0,063 0,072
Nitrierstähle < 1000 N/mm² L + E 160 0,036 0,050 0,059 0,072 0,090
1000–1200 N/mm² L + E 140 0,032 0,041 0,045 0,054 0,072
Werkzeugstähle < 850 N/mm² L + E 170 0,036 0,050 0,059 0,072 0,090
850–1100 N/mm² L + E 160 0,032 0,045 0,054 0,063 0,081
Schnellarbeitsstähle 850–1200 N/mm² L + E 95 0,036 0,045 0,054 0,063 0,081
Federstähle < 1200 N/mm² L + E 95 0,027 0,036 0,041 0,045 0,630
Rostfreie Stähle < 700 N/mm² E 115 0,036 0,050 0,059 0,072 0,081
Rostfreie Stähle < 700 N/mm² E 110 0,036 0,045 0,054 0,063 0,072
< 850 N/mm² E 95 0,036 0,045 0,054 0,063 0,072
Rostfreie Stähle < 1100 N/mm² E 80 0,036 0,045 0,054 0,063 0,072
Sonderlegierungen < 1200 N/mm² E 65 0,032 0,041 0,045 0,059 0,072
Titan, Titanlegierungen < 850 N/mm² E 65 0,036 0,045 0,054 0,063 0,081
Gusseisen < 180 HB - 145 0,045 0,068 0,081 0,099 0,117
< 180 HB - 115 0,036 0,054 0,059 0,072 0,090
Kugelgraphit, Temperguss < 180 HB - 115 0,036 0,054 0,059 0,072 0,090
> 260 HB E 95 0,036 0,054 0,059 0,072 0,090
Schnittwerte für Schruppen Nut
Für Ø 2 - 6
Werkstoffbezeichnung Zugfestigkeit Kühlung vc fz
Ø 2 Ø 3 Ø 4 Ø 5 Ø 6
Allgemeine Baustähle < 500 N/mm² L + E 210 0,012 0,018 0,023 0,032 0,036
500–850 N/mm² L + E 170 0,011 0,016 0,023 0,027 0,032
Automatenstähle < 850 N/mm² L + E 170 0,011 0,016 0,023 0,027 0,032
850–1000 N/mm² L + E 160 0,010 0,014 0,018 0,023 0,027
Unlegierte Vergütungsstähle < 700 N/mm² L + E 165 0,012 0,018 0,023 0,032 0,036
700–850 N/mm² L + E 165 0,011 0,016 0,023 0,027 0,032
850–1000 N/mm² L + E 165 0,010 0,014 0,018 0,023 0,027
Legierte Vergütungsstähle 850–1000 N/mm² L + E 160 0,010 0,014 0,018 0,023 0,027
1000–1200 N/mm² L + E 140 0,010 0,014 0,018 0,023 0,027
Unlegierte Einsatzstähle < 750 N/mm² L + E 210 0,012 0,018 0,023 0,032 0,036
Legierte Einsatzstähle < 1000 N/mm² L + E 160 0,010 0,014 0,018 0,023 0,027
1000–1200 N/mm² L + E 140 0,010 0,014 0,018 0,023 0,027
Nitrierstähle < 1000 N/mm² L + E 160 0,010 0,014 0,018 0,023 0,027
1000–1200 N/mm² L + E 140 0,010 0,014 0,018 0,023 0,027
Werkzeugstähle < 850 N/mm² L + E 170 0,012 0,018 0,018 0,023 0,027
850–1100 N/mm² L + E 160 0,010 0,014 0,016 0,020 0,023
Schnellarbeitsstähle 850–1200 N/mm² L + E 95 0,010 0,014 0,018 0,023 0,027
Federstähle < 1200 N/mm² L + E 95 0,008 0,011 0,014 0,018 0,023
Rostfreie Stähle < 700 N/mm² E 115 0,010 0,014 0,018 0,023 0,027
Rostfreie Stähle < 700 N/mm² E 110 0,010 0,014 0,018 0,023 0,027
< 850 N/mm² E 95 0,010 0,014 0,018 0,023 0,027
Rostfreie Stähle < 1100 N/mm² E 80 0,010 0,014 0,018 0,023 0,027
Sonderlegierungen < 1200 N/mm² E 65 0,008 0,011 0,014 0,018 0,023
Titan, Titanlegierungen < 850 N/mm² E 65 0,010 0,014 0,018 0,023 0,027
Gusseisen < 180 HB - 145 0,011 0,016 0,021 0,027 0,036
< 180 HB - 115 0,011 0,016 0,023 0,027 0,032
Kugelgraphit, Temperguss < 180 HB - 115 0,011 0,016 0,023 0,027 0,032
> 260 HB E 95 0,011 0,016 0,023 0,027 0,032

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen