Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Schaftfräser, lang, Dreischneider, zentrumschneidend

Fräser HSCo-PM WN-L Z3 4xD Typ WR
SHFTFRS-L-HSCO-PM-WR-D12,0MM

Art.-Nr. 5443610402

EAN 4062856187515

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Schaftfräser, lang, Dreischneider, zentrumschneidend

Art.-Nr. 5443610402

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Empfohlen zum Fräsen von weichen bis zähen, langspanenden Werkstoffen wie Al- und Cu-Legierungen sowie Thermoplaste.
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Produktcode

2172

Zu bearbeitender Werkstoff

Stahl, Edelstahl, Kupfer, Messing, Aluminium, Kunststoff

Durchmesser (d1)

12 mm

Schaftdurchmesser (d2)

12 mm

Normen

WN

Baulänge

Lang

Schaftform

Zylindrisch DIN 1835-B

Typ

WR

Schneidstoff

HSCo-PM

Oberfläche

Blank

Kühlmittelzufuhr

Extern

Drallwinkel

35°

Länge (l1)

110 mm

Schneidenlänge (l2)

53 mm

Anzahl Schneiden

3 STK

Eckenfase

0,7 mm

Toleranz Schneidendurchmesser

js14

Toleranz Schaftdurchmesser

h6

Werkstoffuntergruppe

Allgemeine Baustähle, Unlegierte Vergütungsstähle < 1000 N/mm², Rostfreie Stähle < 850 N/mm², Kupfer, Messing, Aluminium, Kunststoffe

Legende
E = Emulsion ae = 0,5xd1
vc = Schnittgeschwindigkeit [m/min]
fz = Vorschub pro Zahn [mm/Z] ap = 1xd1
ae = Schnittdicke (radial)
ap = Schnittdicke (axial)
Die angegebenen Schnittwertempfehlungen sind Richtwerte und müssen den jeweiligen Bedingungen angepasst werden.
Schnittwerte für Schruppen Kontur
Für Ø 10 - Ø 25
Werkstoffbezeichnung Zugfestigkeit Kühlung vc fz
Ø 10 - 11,9 Ø 12 - 15,9 Ø 16 - 19,9 Ø 20 - 23,9 Ø 24 - 25
Allgemeine Baustähle < 500 N/mm² E 83 0,028 0,033 0,045 0,057 0,070
500-850 N/mm² E 69 0,025 0,029 0,040 0,050 0,062
Automatenstähle < 850 N/mm² E 74 0,025 0,029 0,040 0,050 0,062
E 69 0,025 0,029 0,040 0,050 0,062
Unlegierte Vergütungsstähle < 700 N/mm² E 69 0,025 0,029 0,040 0,050 0,062
700-850 N/mm² E 64 0,025 0,029 0,040 0,050 0,062
Unlegierte Einsatzstähle < 750 N/mm² E 64 0,025 0,029 0,040 0,050 0,062
Rostfreie Stähle, geschwefelt < 700 N/mm² E 41 0,025 0,029 0,040 0,050 0,062
Rostfreie Stähle, austenitisch < 700 N/mm² E 32 0,025 0,029 0,040 0,050 0,062
< 850 N/mm² E 23 0,025 0,029 0,040 0,050 0,062
Aluminium, Al-Legierungen < 530 N/mm² E 221 0,037 0,044 0,063 0,080 0,100
Aluminium, Al-Gusslegierungen < 10% Si < 600 N/mm² E 138 0,051 0,056 0,070 0,089 0,110
Magnesium, Mg-Legierungen < 280 N/mm² E 147 0,037 0,044 0,063 0,080 0,100
Kupfer, niedriglegiert < 350 N/mm² E 110 0,051 0,056 0,070 0,089 0,110
Messing, kurzspanend < 600 N/mm² - 110 0,051 0,056 0,070 0,089 0,110
Messing, langspanend < 600 N/mm² - 92 0,051 0,056 0,070 0,089 0,110
Bronze, kurzspanend < 600 N/mm² - 92 0,051 0,056 0,070 0,089 0,110
650-850 N/mm² - 74 0,051 0,056 0,070 0,089 0,110
Bronze, langspanend < 850 N/mm² E 64 0,051 0,056 0,070 0,089 0,110
850-1200 N/mm² E 46 0,063 0,062 0,076 0,096 0,120
Legende
E = Emulsion ae = 1xd1
vc = Schnittgeschwindigkeit [m/min]
fz = Vorschub pro Zahn [mm/Z] ap = 1xd1
ae = Schnittdicke (radial)
ap = Schnittdicke (axial)
Die angegebenen Schnittwertempfehlungen sind Richtwerte und müssen den jeweiligen Bedingungen angepasst werden.
Schnittwerte für Schruppen Nut
Für Ø 10 - Ø 25
Werkstoffbezeichnung Zugfestigkeit Kühlung vc fz
Ø 10 - 11,9 Ø 12 - 15,9 Ø 16 - 19,9 Ø 20 25
Allgemeine Baustähle < 500 N/mm² E 28 0,014 0,023 0,025 0,032
500-850 N/mm² E 23 0,013 0,019 0,023 0,028
Automatenstähle < 850 N/mm² E 26 0,013 0,019 0,023 0,028
Unlegierte Vergütungsstähle < 700 N/mm² E 25 0,013 0,019 0,023 0,028
700-850 N/mm² E 23 0,013 0,019 0,023 0,028
Unlegierte Einsatzstähle < 750 N/mm² E 23 0,013 0,019 0,023 0,028
Werkzeugstähle < 850 N/mm² E 20 0,013 0,019 0,023 0,028
Rostfreie Stähle, geschwefelt < 700 N/mm² E 18 0,013 0,019 0,023 0,028
Rostfreie Stähle, austenitisch < 700 N/mm² E 14 0,013 0,019 0,023 0,028
< 850 N/mm² E 9 0,013 0,019 0,023 0,028
Aluminium, Al-Legierungen < 530 N/mm² E 138 0,019 0,029 0,033 0,045
Aluminium, Al-Gusslegierungen < 10% Si < 600 N/mm² E 83 0,026 0,037 0,041 0,050
Magnesium, Mg-Legierungen < 280 N/mm² E 64 0,019 0,029 0,033 0,045
Kupfer, niedriglegiert < 350 N/mm² E 55 0,026 0,037 0,041 0,050
Messing, kurzspanend < 600 N/mm² - 55 0,026 0,037 0,041 0,050
Messing, langspanend < 600 N/mm² - 37 0,026 0,037 0,041 0,050
Bronze, kurzspanend < 600 N/mm² - 37 0,026 0,037 0,041 0,050
650-850 N/mm² - 28 0,026 0,037 0,041 0,050
Bronze, langspanend < 850 N/mm² E 23 0,026 0,037 0,041 0,050
850-1200 N/mm² E 14 0,032 0,041 0,045 0,054

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen