Schaftfräser, lang, Dreischneider, zentrumschneidend
Fräser HSCo-PM WN-L Z3 4xD Typ WR
SHFTFRS-L-HSCO-PM-WR-D16,0MM
Art.-Nr.
5443610404
EAN 4062856187553
Preis für gewählte Verpackungseinheit















Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Empfohlen zum Fräsen von weichen bis zähen, langspanenden Werkstoffen wie Al- und Cu-Legierungen sowie Thermoplaste.
Produktinformationen
Datenblätter(X)
![]() | |
Produktcode | 2172 |
Zu bearbeitender Werkstoff | Stahl, Edelstahl, Kupfer, Messing, Aluminium, Kunststoff |
Durchmesser (d1) | 16 mm |
Schaftdurchmesser (d2) | 16 mm |
Normen | WN |
Baulänge | Lang |
Schaftform | Zylindrisch DIN 1835-B |
Typ | WR |
Schneidstoff | HSCo-PM |
Oberfläche | Blank |
Kühlmittelzufuhr | Extern |
Drallwinkel | 35° |
Länge (l1) | 123 mm |
Schneidenlänge (l2) | 63 mm |
Anzahl Schneiden | 3 STK |
Eckenfase | 0,7 mm |
Toleranz Schneidendurchmesser | js14 |
Toleranz Schaftdurchmesser | h6 |
Werkstoffuntergruppe | Allgemeine Baustähle, Unlegierte Vergütungsstähle < 1000 N/mm², Rostfreie Stähle < 850 N/mm², Kupfer, Messing, Aluminium, Kunststoffe |