Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Schaftschraube mit Schlitz und Kegelkuppe DIN 427, Edelstahl A4, blank

DIN 427 Edelstahl A4 blank
SHR-SCHAFT-DIN427-A4-SZ-M8X25

Art.-Nr. 027700825
EAN 4045727458853

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Schaftschraube mit Schlitz und Kegelkuppe DIN 427, Edelstahl A4, blank

Art.-Nr. 027700825

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 100 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Hinweis

DIN 427 wurde zurückgezogen und durch ISO 2342 ersetzt. Es besteht Austauschbarkeit (Nenngröße M1,4 entfällt | Nenngrößen über M10 entfallen | Härteklasse 45 für Stahl ergänzt | Härteklassen für nichtrostende Stähle eingeführt | Normtitel von Schaftschraube mit Schlitz und Kegelkuppe auf Gewindestift mit Schlitz mit Schaft geändert).

Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Gewindeart x Nenndurchmesser (d1)

M8

Länge (l1)

25 mm

Gewindelänge (metrisches Gewinde) (b1)

9,6 mm

Normen

DIN 427

Werkstoff

Edelstahl A4

Festigkeitsklasse

50

Oberfläche

Blank

RoHS-konform

Ja

Kopfform

Ohne Kopf

Antriebart

Schlitz

Innenantrieb

Schlitz

Gewindeart

Metrisches Gewinde

Steigung

1,25 mm

Gewindeform

Regelgewinde

Gewindeausführung

Teilgewinde

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen