Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Schaftschraube mit Schlitz und Kegelkuppe DIN 427, Stahl 14H, verzinkt blau passiviert (A2K)

DIN 427 Stahl 14H verzinkt
SHR-SCHAFT-DIN427-14H-SZ-(A2K)-M4X16

Art.-Nr. 0253110416

EAN 4047376399891

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Schaftschraube mit Schlitz und Kegelkuppe DIN 427, Stahl 14H, verzinkt blau passiviert (A2K)

Art.-Nr. 0253110416

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1000 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Hinweis

DIN 427 wurde zurückgezogen und durch ISO 2342 ersetzt. Es besteht Austauschbarkeit (Nenngröße M1,4 entfällt | Nenngrößen über M10 entfallen | Härteklasse 45 für Stahl ergänzt | Härteklassen für nichtrostende Stähle eingeführt | Normtitel von Schaftschraube mit Schlitz und Kegelkuppe auf Gewindestift mit Schlitz mit Schaft geändert).

Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Gewindeart x Nenndurchmesser (d1)

M4

Länge (l1)

16 mm

Gewindelänge (metrisches Gewinde) (b1)

4 mm

Normen

DIN 427

Werkstoff

Stahl

Härteklasse

14H

Oberfläche

Verzinkt

RoHS-konform

Ja

Kopfform

Ohne Kopf

Antriebart

Schlitz

Innenantrieb

Schlitz

Gewindeart

Metrisches Gewinde

Steigung

0,7 mm

Gewindeform

Regelgewinde

Gewindeausführung

Teilgewinde

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen