Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Schallschutzdübel W-SSD Typ MB

Schallschutzdübel W-SSD Typ MB
DBL-(W-SSD/MB)-18X70

Art.-Nr. 0903300118

EAN 4038898315339

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Schallschutzdübel W-SSD Typ MB

Art.-Nr. 0903300118

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 25 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Für Befestigungen mit Schallschutz-Anforderungen, mit Bund
  • Geminderte Schallpegel durch Körperschallisolierung

  • Vermindert die Übertragung sowie die Weiterleitung des Körperschalls in den Baukörper

  • Hervorragende Schraubenführung, kein seitliches Ausbrechen

  • Hohe Haltewerte und Haftreibung

  • Sofortige Belastbarkeit nach dem Setzen – keine Wartezeiten

  • Witterungsbeständig

  • UV-Beständigkeit

  • Seewasserbeständig

  • Temperaturstabil von –40°C bis +100°C

  • Halogenfrei

  • Widerstandsfähig gegen chemische Einflüsse

  • Frei von silikonhaltigen Substanzen

Loch bohren

Bohrloch reinigen

Schraube eindrehen und Bauteil ansetzen

Mutter aufschrauben und andrehen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet
  • Für Körperschallisolierungen

  • Einsetzbar für den Leicht- und Mittellastbereich mit schallschutztechnischen Anforderungen, z.B. in Beton, Kalksandvollsteine, Ziegelvollstein, Gipswandbauplatten, Hohlblocksteine, Kalksandlochsteine und Hochlochziegel

  • Für Befestigungen im Heizungs-, Lüftungs- und Sanitärbereich (z.B. Rohrschellen, Toiletten, Spülkästen, etc.)

  • Geeignet für Schrauben mit Holzgewinde

  • Zu verarbeiten in der Vorsteckmontage

Typbezeichnung

W-SSD

Dübeldurchmesser

18 mm

Ausführung

Mit Bund

Dübellänge (l)

80 mm

Bunddurchmesser x Bundstärke

42 x 6 mm

Bunddurchmesser

42 mm

Erforderlicher Holzschraubendurchmesser (d Schr.Holz)

3 - 4 mm

Bohrernenndurchmesser (d 0)

18 mm

Werkstoff

Kunststoff

Halogenfrei

Ja

UV-Beständigkeit

Ja

Silikonfrei

Ja

Temperaturbeständigkeit min.

-40 °C

Beständigkeit gegen

Witterung, Salzwasser, Chemikalien

Bohrlochtiefe (t)

80 mm

Bunddicke

6 mm

Temperaturbeständigkeit max.

100 °C

Erforderlicher Stockschraubendurchmesser (d Schr)

12 mm

Leistungsdaten
Dübel-Durchmesser [mm] 10 12 14 16 18
Empfohlene
Zuglast
Beton ≥ B25 Fempf. [kN] 0,15 0,3 0,5 0,8 1,2
Hochlochziegel ≥ HLZ 12 0,1 0,12 0,2 0,25 0,35
Kalksandlochsteine ≥ KSL 12 0,15 0,2 0,3 0,6 0,8
Vollsteine ≥ MZ 12; KS 12 0,15 0,3 0,5 0,8 1,2
Empfohlene
Querlast
Beton ≥ B25 Fempf. [kN] 0,35 0,5 1,0 1,2 1,4
Hochlochziegel ≥ HLZ 12 0,2 0,24 0,3 0,35 0,45
Kalksandlochsteine ≥ KSL 12 0,3 0,35 0,4 0,6 0,9
Vollsteine ≥ MZ 12; KS 12 0,35 0,5 1,0 1,2 1,4
Schalldämmung [dB] 12,5 10,5 13,5 15,0 16,0
Kennwerte
Bohrlochtiefe t ≥ [mm] 40 50 60 75 80
Bohrernenn-∅ dBohr ≥ [mm] 10 12 14 16 18
Holzschrauben-∅ dSchr ≥ [mm] 3,0 - 5,0 5,0 - 6,0 6,0 - 8,0 8,0 - 10,0 10,0 - 12,0
Stockschrauben-∅ dSchr ≥ [mm] 8,0 10,0 12,0

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen