Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Schalölsprühgerät

Schalölsprühgerät
DSPRGER-OEL-6BAR-6LTR

Art.-Nr. 0651150209

EAN 4047376733312

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Schalölsprühgerät

Art.-Nr. 0651150209

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Mit korrosionsbeständigem, polyesterbeschichtetem Stahl-Behälter.

Große Reichweite


Flexibler Spiralschlauch 2,5 m mit Sicherheitsverriegelung



Angenehmes Arbeiten


Das Messing-Spritzrohr ist um 360° drehbar und ermöglicht durch das Verstellen der Ausrichtung ein angenehmes und ermüdungsfreies Arbeiten.



Optimale Verteilung


Die Präzisions-Flachstrahldüse mit Feindüse verteilt das Schalöl gleichmäßig und sparsam.



Schnell und bequem befüllbar


Die große Einfüllöffnung ermöglicht eine schnelle Befüllung des Geräts.



Schmutzfrei


Durch die Trichterabdeckung dringt kein Schmutz in den Behälter ein.



Sicher verstaubar


Durch den Spritz- und Verlängerungsrohrhalter können die Rohre sicher verstaut werden.

Anwendungsgebiet
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Füllmenge flüssig

6 l

Behälterinhalt

9 l

Betriebsdruck

6 bar

Durchflussleistung Bedingung

bei 2 bar

Durchflussleistung

0,64 l/min

Betriebstemperatur max.

40 °C

Rückstoßkraft

5 N

Werkstoff

Stahl

Höhe x Breite

495 x 255 mm

Schlauchlänge

2,5 m

Produktgewicht (per Stück)

4951,000 g

Schalölsprühgerät inklusive:
1 x
ET-PUMPE

ET-PUMPE

Menge: 1 x
1 x
Schlauch

ET-SCHLAUCHANSCHLUSS

Beschreibung: Für Druckluftschlauchaufroller DSA 12/8 Aluminium
Menge: 1 x
Trageriemen
1 x
Trageriemen

ET-HALTERUNG

Menge: 1 x
1 x
Spritzrohr mit Düse für Schalölsprühgerät

SPZRO-F.SHALOELSPRGER-M.DUES

Menge: 1 x
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
Ersatzteile für dieses Produkt:
Spritzrohr mit Düse für Schalölsprühgerät

SPZRO-F.SHALOELSPRGER-M.DUES