Schalungsanschlag SA ON 171 für die Abstandsbefestigung von Bewehrungsmatten
Schalungsanschlag SA ON 171
SHALANSHLG-SAON171
Art.-Nr. 0864171000
EAN 4049557580548
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Komfortable Verarbeitung, da beidseitig verwendbar
- Temporäres Positionieren von Schalungen
- Nach dem Ausschalen kaum sichtbar
- Für Nägel bis ∅ max. 3,7 mm
Hinweis
Längenberechnung des Nagels bei Betonuntergrund:
Eindringtiefe (min. 25 mm / max. 40 mm) + Dicke zu befestigendes Bauteil = Nagel- bzw. Schaftlänge
Produktinformationen
Datenblätter(X)
![]() | |
Werkstoff | PP - Polypropylen |
Farbe | Grau |
Anschlagdurchmesser (ØdA) | 48 mm |
Höhe (HA) | 30 mm |
Lochdurchmesser | 3,7 mm |
Passend für Gerätetyp | Würth BST 350, Hilti DX 2, Hilti DX A40, Hilti DX A41, Würth BST MA-75 (mit Einzelschussvorsatz für lose Befestiger), Hilti DX 350, DX 36M, DX 460, DX 5 |