Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Schalungsnagel SN 105 mit Sollbruchstelle

Schalungsnagel SN 105
NGL-SHAL-SN105-62MM

Art.-Nr. 0864105062

EAN 4024835641364

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Schalungsnagel SN 105 mit Sollbruchstelle

Art.-Nr. 0864105062

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 100 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Verzinkt

Schaftdurchmesser (Øds)

3,7 mm

Kopfdurchmesser (Ø dk)

5,0 mm

Schaftlänge (SL)

62 mm

Geeignet für Schalbrettdicke (Ld)

37 mm

Passend für Gerätetyp

Würth BST 350, Hilti DX 2, Würth BST MA-75 (mit Einzelschussvorsatz für lose Befestiger), Hilti DX 350, DX 36M, DX 460, DX 5, Hilti DX 6

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen