Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Schalungsnagel magaziniert SMA 116/10

Schalungsnagel magaziniert SMA 116/10
NGL-SHAL-MG-(SMA116/10)-54MM

Art.-Nr. 0864116054

EAN 4052703081233

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Schalungsnagel magaziniert SMA 116/10

Art.-Nr. 0864116054

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 100 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Passend für Bolzenschubgerät Würth BST MA-75 und weitere Bolzenschubgeräte mit Magazin
  • 10 Nägel im Magazin

  • Mit Sollbruchstelle

  • Für Bolzenschubgerät mit Magazin

  • Verarbeitungshinweise beachten
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Verzinkt

Schaftlänge (LS)

54 mm

Schaftdurchmesser (ØdS)

3,7 mm

Magazinlänge (LG)

93 mm

Anzahl Nägel

10

Geeignet für Schalbrettdicke (Ld)

29 mm

Passend für Gerätetyp

Würth BST MA-75, Hilti DX 350, Hilti DX 36M, Hilti DX 460, Hilti DX5, Hilti DX 6

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen