Schalungsnagel magaziniert SMA 116/10
Schalungsnagel magaziniert SMA 116/10
NGL-SHAL-MG-(SMA116/10)-62MM
Art.-Nr. 0864116062
EAN 4052703081240
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Passend für Bolzenschubgerät Würth BST MA-75 und weitere Bolzenschubgeräte mit Magazin
- 10 Nägel im Magazin
- Mit Sollbruchstelle
- Für Bolzenschubgerät mit Magazin
- Verarbeitungshinweise beachten
Produktinformationen
Datenblätter(X)
![]() | |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
Schaftlänge (LS) | 62 mm |
Schaftdurchmesser (ØdS) | 3,7 mm |
Magazinlänge (LG) | 93 mm |
Anzahl Nägel | 10 |
Geeignet für Schalbrettdicke (Ld) | 37 mm |
Passend für Gerätetyp | Würth BST MA-75, Hilti DX 350, Hilti DX 36M, Hilti DX 460, Hilti DX5, Hilti DX 6 |