Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Scharnier Tiomos H 105°

Scharnier Tiomos H
SHAN-SET-TIOMOS-H-TS-VN

Art.-Nr. F051139126

EAN 9003012620427

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Scharnier Tiomos H 105°

Art.-Nr. F051139126

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 10 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Im Korpusoberboden und Korpusunterboden verdeckt eingelassenes Scharnier-System
  • Keine Bearbeitung der Korpusseiten notwendig

  • Kein Platzverlust im Schrank durch seitliche Scharnieranbindungen

  • Öffnungswinkel 105°

  • Integrierte Soft-close Dämpfung

  • 3-dimensionale Verstellung

  • Für Türstärken ab 18 mm

  • Für max. Türgewicht 17 kg
Hinweis

Für schwere Türen ab 15 kg empfehlen wir eine Korpusstärke von min. 22 mm.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Anwendungsgebiet

Durch das schlanke Design einsetzbar in Küche-, Bad-, Wohnraum-, Schlafmöbel und Vitrinen.

Türanschlag

Aufliegend

Dämpfung

Ja

Feder

Ja

Montageart

Zum Einlassen

Geeignet für Türstärke min./max.

18-32 mm

Oberfläche

Vernickelt

Werkstoff

Zinkdruckguss

Öffnungswinkel

105 Grad

Mindestfuge (F) Türauflage seitlich
Türstärke (TS) D Türauflage (A) D
3 4 5 6 3 4 5 6
32 4,7 4,2 3,9 3,7 23,0 - - - 0
30 3,1 2,9 2,8 2,7 22,0 - - 0 1
28 2,1 2 2 1,9 21,0 - 0 1 2
26 1,4 1,4 1,3 1,3 20,0 0 1 2 3
24 0,9 0,9 0,8 0,8 19,0 1 2 3 4
22 0,5 0,5 0,5 0,5 18,0 2 3 4 5
20 0,2 0,2 0,2 0,2 17,0 3 4 5 6
18 0 0 0 0 16,0 4 5 6 -
Mindesfuge (F) 15,0 5 6 - -
14,0 6 - - -
Z (Z = 17 + D - A)

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen