Scharnier Tiomos M0 Click-on 125
Scharnier Tiomos M0 125 Click-on
SHAN-TS-CLICKON-125-32-M0
Art.-Nr. F029140331
EAN 9003012994160
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kompatibel mit allen Montageplatten (Lochabstand 37 mm) der Tiomos-Serie
In 3 Ausführungen verfügbar
- Mit integrierter Dämpfung (3 Dämpfungen einstellbar)
- Ohne integrierte Dämpfung
- Ohne Schließautomatik (ohne Feder)
Datenblätter(X)
CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)
Für Türstärke ab 6 mm
Senkschraube M5 x 6 mm (Art.-Nr. 02815 6)
1. Loch bei Aluminium mit ∅ 4,2 mm, bei HPL und Mineralwerkstoff ∅ 4,5 – 4,8 mm bohren.
2. Gewinde M5 schneiden.
3. Scharnier aufsetzen und mit den Schrauben befestigen.
Für Türstärke ab 10 mm
Euro-Schraube Typ B ∅ 6,3 x 10 mm (Art.-Nr. 027663010)
1. Loch mit ∅ 5 mm bohren.
2. Scharnier aufsetzen und mit den Schrauben befestigen.
Für Türstärke ab 8 mm
Senkschraube M4 x 8 mm mit Muffe M4 x 5,5 mm (Art.-Nr. F072135928)
1. Loch mit ∅ 5 mm bohren. Lochrand leicht versenken.
2. Muffe einlegen und mit Hammer einschlagen.
3. Scharnier aufsetzen und mit den Schrauben befestigen.
Kröpfung | 14 mm |
Dämpfung | Ja |
Feder | Ja |
Montageart | Zum Anschrauben |
Geeignet für Türstärke min./max. | 6-10 mm |
Oberfläche | Vernickelt |
Werkstoff Topf | Zamak |
Werkstoff Bandarm | Zamak |
Öffnungswinkel | 125 Grad |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!