Schaukelhaken
Stahl verzinkt metrisches Gewinde
SCHAUKHAK-SHR-(A2K)-M8
Art.-Nr. 023474 208
EAN 4011231994200
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K)
Stark gewunden
Hinweis
Beim Dehnungsbeginn Sicherheitsfaktor beachten
Produktinformationen
Datenblätter(X)
CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)
Anwendungsgebiet
Für sicheres Abhängen
![]() | |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
RoHS-konform | Ja |
Gewindeart x Nenndurchmesser (d1) | M8 |
Länge (l1) | 100 mm |
Hakendurchmesser (d2) | 20 mm |
Bruchkraft min. | 3000 N |
Ausführung | Ohne Bund |