Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Schaum-Drucksprühgerät Perfect Foam

Drucksprühgerät Schaum
DSPRGER-SCHAUM-8LTR

Art.-Nr. 0891385009

EAN 4062856186631

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Schaum-Drucksprühgerät Perfect Foam

Art.-Nr. 0891385009

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ideal zum Aufbringen von Reinigungschaum zur KFZ und NFZ Reinigung
  • Das Drucksprühgerät verwandelt ein Reinigungsmittel in einen wirkungsvollen Schaum der effektiv Verschmutzungen, Insekten und zähen Straßenschmutz anlöst und problemlos entfernt.

  • Der Schaumsprüher erzeugt eine feste Schaumzellstruktur somit bleibt der Schaum problemlos auf der Oberfläche haften.

  • Chemikalienbeständige EPDM-Dichtungen

  • Spezialbeschichtete Kolbenstange und Edelstahlfeder

  • Lieferumfang: Behälter aus HDPE, 2,5 m PE-Schlauch, 45 cm Kunststoff -Spritzrohr mit Spezial-Flachstrahldüse
Hinweis

Nur für wässrige Würth Reinigungsprodukte verwenden.

Anwendungsgebiet
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Für die Reinigung von Fahrzeugen, Maschinen, Sanitärbereiche, Großküchen, etc.

Füllmenge flüssig

8 l

Behälterinhalt

12,5 l

Durchflussleistung Bedingung

bei 3 bar

Durchflussleistung

0,86 l/min

Betriebstemperatur max.

40 °C

Werkstoff

HDPE - Hochdichtes Polyethylen

Höhe x Breite

650 x 240 mm

Schlauchlänge

2,5 m

Produktgewicht (per Stück)

3,000 kg

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen