Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Scheibe, 4-kant, keilförmig DIN 434, Stahl, verzinkt blau passiviert (A2K) für U-Träger

DIN 434 Stahl verzinkt für U-Träger
SHB-KEIL-DIN434-(A2K)-D24,0MM-F.M22

Art.-Nr. 0450124
EAN 4046778765266

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Scheibe, 4-kant, keilförmig DIN 434, Stahl, verzinkt blau passiviert (A2K) für U-Träger

Art.-Nr. 0450124

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 100 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Anwendungsgebiet

Keilscheiben für U-Träger, für Schraubenverbindungen bis Festigkeitsklasse 5.6

Passend für Schraubengewinde

M22

Innendurchmesser (d1)

24 mm

Länge (a1)

44 mm

Breite (b1)

50 mm

Dicke (h1)

8 mm

Normen

DIN 434

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Verzinkt

Neigung

8 %

Geeignet für

U-Träger

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen