Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Scheibe, 4-kant, keilförmig DIN 435 Edelstahl A4 für I-Träger für I-Träger

DIN 435 Edelstahl A4 für I-Träger
SHB-KEIL-DIN435-A4-(I-TRG)-D17,5MM-F.M16

Art.-Nr. 041291616

EAN 4038898233763

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Scheibe, 4-kant, keilförmig DIN 435 Edelstahl A4 für I-Träger für I-Träger

Art.-Nr. 041291616

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 25 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Passend für Schraubengewinde (Ø)

M16

Innendurchmesser (d1)

18 mm

Länge (l1)

32 mm

Breite (b1)

36 mm

Höhe (h1)

7,5 mm

Normen

DIN 435

Werkstoff

Edelstahl A4

Oberfläche

Blank

Neigung

14 %

Geeignet für

I-Träger

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen