Scheibe, 4-kant, keilförmig DIN 6917, 295-350 HV, feuerverzinkt, keilförmig für HV-Schraube an I-Profil
DIN 6917 Stahl feuerverzinkt
SHB-HV-DIN6917-(I-PRFL)-(TZN)-D17

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Härte 295 – 350 HV 10
- Stahl feuerverzinkt
- Neigung 14%
„Es sind nur komplette Garnituren (Schrauben, Muttern und Scheiben) eines Herstellers zu verwenden.“
Die Ausführung von Stahlbauten mit HV-Garnituren ist in der DIN EN 1090-2 und derDASt-Richtlinie 024 geregelt.
Datenblätter(X)
CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)
Für hochfeste vorspannbare Schraubenverbindungen im Metallbau
![]() | |
Passend für Schraubengewinde | M16 |
Innendurchmesser (d1) | 17 mm |
Dicke (h1) | 7.5 mm |
Breite (b1) | 36 mm |
Länge (l1) | 32 mm |
Normen | DIN 6917 |
Werkstoff | Stahl |
Härte nach Vickers, HV min./max. | 295-350 HV |
Overflade | Feuerverzinkt |
Neigung | 14 % |
Geeignet für | HV-Verbindungen an I-Profilen in Stahlkonstruktionen |
RoHS-konform | Ja |