Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Scheibe Commercial Washer 18-8

Commercial Edelstahl 18-8 blank
SHB-FLACH-COMM-(18-8)-1/4X5/8

Art.-Nr. 78193025

EAN 

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Scheibe Commercial Washer 18-8

Art.-Nr. 78193025

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

18-8 entspricht einem A2 Edelstahl



1 INCH (in) = 25,4 mm

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Innendurchmesser (d1)

0,2810 in

Außendurchmesser (d2)

0,6250 in

Werkstoff

Edelstahl AISI 304, 18-8

Oberfläche

Blank

Dicke (h1)

0,0500 in

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen