Scheibe Commercial Washer 18-8
Commercial Edelstahl 18-8 blank
SHB-FLACH-COMM-(18-8)-3/8X7/8
Art.-Nr.
78193037
EAN 4054458230324
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
18-8 entspricht einem A2 Edelstahl
1 INCH (in) = 25,4 mm
Produktinformationen
Datenblätter(X)
![]() | |
Innendurchmesser (d1) | 0,4060 in |
Außendurchmesser (d2) | 0,875 in |
Werkstoff | Edelstahl AISI 304, 18-8 |
Oberfläche | Blank |
Dicke (h1) | 0,050 in |