Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Scheibe DIN 125, Stahl 200 HV Zink-Lamelle silber

DIN 125 Stahl 200 HV Zink-Lamelle silber
SHB-DIN125-A-200HV-(GE3A)-D28

Art.-Nr. 4628406027

EAN 4049557982052

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Scheibe DIN 125, Stahl 200 HV Zink-Lamelle silber

Art.-Nr. 4628406027

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 50 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Passend für Schraubengewinde

M26

Form

A

Innendurchmesser (d1)

28 mm

Außendurchmesser (d2)

50 mm

Dicke (h1)

4 mm

Normen

DIN 125

Werkstoff

Stahl

Härte nach Vickers, HV

200 HV

Oberfläche

Zink-Lamelle silber

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen