Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Scheibe DIN 125, Stahl 200 HV Zink-Lamelle silber

SHB-DIN125-A-200HV-(GE3A)-D6,4

Art.-Nr. 462840606

EAN 4049557671512

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Scheibe DIN 125, Stahl 200 HV Zink-Lamelle silber

Art.-Nr. 462840606

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 2000 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Passend für Schraubengewinde

M6

Form

A

Innendurchmesser (d1)

6,4 mm

Außendurchmesser (d2)

12 mm

Dicke (h1)

1,6 mm

Normen

DIN 125

Werkstoff

Stahl

Härte nach Vickers, HV

200 HV

Oberfläche

Zink-Lamelle silber

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen