Scheibe DIN 125, Stahl 300 HV Zink-Lamelle silber
DIN 125 Stahl 300 HV Zink-Lamelle silber
SHB-DIN125-A-300HV-(GE3A)-D25
Art.-Nr. 4628407024
EAN 4049557888576
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
Passend für Schraubengewinde | M24 |
Form | A |
Innendurchmesser (d1) | 25 mm |
Außendurchmesser (d2) | 44 mm |
Dicke (h1) | 4 mm |
Normen | DIN 125 |
Werkstoff | Stahl |
Härte nach Vickers, HV | 300 HV |
Oberfläche | Zink-Lamelle silber |
RoHS-konform | Ja |