Scheibe DIN 125, Stahl 300 HV Zink-Lamelle silber
DIN 125 Stahl 300 HV Zink-Lamelle silber
SHB-DIN125-A-300HV-(GE3A)-D5,3
Art.-Nr.
462840705
EAN 4049557895123
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
Passend für Schraubengewinde | M5 |
Form | A |
Innendurchmesser (d1) | 5,3 mm |
Außendurchmesser (d2) | 10 mm |
Dicke (h1) | 1 mm |
Normen | DIN 125 |
Werkstoff | Stahl |
Härte nach Vickers, HV | 300 HV |
Oberfläche | Zink-Lamelle silber |
RoHS-konform | Ja |