Scheibe DIN 134, Stahl 140 HV gelb verzinkt
DIN 134 Stahl 140 HV gelb verzinkt
SHB-DIN134-140HV-(A2C)-D17,0
Art.-Nr.
463100516
EAN 4052712258510
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
Passend für Schraubengewinde | M16 |
Innendurchmesser (d1) | 17 mm |
Dicke (h1) | 3 mm |
Normen | DIN 134 |
Werkstoff | Stahl |
Härte nach Vickers, HV | 140 HV |
Oberfläche | Gelb verzinkt |
RoHS-konform | Nein |