Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Scheibe DIN 134, Stahl 140 HV gelb verzinkt

DIN 134 Stahl 140 HV gelb verzinkt
SHB-DIN134-140HV-(A2C)-D8,4

Art.-Nr. 46310058
EAN 4048539648603

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Scheibe DIN 134, Stahl 140 HV gelb verzinkt

Art.-Nr. 46310058

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1000 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

DIN 134, steel 140 HV yellow zinc plated
Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Passend für Schraubengewinde

M8

Innendurchmesser (d1)

8,4 mm

Dicke (h1)

2 mm

Normen

DIN 134

Werkstoff

Stahl

Härte nach Vickers, HV

140 HV

Oberfläche

Gelb verzinkt

RoHS-konform

Nein

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen