Scheibe DIN 134, Stahl 140 HV verzinkt
DIN 134 Stahl 140 HV verzinkt
SHB-DIN134-140HV-(A2K)-D3,2
Art.-Nr. 46311053
EAN 4048539648320
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
Passend für Schraubengewinde | M3 |
Innendurchmesser (d1) | 3,2 mm |
Außendurchmesser (d2) | 8 mm |
Dicke (h1) | 0,5 mm |
Normen | DIN 134 |
Werkstoff | Stahl |
Härte nach Vickers, HV | 140 HV |
Oberfläche | Verzinkt |
RoHS-konform | Ja |