Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Scheibe DIN 1440, Edelstahl A2 blank für Bolzen

DIN 1440 Edelstahl A2 blank
SHB-DIN1440-A2-D16,0

Art.-Nr. 040991116

EAN 4045727927335

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Scheibe DIN 1440, Edelstahl A2 blank für Bolzen

Art.-Nr. 040991116
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
Innendurchmesser (d1)

16 mm

Außendurchmesser (d2)

28 mm

Dicke (h1)

3 mm

Normen

DIN 1440

Werkstoff

Edelstahl A2

Oberfläche

Blank

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen