Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Scheibe DIN 1440, Edelstahl A2 blank für Bolzen

DIN 1440 Edelstahl A2 blank
SHB-DIN1440-A2-D22,0

Art.-Nr. 040991122

EAN 4038898242420

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Scheibe DIN 1440, Edelstahl A2 blank für Bolzen

Art.-Nr. 040991122

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 50 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Innendurchmesser (d1)

22 mm

Außendurchmesser (d2)

34 mm

Dicke (h1)

4 mm

Normen

DIN 1440

Werkstoff

Edelstahl A2

Oberfläche

Blank

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen