Scheibe DIN 1440, Edelstahl A4 blank für Bolzen
DIN 1440 Edelstahl A4 blank
SHB-DIN1440-A4-D4,0
Art.-Nr. 04129054
EAN 4066782484854
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
Innendurchmesser (d1) | 4 mm |
Außendurchmesser (d2) | 8 mm |
Dicke (h1) | 0,8 mm |
Normen | DIN 1440 |
Werkstoff | Edelstahl A4 |
Oberfläche | Blank |
RoHS-konform | Ja |