Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Scheibe DIN 1440, Stahl blank für Bolzen

DIN 1440 Stahl blank
SHB-DIN1440-D10,0

Art.-Nr. 049610

EAN 4011231413268

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Scheibe DIN 1440, Stahl blank für Bolzen

Art.-Nr. 049610
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
Innendurchmesser (d1)

10 mm

Außendurchmesser (d2)

20 mm

Dicke (h1)

2,5 mm

Normen

DIN 1440