Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Scheibe DIN 1440, Stahl blank für Bolzen

DIN 1440 Stahl blank
SHB-DIN1440-D13,0

Art.-Nr. 049613

EAN 4045727224502

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Scheibe DIN 1440, Stahl blank für Bolzen

Art.-Nr. 049613

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 500 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Innendurchmesser (d1)

13 mm

Außendurchmesser (d2)

25 mm

Dicke (h1)

3 mm

Normen

DIN 1440

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Blank

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen